千切りキャベツのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
133件の「千切りキャベツ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャベツスライサー」、「ディスペンサー」、「キャベツピーラー」などの商品も取り扱っております。
とんかつ屋さんに出てくるような細いキャベツスライスが楽しめます。 キャベツを丸ごとスライスできる幅広タイプ。
材質 (本体・ホルダー)ABS樹脂、(刃)ステンレス鋼 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 146×380×18
1個
1,800 税込1,980
当日出荷

必要な時に手軽に使えて後始末も楽なコンパクトな設計の手動式キャベツスライサーです。 ハンドルが一体型のシャフトをキャベツに挿入し、厚みを調整したら後はハンドルを軽く回すだけです。 独自の刃物スライド機構により「おいしい」 キャベツの千切りが素早く切れます。 平刃は交換が簡単な替刃式です。
材質 ABS、PA、PS 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 240×220×300 使用方法 キャベツの頭を少し庖丁で切り落とし、センターシャフトをキャベツの中心に差込み機械にセットします。ハンドルを回すと千切りキャベツができます。 付属品 替刃(平刃3枚入り) 最大径(Φmm) (キャベツ)220 処理能力 1個/2分 調節範囲(mm) (厚さ)0~2.5 TKG品番 9-0662-0901 TKG品番(2017) 6-0586-0901
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

手に持ったままでスピードスライス。
材質(刃) ステンレス刃物鋼 材質(本体) ABS樹脂 幅(mm) 110 全長(mm) 175 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 110×175×19 刃渡り(mm) 85
1個
800 税込880
5日以内出荷


ふんわりキャベツが簡単に、素早くできます!。付属のクシ刃を付ければ、大根のつまや、ニンジンの細切りもできます。食材に合わせて厚みを調整できるので、料理の幅が広がります!。本体の替え刃(品番:A-77263)や替えのクシ刃(品番:A-77264)もご用意が御座います。
用途キャベツの千切りや、大根のつま、ニンジンの細切りに。 セット内容 本体・平刃×4枚(本体にセット済)・クシ刃×1枚 質量(kg) 1.2 材質(本体) ABS樹脂 材質(刃) ステンレス鋼 材質(枠) ABS樹脂 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 本体:28×18×24.5、クシ刃:5×1×2
1セット
15,000 税込16,500
当日出荷

仕様 刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個 質量(kg) 11 消費電力(W) 130/150 電源 単相100V(50/60Hz) 外寸(mm) 378×392×H438 刃のサイズ(mm) 丸刃Φ146 処理能力 キャベツ約0.5玉/分 定格時間 30分 厚さ調整範囲(mm) 0.3~5 EBM品番 759801
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

キャベツの千切りを素早くできる。 大型のスライサーです。 刃は、プロ仕様の庖丁にも使われるモリブデンバナジウム鋼です。
材質 ABS樹脂/モリブデンバナジウム鋼/ポリプロピレン/ポリアセタール 寸法(mm) 332×170×55 質量(g) 330
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

キャベツの千切りや、果物・野菜のスライスなど料理の下ごしらえが短時間でできます。 最大120mm幅まで切れるワイド設計。 つまみを回すだけの簡単厚み調整。 小さな素材や、山芋などのすべり易い素材に便利な保護ホルダー付き。
付属品 保護ホルダー 材質 ABS樹脂、SUS 質量(g) 450 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 350×145×28 最大幅(mm) 120 耐熱温度(℃) 80 調整機能 (厚さ調整)3mm程度まで TKG品番 9-0668-0401 TKG品番(2017) 6-0589-0901
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

食い込むギザ刃が秘密。ワイドタイプピーラー。 軽くなぞるだけ軽くて使いやすい一体型・中空ハンドルです。水が入らす清潔です。 芽取り付。
全長(mm) 70 材質 ステンレス鋼 質量(g) 92 寸法(幅W×高さH)(mm) 100×30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ふわふわの千切りキャベツができる!包丁では難しい均一な極薄のスライスカットが簡単にできます。たまねぎや大根などのスライスにも。手をガードするホルダー付。
寸法(mm) 92×270×16 質量(g) 102(セット)、84(スライサー) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×62×30 刃渡り(mm) 80
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

ハンドルを回すだけ!素早くリンゴや梨の皮むきが簡単にむけます。
材質(刃) ステンレス鋼 材質(本体) ポリスチレン 材質 本体・ハンドル/ポリスチレン 刃のカバー・回転軸・刺しピンカバー/ポリプロピレン アーム・刺しピン軸/ポリアセタール 吸着盤/ポリ塩化ビニル 刃・刺しピン/ステンレス鋼 質量(g) 370 耐熱温度(℃) ポリプロピレン/100 ポリスチレン/70 ポリアセタール/110 ポリ塩化ビニル70 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm) 240×120×170
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

身幅のあるキャベツの千切りに適したワイドタイプのスライサー。
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 140×370×55 質量(g) 335 材質 ABS樹脂(本体・安全ガード) 材質(刃) ステンレス刃物鋼 材質(すべり止め) エラストマー樹脂 アズワン品番 65-1221-12
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

厨房の限られたスペースにも収まる、コンパクトな設計の手動式のキャベツスライサーです。 キャベツ丸ごと1個にセンターシャフトを挿入し、本体に取り付けてハンドルを回すだけで「おいしい」 キャベツの千切りがすばやくできます。 平刃は交換が簡単な替刃式で、手動なので丸洗いもできます。
付属品 替刃(平刃3枚入り)、ゴムマット 材質 ABS PA 厚さ(mm) 3.5まで調整可能 寸法(mm) 270×330×300 質量(kg) 3.1 最大径(Φmm) 240(キャベツ) 処理能力 1個/2分 TKG品番 9-0662-0801 TKG品番(2017) 6-0586-0801
1個
38,980 税込42,878
5日以内出荷

切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質 ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム 質量(g) 510 容量(L) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×165×215
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

まな板を使わずにキャベツの千切りがすいすい。 斜め刃ワイドサイズで、スピードアップ。
材質(刃) ステンレス刃物鋼 材質(本体) ABS樹脂 寸法(mm) 180×115×17 質量(g) 46 耐熱温度(℃) 80
1個
419 税込461
当日出荷

キャベツの半切りもそのままスライスできます。
材質 ABS樹脂・ステンレス刃物鋼 寸法(縦×横×厚さ)(mm) 382×155×57 耐熱温度(℃) 80 TKG品番 9-0667-0801 TKG品番(2017) 6-0590-0501
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

切れ味に徹底的にこだわった鋭い高精密ギザ刃のスライサー。ギザ刃なので繊維をしっかり捉えてキャベツの断面が空気をはらみ、柔らかいふわふわ感を生み出します。「アクティブサスペンション機能」が、本体のしなりで均一の薄さに仕上げます。きゅうりやにんじんのスライス、大根の桂剥きなどが、均一に仕上がります。お手入れは、水ですすぐだけです。包丁もまな板も使わないので、これ一本で下ごしらえが完結。千切りのキャベツを使って「キャベツたっぷりサンドイッチ」や「キャベツたっぷりお好み焼き」、コールスロー、無限キャベツ、ザワークラウト、コンソメスープなど、料理の幅も広がります。
材質(刃) 420J2 ステンレス 材質(本体) ポリプロピレン樹脂 幅(mm) 96 全長(mm) 176 質量(g) 21 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm) 96×176×16
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
349 税込384
翌々日出荷