千切りスライサー ネギのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
105件の「千切りスライサー ネギ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「みじん切りバサミ」、「パール 金属 スライサー」、「5連カッター」などの商品も取り扱っております。
スパッとスライス。簡単に白髪ねぎができる。 安全キャップ付。
材質 ABS樹脂 切刃:ステンレス鋼 質量(g) 80 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 190×50×20
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

スパッとスライス。卓上でもそのまま使えるサイズ。 長ネギの小口切りがスピーディーに。まな板と包丁を使うことなく簡単に小口切りができます。
材質 ABS樹脂 刃:ステンレス鋼 全長(mm) 175 質量(g) 31 寸法(幅W×高さH)(mm) 45×10
1個
629 税込692
当日出荷

投入口:36×60。だれが使っても均一に切れる送り装置付。厚みは送りスピードの切り替えで三段階。4枚刃の採用により従来機よりも大幅な 能率アップが計れます。常に新鮮な切れ味の替刃式。気軽に丸洗い出来る手動タイプ。軽いハンドル操作で2~3本のネギが一度に切れます。送り装置について1.投入口のウェートを持ち上げる2.ウェートとコンベアーの間にネギを 差し込む(なるべく奥まで)3.ジョイントワイヤーを厚み調整の任意 の番号にセットする。スイッチを押す (電動)またはハンドルを回す(手動) とネギが自動に送り込まれ設定した 厚みにネギが切れます。
材質 ABS PC POM 質量(kg) 3.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×230×360 TKG品番 9-0672-0501 TKG品番(2017) 6-0594-0501
1個
32,980 税込36,278
6日以内出荷

電動ネギ丸、手動ネギ丸に付属されている専用丸刃研磨機です。上下二つの砥石で手軽に素早く研磨できます。 鋭い切れ味を保つことで、ネギの仕上がりが良くなるだけでなく、機械全体の寿命を向上させます。
長さ(mm) 215 高さ(mm) 125 材質(本体) ガラス入ABS樹脂 質量(g) 480 横(mm) 150 材質(刃) ステンレス
1台
6,898 税込7,588
当日出荷

シンガーハッピージャパンネギスライサー オートネギー
関東ネギ、関西ネギ、万能ネギ、わけぎ、ニラなどに最適。 遊星回転の丸刃2枚でスライスするため、きれいに切れる万能高速自動ネギ切り機。 その他、野菜、根菜、果物などのスライスにも最適。チクワ、油揚げ、昆布etcもOK。
質量(kg) 30 電源(V) 単相100 消費電力(W) 260 モーター サーマルプロテクター付 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×440×440 厚さ調整範囲(mm) 0~10(ボリューム式)
1個
439,800 税込483,780
5日以内出荷

1個
829 税込912
3日以内出荷

1個
27,980 税込30,778
7日以内出荷

『フルベジ』は調理のひと手間を簡単にする、アイデアが詰まったシリーズ。 かしこく、便利な食材別に特化した専用キッチンツール。 ラクラク!食材に合わせて縦にも横にも使える! 右利き、左利き両方で使える! じゃがいもの芽取りもできる! キャップ付きで安全収納!
材質 本体、スライドパーツ:ABS樹脂(耐熱温度:80度)、キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度:110)、刃:ステンレス刃物鋼 寸法(mm) 138×45×22 質量(g) 41
1個
799 税込879
当日出荷

処理能力 :3kg/10分投入口寸法 :Φ30付属品 :投入口用平刃×1 洗浄用ブラシ×1白髪ネギサイズ:3mm。ネギを投入口に差し込みハンドルを廻すだけで、 すばやく白髪ネギが切れます。刃物部分などの着脱がカンタンで掃除が極めて ラクにできます。取り扱いが非常にラクな小型・軽量タイプ。
材質 ABS PS 質量(kg) 2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×240×285 TKG品番 9-0670-0701 TKG品番(2017) 6-0592-0701
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷

スパッとスライス。卓上でも使えるサイズ。長ネギの小口切りがスピーディーに。まな板と包丁を使うことなく簡単に小口切りができます。きゅうりのスライスにも便利。
材質 ABS樹脂 刃:ステンレス鋼 質量(g) 31 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 175×10×45
1個
679 税込747
翌々日出荷

1個
339 税込373
当日出荷

薬味切り&ハス切りが一台でできます。 高速タイプで仕込みが早く出来ます。 しかも作業、材料に合わせて回転数を2段切替できます。 手動のネギ切り装置があって無駄なく最後まできれます。 パーツの取り外しがネジ1本ででき使用後の掃除が楽です。 別売の刃物円盤を交換すれば、ササガキやオロシもできます。 オプションでササガキ円盤とオロシ円盤セット(押棒付)があります。
質量(kg) 3 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 135/160 定格時間(分) 30 処理能力 7kg/3分輪切り 投入口サイズ(mm) 35×35
1個
899 税込989
13日以内出荷

白髪ねぎが簡単に作れる専用カッター。
材質 本体・スライドパーツ:ABS樹脂、キャップ:ポリプロピレン、刃部:ステンレス刃物鋼 寸法(mm) 22×138×45 質量(g) 41
1個
799 税込879
6日以内出荷

1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

包丁・はさみなどの家庭用品からドリルビットやチップソーまで研げる水を使わない乾式タイプの刃物研ぎ機です。 ダイヤモンドホイールを使用していますので、目づまりしません。
用途チップソー・ドリル・彫刻丁・包丁などに 回転数(min-1[r.p.m]) 1450/1720 コード長さ(m) 1.8 仕様 二重絶縁 周波数(Hz) 単相交流50/60 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約172×178×125 質量(kg) 約1.85
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

材質 刃部:ステンレス刃物鋼、ハンドル、カバー:ABS樹脂 サイズ(mm) 170×78×H11 EBM品番 3179100
1個
969 税込1,066
6日以内出荷

レマンションは、人間工学に基づいた握りやすい形状の 持ち手になっているため、キュウリなどを均等な厚みで 8枚の薄切りをするのに、たった1回の動作でラクラク できます。
材質 PC 刃:ステンレス 全長(mm) 175 TKG品番 9-0570-1101 TKG品番(2017) 6-0511-1201
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

中部コーポレーションネギスライサー
ネギの輪切り専用スライサーです。 ネギをカットし、機械にセットすれば、ベルトでネギを送り込みスライスを自動で行う調理機です。
質量(kg) 12 電源(V) 単相100(50/60Hz) 定格消費電力(W) 80 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 258×562×426 定格時間(分) 25 調節範囲(mm) (厚さ)1~5
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷