半ツヤのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
250件の「半ツヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半ツヤ スプレー」、「半ツヤ 黒 塗料」、「ラッカー ペン」などの商品も取り扱っております。
高耐久ラッカースプレー アサヒペンランキング1位
シリコン変性により紫外線・酸性雨・サビに強い! トルエン・キシレン・フタル酸系可逆剤を含まない環境配慮型のラッカースプレー。 シリコン変性アクリル樹脂配合により、汚れやキズのつきにくい強靭な塗膜に仕上がります。 タレにくく、きれいに仕上がります。 日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がります。(ツヤ消し色は除く) 超速乾タイプ。 回しやすいパターン変更ノズル付(だ円吹き)
用途電気器具、家具、機械器具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
779税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(48種類の商品があります)

ラッカースプレー モノタロウランキング2位
2種類のノズルにより使い分けが可能です。標準ノズルは強い吹付によるマーキング作業に最適です。付属の塗装用ノズルは霧状に塗料が出ますので仕上げ作業に最適です。手軽に吹きつけができ、乾きが早く、色・ツヤのよい仕上げが可能です。ノンフロン・ノントルエンで安全に使用できます。
用途鉄部・木部・コンクリート・アスファルトなど塗布面積(m2)1.8危険物の類別第四類半硬化乾燥時間(分)夏/15、冬/30関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
1本(300mL)ほか
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

耐熱半艶ブラック DAYTONA(デイトナ)ランキング3位
エンジン用は耐熱温度を200℃にアップし、耐久性を向上させました。エンジンクランクケース、シリンダーヘッド、ブレーキキャリパーに使用可能。エキパイ用は耐熱温度を600℃にアップし、耐久性を向上させました。エキゾーストパイプなどの高温部に使用可能。塗った直後と熱を掛けたときの色が変色しにくい商品です。
1本(300mL)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ラッカースプレー 高機能 モノタロウランキング4位
特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 美しいツヤでタレにくく、乾燥が早い! 工事マーキングから塗装まで幅広い用途に使用できます。 塗膜が比較的厚く仕上がり、下地を隠す力が優れています。 乾きも極めて早い。 粒子が細かく均一に吹けるので、美しく仕上げることが出来ます。 フロンガスやトルエン、キシレン、メタノール、鉛等の有害物質を使用しない安心のスプレーです。 日光や雨に強くアスファルトにもにじみにくい。
用途(鉄部)門扉、シャッター、フェンス、自転車、三輪車、家電品、農機具、スチール家具、物置 (屋内外木部)木製造作物、犬小屋、家具、建具(ホビー・工作品)木工品、模型、おもちゃなど(タッチアップ・マーキング)補修用タッチアップ、工事などのマーキング仕様薄め液不要吹付パターン丸吹き主な用途木、鉄、マーキング表面乾燥時間(min)(普通時)約15/20℃、(冬季)約30/5℃危険等級使用場所屋内外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL標準塗り面積(2回塗り)(m2)約0.6~0.9RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
499税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

耐熱スプレー モノタロウランキング5位
最高600℃まで耐熱性があるので、マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに最適。 塗装後はしっかりとした塗膜をつくり、金属パーツのサビや腐食を防ぎます。 はがれにくく変色も少ないです。
用途高熱の金属部、ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)約30(冬期:約60)(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量135mL関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)塗り面積(1回塗り)(m2)約2危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プロが使う2液タイプのアクリルウレタン塗料が手軽に塗れるスプレー缶になった。 ウレタン塗料だからガソリンに強く、ツヤ、仕上がりが抜群。 仕上がりをテカテカさせたくないビンテージ・クラシックタイプのバイクの塗装面に。 金属、プラスチック(FRP、硬質塩ビ、ポリカーボネイト、ポリエステル、ポリアミド、フェノール樹脂)、ラッカー、アクリル塗装面とほとんどの塗装面に使用可能。 1缶で0.7~1.0m2の2度塗りが可能。 内容量:315mL
つや消しブラック(半つや)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
1個
2,698税込2,968
当日出荷

オキツモワンタッチスプレーは、耐熱塗料で培った技術をエアゾールスプレーとして商品化したものです。耐食性に優れ、美しい色が揃っています。このスプレーはだ円形に噴射し、360°回転できますので塗りやすい方向に変えることができます。半ツヤ。常乾又は焼付。
用途2輪車、自動車の排気マフラーの補修に最適です。タイプ半ツヤ耐熱温度(℃)550塗布面積(m2)1.5-2.0(標準)危険等級乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色番日塗工No/EN-15危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

手軽に塗装できるから暖房器具、自動車やバイクのマフラー、各種設備の加熱機器の補修などに最適です。 さまざまなシーンによってお選びいただけます。
用途ストーブの補修、自動車の補修、2輪車の補修、煙突の補修、焼却炉の補修、屋内加熱機器・設備外面の補修危険等級乾燥時間(時間)常温乾燥/24以上 (焼付乾燥/20~30分(180℃))危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントの上から塗れ、色あせをおさえる水性UVコート保護塗料。塩ビやターポリンなどにも塗れ、丸めてもはがれません。もちろん一般的な水性塗料の上にも塗ることができます。 塗布面の色あせを2~3倍長くおさえます。(※使用しない場合とのメーカー試験比) 乾燥後は耐水性に優れ、汚れにくい保護塗膜になります。 塩ビ・ターポリンなどにも塗れます。
用途紫外線防止保護塗料。水性塗料の退色防止、屋外の看板やポスターなど、プリントの上塗りに。一般的な水性塗料の上に塗ることができます。溶剤系インク、油性インクなどさまざまなインクジェットプリントに上塗りでき、紫外線を吸収するクリアな塗膜を形成して色あせをおさえられます。危険物の類別非危険物
1本(170mL)ほか
1,198税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フタを開けたらそのまま塗れる、塗装用具、後片付け不要の便利な塗料! フタにハケがついているので、マニキュアやプラモデルの接着剤のような感覚で塗れる水性塗料です。 水性アクリルシリコン塗料なので、耐久性・耐候性抜群です。 ホビー、工作から補修まで幅広く使えます。 小さなお子様にも扱いやすいので、工作にも最適です。
用途工作品、ホビー、おもちゃ、雑貨品、家具、家庭用品等の木部・鉄部などに。 絵や文字描き、タッチアップとしても使用できます。主な用途木部、鉄部特性耐久、つやなし、耐候種別半つや乾燥時間(時間)夏(30℃):約1、冬(10℃):約2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り面積(1回塗り)(m2)約0.5(タタミ1/3枚)
1缶(50mL)
799税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

日光や雨に強く、美しいツヤに仕上がるアクリルラッカーです。有害なフロン、鉛化合物は一切使用していません。ノントルエン・ノンキシレン。 ガス抜きキャップ付
用途機械器具、電気器具、家具、自転車など屋内外の鉄製品、木製品。乾燥時間(分)(夏期)20~30、(冬期)40~60
1本(300mL)ほか
759税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(116種類の商品があります)

特定化学物質障害予防規則対象外。 RoHS指令・REACH規制対象外。 作業効率が良い(夏期15分)タイプ。強靭な塗膜が美しいつやを長期間保ちます。 色数41色の豊富なカラーバリエーション。ノンフロン・脱トルエン・脱キシレン・鉛フリーで安心して使用できるスプレーです。用途広がるメタリックタイプもご用意。
用途自転車、バイク、農機具、ロッカー、スチール製品、シャッター、物置、門扉、鉄柵などタイプラッカースプレー指触乾燥時間(分)約15(20℃)、約30(冬期)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類半硬化乾燥時間(分)約20(20℃)、約40(冬期)RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(300mL)ほか
879税込967
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

・フッ素を含有し、耐摩耗性に優れると共に、耐候性にも優れ、屋内外を問わずに幅広くご使用頂けます。・200℃の耐熱性・。・常温で乾燥、150℃で硬化します。
用途各種工業炉、配管、ボイラ、乾燥機、コンプレッサー、熱交換器 等危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶(800g)ほか
3,500税込3,850
15日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

エンジン回り、マフラー等の高温箇所に塗装する耐熱性のシリコン樹脂塗料。
内容量(mL)300耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

飛行機モデルを半ツヤに仕上げたいときなど、塗装表面のツヤを整えるのに便利なスプレー塗料。スミ入れやウォッシングなどエナメル塗料を使ったウェザリングも安心して行えます。
用途プラスチックモデル、模型、工作、硬質プラスチック、木、金属セミグロスクリヤー主成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、染料、有機溶剤、DME、LPG品名TS-79主な用途金属、プラスチック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L特性半つや危険物の性状非水溶性
1本(100mL)
659税込725
当日出荷

高熱に強く、最高600℃までの耐熱性を持っています。はがれにくく、変色も少ない。 フロンガスや鉛含有物を使用していません
用途高熱の金属部/ストーブ、自動車のマフラー、焼却炉など耐熱性が必要なところ。成分合成樹脂(アクリル)タイプスプレー耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.135L標準塗り面積(1回塗り)(m2)約2指触乾燥時間(時間)約30分(冬期:約60分)(20℃)※加熱することにより硬化します。RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性塗料タイプシリコン
1缶(300mL)
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高温に耐えうる優れた塗膜を形成し劣化防止及び防錆効果を発揮します。 発熱するエンジン・マフラーのキズ補修の仕上げに。
用途モーターサイクルのマフラー、エンジン等の高熱を発する部分の補修塗装防錆(業務用)
1本(0.3L)ほか
1,598税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

プロ仕様最高級耐熱塗料(半ツヤ・硬化剤付2液タイプ)です。シリコーン樹脂のもつ優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性が特徴です。耐熱温度300℃。「オキツモ スタンダード専用下塗 No.903」を塗装することで屋外にも使用できます。
用途特に優れた耐候性・耐熱変色性・耐熱光沢保持性を必要とする加熱設備・プラント・焼却炉等特性耐熱、半ツヤ、耐候仕様半ツヤ耐熱温度(℃)300主な用途屋外危険等級使用場所屋外危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類RoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1缶(1kg)ほか
8,798税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

高温になる金属パーツのサビや腐食を防ぐ、スプレー式耐熱塗料。 マフラーやエンジン回りなど高温になるパーツに塗ることで、サビや腐食の発生を防ぎます。 耐熱性のシリコーン樹脂塗料です。 硬化後の耐熱温度は600℃です。
用途自動車やオートバイのマフラーヤエンジンまわり、焼却炉、ストーブなど高温になる金属部分のサビや腐食の防止。成分合成樹脂(シリコーン樹脂)、顔料、有機溶剤寸法(Φ×mm)66×163耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

厚膜仕上げで防水性が高い仕上がりになります。
用途ベランダ、テラス、バルコニー等の簡易防水仕上げに(軽歩行専用です)主な用途ベランダ、テラス、バルコニー使用場所屋外用特性防水、半つや種別水性半つや希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内)危険物の類別非危険物油性 or 水性水性指触乾燥時間(時間)夏期/1~2、冬期/3~4RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1.6L)ほか
4,998税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)