半田吸い取りのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
106件の「半田吸い取り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「はんだ吸取器」、「ハンダ除去機」、「ハンダ取り」などの商品も取り扱っております。
はんだごてを持ちながらでも作業する事が出来ます。バキューム力が強いので半田を簡単に吸い取ります。
用途ハンダ除去用 材質 プラスチック 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

銅線織り込みなので、はんだ吸収効果抜群です。フラックス含有です。
用途はんだ除去に ブリッジの除去に 全長(m) 1.5
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒーターと吸引管を一体化させたハンダ吸取器。 片手で操作でき、確実に吸取りができます。 スルーホールのハンダをきれいに除去できます。 45Wパワーで鉛フリーハンダにも使用可能です。
用途部品交換時のハンダ除去、ハンダブリッジの解消、スルピンの充填ハンダ吸取りなどに。 最高温度(℃) 約400 ヒーター(W) 45(ニクロム) 付属品 チップ掃除用針金、T-31型チップ(本体取付済み) トラスコ品番 819-5899 使用方法 (1)電源プラグをAC100Vコンセントに挿入し、先端チップがよく温まってから作業します。(2)ピストンをロックするまで押し下げます。(3)除去したいハンダ部分に先端チップをあてます(軽くあて、円を描くように動かすと、ハンダがまんべんなく溶けます)。(4)ハンダが溶けたら、そのまま先端チップを離さずに押しボタンを押すと溶けたハンダが吸い込まれます。 質量(g) 180 定格電圧(V) AC100(50/60Hz) 電源コード(m) 1.4~1.5 絶縁抵抗(MΩ) 100以上
1本
5,398 税込5,938
当日出荷

1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温調回路と吸収器メカをコンパクトに一体化。持ち運びに便利なポータブル型。 到達真空度-0.08MPa(-600mmHg)の強力小型ポンプ内蔵。 スルーホール内のはんだも簡単に除去できます。ノズル温度は、250~450℃まで自由に設定できます。 交換式カートリッジフィルター採用。 取り付け、取り外しが簡単に行えます。
温度設定範囲(℃) 250~450 消費電力(W) 65 外形寸法(mm) 225×170 仕様 真空ポンプ方式/ダイヤフラム方式 付属品 クリーニングピンTP-100CP07×1、フィルターTP-100F×1、3芯-2芯変換プラグP-10×1 トラスコ品番 305-9855 質量(g) 470(コード除く) 電源(V) AC100(50/60Hz) コード長さ(m) 1.5 ヒーター センサー内蔵型セラミックヒーター 温度制御方式 センサーフィールドバックON-OFF制御 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(500V DC) 電源コード 3芯コード(アースピンプラグ付) 到達真空度 -0.08MPa(-600mmHg)(代表値)
1台
23,980 税込26,378
当日出荷

特殊フラックスのコーティングで短時間処理が出来、基板にダメージを与えない。 幅サイズも多種、広く対応。 独自の編み線でワークにフィット、作業性が良い。
用途スルーホールのはんだ除去に ブリッジの除去に
1個ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽量で経済的、吸引力がパワフルな簡易はんだ吸取具。 使う度にノズルの掃除が可能なクリーニングシャフトを採用。 ノズルの交換が簡単。 No.18G、No.20Gは吸取り作業中ピストン部分が顔にあたらないように保護ガード付き。
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンジニアハンダ吸取器
大容量シリンダーとシリコンノズルで、吸引力に優れたハンダ吸取器。手のひらサイズで、片手で連続作業できます。シリコンノズルの3つの特徴。(1)基板に密着し、吸引力が向上。(2)耐熱性に優れ、溶けにくい。(3)先端のみを交換でき、経済的。先端のハンダカスが排出される目詰まり防止機能付き。
用途電源ライン、リード部品のハンダ除去に。コネクタ周辺、高密度基板など狭所のハンダ除去に。 付属品 スペアチューブ(内径1.5×外径3.0×全長50mm)×1、スペアチューブ(内径2.0×外径4.0×全長50mm)×1 材質 アルミ(本体)/シリコン(ノズル) 寸法(mm) Φ20×153 容量(mL) 9 質量(g) 48 耐熱温度(℃) ノズル/350
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

鉛フリーハンダ対応。鉛フリーハンダ用は、高温域での活性が高くなるように設定されています。 便利なハケ・キャップ付。 H-728はノンハロゲン仕様。
危険等級 危険物の類別 第四類
1本(30mL)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使いやすさを形にしました。優れた操作性と容易なメンテナンスを実現しました。独自のセンサーフィードバック方式を採用しており、高精度温度コントロール機能を搭載しています。
セット内容 本体(電源コード付き)、プレフィルター、セラミックペーパーフィルターL(2コ)、 ノズルレンチ、簡易こて台、クリーニングピン(加熱芯用)、クリーニングピン(ノズルΦ1mm用) 電源 AC100V 50/60Hz 質量(kg) 0.52 消費電力 98W ヒーター セラミックヒーター ノズル Φ1mm(品番 N61-08) 真空発生方式 ダイヤフラムポンプ 設定温度範囲 350~500℃ リーク電圧(mV) <2 到達真空圧力 81kPa(610mmHg) アース間抵抗 (ノズル)<2Ω 2018年トラスコ掲載ページ 3 0516
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量・経済的でパワフル、強力な吸引式力で溶解したはんだを吸い取ります。 セルフクリーニングシャフト:ノズルが詰まりにくい 収納ロック機能:携帯・収納に便利(GS-100、GS-104のみ) デラックス型:吸い取り能力の大きい(GS-100のみ)
アイボリー 色(本体) アイボリー
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヒーターセンサー一体型ノズルを採用。熱回復特性が格段にアップ。デジタルタイプで温度管理が確実。真空ポンプ内蔵タイプで吸引圧力の立ち上がりが優れています。ガングリップの着脱でガンタイプ/ストレートタイプの2通りの使い方ができます。ノズル先端からフィルターパイプまでの距離が短いので目詰まりしにくく、作業量アップ。
制御温度(℃) 200~450 消費電力(W) 120 こて部消費電力 70W(24V) トラスコ品番 400-3772 セット内容 FM-204ステーション、モデルFM-2024はんだ除去器、ガード、電源コード、中継コード、セラミックペーパーフィルター、フィルターパイプ組品(本体装着、交換用×各1)、ガン用グリップ、ノズルリムーバー、こて台(NO.FH-200-06/クリーニングスポンジ付)、クリーニングドリル 質量(kg) 3.7 抵抗(Ω) (ノズルアース間)2以下 最大吸込流量(L/min) 15 ホース長さ(m) 12 温度精度 無負荷時リップル温度±5℃ 電源(AC100V) 50/60Hz 真空発生方式 ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ ステーション外形寸法(mm) 160×120×225 リーク電圧(mV) 2以下 ステーション出力 24V 到達真空圧力 80kPa(600mmHg)
1セット
69,980 税込76,978
当日出荷

精密機器にも安心してご使用になれます。 ステンレス口金付。 ディスペンスケース入りで持ちやすく、指先も熱くなりません。
用途プリント基板のはんだ除去。 長さ(m) 2
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面実装の多層基板でも多ピンのICやコネクタでも、お手持ちのハンダゴテ1本で簡単に表面実装パーツが取外しできます。専用フラックスは環境や部品に優しい、RMA(ハロゲンフリー)タイプです。また高粘度タイプですのでSMD部品のリワークにも好適です。約1500ピン分取外しができます。
用途表面実装パーツの取外しに。
1セット
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

goot(太洋電機産業)はんだ吸取器
温度設定範囲(℃) 250~450 電圧(V) 100 定格電圧 100V AC 50/60Hz 電源コード(m) 1.5(3芯コード・アースピンプラグ) 真空発生方式 ダイヤフラム方式
1台
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


140Wヒーター搭載で多量の熱を要する多層基板の半田吸い取り作業も快適に
全長(mm) 【こて部】168(ノズルΦ1.0mmS型装着時) 質量(kg) ステーション部/4.8、こて部/0.19(ノズルΦ1.0mmS型装着時) タイプ ガン 出力(W) AC24V 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 190 コード長さ(m) 1.2 抵抗(Ω) 【ノズルアース間】<2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 【ステーション部】165×244×137 真空発生方式 ダブルシリンダー方式ダイヤフラムポンプ リーク電圧(mV) <2 リップル温度(℃) 無負荷時±5 温度設定範囲(℃) 330~450 アズワン品番 65-2114-49 プラグ形状 2極接地型プラグ 吸込流量(L/min) 15 到達真空圧力(kPa) 80(600mmHg)
1セット
102,900 税込113,190
8日以内出荷

加熱&吸取機能で片手で作業可能です。電源投入から約10分ほどで使用できるようになります。内径の違うノズルが3種類付属しています。(装着ノズル:Φ1.8MM)。吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます。
用途スルーホール基盤のはんだ除去作業に。 付属品 ノズル(TP-30N-13,TP-30N-18,TP-30N-23)、グリス、クリーニングピン(本体に収納済み) トラスコ品番 628-6862 電源(V) 100 消費電力(W) 30 最高温度(℃) 約450 電源コード(m) 1.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

はんだこての利用に必要な用品を合わせたセット商品で、すぐに作業ができる内容となっています。 そのため初心者・入門者の方にもお薦めの商品です。
用途電子工作や模型工作などのDIYをされる方にオススメです。 電力(W) 40 セット内容 はんだこて × 1、大型こて台 × 1、はんだ吸い取り線 20cm× 1、はんだ 20cm× 1 寸法(縦×横)(mm) (台)100×70 縦(mm) (はんだごて)210 ケーブル長(cm) 約140
1セット
1,598 税込1,758
当日出荷

自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。
用途精密プリント基板への作業 設定温度(℃) 250~450 消費電力(W) 110 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 95×256×205 仕様 標準装備ノズル:TP-100N-S5。真空発生方式:ダイヤフラム方式。ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒーター トラスコ品番 407-2596 セット内容 クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76 質量(kg) 2.9 電源(V) AC100 ヒーター センサー内蔵型セラミックヒーター 真空発生方式 ダイヤフラム方式
1台
52,980 税込58,278
当日出荷