- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- スプレー・オイル・グリス
- 洗浄剤スプレー
- 原液のおすすめ人気ランキング
原液のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新1,632件の「原液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーツクリーナー 原液」、「カルピス」、「液体パーツクリーナー」などの商品も取り扱っております。
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。
接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。
また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
優れた洗浄力、脱脂力で軸受、チェーン、ギヤなど機械の金属部に付着した頑固な油汚れを強力に落とします。従来品と比較すると本剤の蒸発時間が長いため、油汚れを浮き上がらせるのにより効果的です。
20L缶で約40本のスプレーが作れます。
特性
超強力
主成分
石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
毒劇区分
普通物
危険物の性状
非水溶性
密着性の高いエポキシ系樹脂をベースに、遮蔽力を強化!!
亜鉛粉末による電気防食(犠牲防食)効果!!
ダブルパワーで車を長期にわたって錆から守ります。
各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆用塗装剤です。亜鉛粉末の電気防食機構による高い防錆力を持っており、凍結防止剤などによる塩害から車を守ります。
メッキの損傷部や溶接部分の防錆・補修にも適します。
用途各種自動車のシャーシー・ブレーキパイプ等各種配管類・板バネ等の足回り関連の防錆。
仕様
加熱残分:50%(試験方法3TS-217-01)
タイプ
油性
比重
(原液)1.27。(試験方法3TS-213-01)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
180mL
外観(原液)
黒色。(試験方法3TS-201-01)
試験項目
耐水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、。耐塩水性試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-620-01)、。塩水噴霧試験/塗膜特性 72時間以上合格(試験方法3TS-605-01)
危険物の性状
非水溶性
アクリルエマルションをベースとした水性のシャーシーブラック。
光沢、黒さ、作業性にすぐれています。
乾燥が速く、タレにくく、しかも美しい仕上がりが得られます。
耐水性、耐食性、付着性に優れ、臭いは溶剤型塗料に比べ、はるかに少なくなっています。
有機溶剤中毒予防規則で表示義務のある溶剤を含んでいませんので安心して使用できます。
冬季低温時の不凍性(-5℃まで塗装可能)にすぐれ、粘度上昇も少ないのでスプレー作業性が良好です。
スプレーミストが飛散しにくいため、塗装現場の汚れもすくなくなります。
用途自動車、トラック、バス、タンクローリーなどのシャーシー塗装。
色
シャーシーブラック
タイプ
水性タイプ
乾燥時間(分)
8~12(20℃)
成分
アクリルエマルション樹脂
塗布方法
水性スプレーガン、圧送式シャーシー塗装機
危険物の類別
非危険物
希釈率(%)
原液
特性
耐水、速乾
1缶(14kg)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。
原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。
さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】
対応ボディー色
白色・淡色
仕様
液体・研磨剤入り
成分
ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水
使用方法
1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
4L
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
水溶性
1本(4L)
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
超極細コンパウンド入りクリームワックスです。カルナバ蝋にバナナオイルを配合した高級ワックスで、ダストが少なく簡単で、高耐久性です。10~12回の洗車に耐えられます。VOC適合商品。
用途自動車のボディ
対応ボディー色
全色
希釈倍率
原液使用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
業務用の内窓専用クリーナーとして開発した商品です。
原液で使用します。
拭きむらが無く白く残りません。
透明な仕上がりです。
クモリ止め効果もあり、防汚効果もアップします。
オレンジの香りがほのかに香ります。
用途ガラス面、鏡などの洗浄
成分
エタノール、陰イオン界面活性剤、香料、精製水
使用方法
原液でお使いください。
液性
中性
危険物の類別
非危険物
特性
くもり止め
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液
凍結温度(℃)
原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9
付属品
専用コック
成分
水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素
使用方法
1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。
液色
青
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1箱(20L)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
純正同様の有機酸系防錆剤主体の配合により、スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。
ラジエーターの材質を問わず使用でき、特にアルミ部品に対して強力な防錆効果を発揮します。
エチレングリコールが50%になっていますので、希釈せずそのまま使用できます。
寸法(mm)
300×300×300
タイプ
バックインボックス(コック付)
容量(L)
20
危険物の類別
非危険物
希釈液
希釈不要
LSベルハンマーは今までにない極圧潤滑性能で機械装置の初期摩耗を防止します。焼き付き防止・きしみ音の緩和・破損の防止に絶大な効果を発揮します。
用途機械部品などの潤滑及び防錆
配合
LSベルハンマー原液
成分
鉱油、防錆剤、減摩剤
種類
油性
使用温度範囲(℃)
-15~196
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
ブレーキライニングやブレーキドラム等に付着したオイルやグリース等の汚れに優れた洗浄力を発揮。
油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。
自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。
重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。
接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。
特性
強力、自動車用
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
油汚れ
成分
イソヘキサン、エタノール、シクロヘキサン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶(18L)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
有機溶剤中毒予防規則の適用を受けない、安全性の高い洗浄剤です。
速乾タイプで金属部品の脱脂に適しています。
用途金属部品の洗浄・脱脂に。
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
油汚れ
トラスコ品番
541-8968
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
18L
危険物の性状
非水溶性
1缶(18L)
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
かんたんスプレーポリマー。ボディが濡れていても使用でき簡単に光沢が得られる自動車ボディー用ポリマーです。オートマジックNo.10 ペイントシーラントのメンテナンス用としても最適です。VOC適合商品。
用途自動車のボディ、クリアーコート・ポリマーシーラントのメンテナンス
付属品
スプレーノズル
希釈倍率
原液使用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
946mL
危険物の性状
非水溶性
1本(946mL)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能に優れた界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる洗浄液
凍結温度(℃)
-22(原液)、-5(3倍希釈)
仕様
コック付き
トラスコ品番
401-0418
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
1箱(20L)
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
金型洗浄時間を短縮します。金型にキズを付けずに洗浄できます。
用途金型表面に附着したあらゆる樹脂、ゴム類、及びその焼付物や分解物、生成物を効果的に除去する強力な金型附着残渣剥離剤です。
特性
強力
対応材質
鉄、アルミ
主な用途
洗浄
成分
ベンジルアルコール/18.7%。シクロヘキサノン/31.1%。酢酸イソアミル/11.2%。2-オクタノール/1.3%。プロパン/11.3%。ブタン/26.4%
トラスコ品番
477-8022
引火点(℃)
-90(噴射剤)、44(原液)
沸点(℃)
156℃(参考値)
臭気
溶剤臭あり
外観
無色透明液
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.21L
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スギナの根をより確実に枯らせる様になった!枯らすのが難しかった時期のスギナも根まで確実に枯らします。
さらに雨に強く!散布後1時間たてば、その後雨が降っても大丈夫!
早春や晩秋のような気温の低い時、乾燥した天気が続き除草がしにくい時、夕暮れ時でも確かな効果を発揮します。
性状
淡黄赤色澄明水溶性液体
適合作物
果樹類、かんきつ、びわ(葉)、オリーブ(葉)、水田作物、移植水稲、直播水稲、麦類、雑穀類、そば、とうもろこし、豆類(種実、ただし、だいず、あずき、いんげんまめ、らっかせいを除く)、あずき、いんげんまめ、だいず、えだまめ、野菜類、はくさい、キャベツ、レタス、ねぎ、たまねぎ、にんにく、ほうれんそう、にんじん、アスパラガス、だいこん、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、とうがらし類、いも類、かんしょ、茶、さとうきび、飼料用とうもろこし、花卉類・観葉植物、きく、樹木類、樹木等、牧草、ソルガム、クワ、林木、まつ(下刈り)
農林水産省登録第(号)
21766
毒劇区分
普通物
剤形
液剤(原液)
●野菜・果樹・花・庭木に
●食品原料99.9%
●収穫当日まで何度でも
※注意:一度病気になった葉の病斑はもとには戻らない。
●虫の退治&病気の予防(※病気の進行に対する効果です。)に
【適用病害虫の例】厄介な虫と病気にすばやく効く!
●虫:アオムシ、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、チュウレンジハバチ、アメリカシロヒトリ
●病気:うどんこ病、黒星病
【殺虫殺菌剤】【家庭園芸用】
用途食品原料99.9%でできた殺虫殺菌剤。
安心な成分でしっかりと病害虫対策をしたい方に。
区分
農薬(殺虫殺菌剤)
種類
農薬(殺虫殺菌剤)
希釈倍率
原液
適合害虫
アオムシ、アブラムシ類、コナジラミ類、ハダニ類、チュウレンジハバチ、うどんこ病、黒星病
希釈
原液
性状
類白色乳濁液体
適合作物
【樹木類】【野菜類】 ミニトマト、トマト、きゅうり、なす、ピーマン、ねぎ、オクラ、大葉(シソ)、えだまめ、さやえんどう、だいこん、いちごなど 。・豆類、いも類にも使える:そらまめ、いんげん、じゃがいも、さつまいもなど 。【果樹類】 ブルーベリー、レモン、うめ、オリーブ、かき、みかん、りんご、ラズベリーなど 。【花き類】 チューリップ、パンジー、シクラメン、ペチュニア、アサガオ、クレマチス、クリスマスローズなど
農林水産省登録第(号)
24181
用途金型、精密部品、電極等の速乾型洗浄剤。精密金型製作時の汚れ除去。放電加工電極の清掃。精密電気機器の汚れ除去。精密部品の清掃、精度測定時の汚れ除去。プラスチック金型の成型使用後の残留離型剤、樹脂分の除去。マジックインキ、クレヨンの書跡除去
付属品
細ノズル
使用方法
缶を垂直に持ち被洗浄物から15~20cm離してスプレー
容器
420mLエアゾール
外観
原液/無色透明
危険等級
Ⅱ
含有量(wt%)
ジクロロメタン/90~100
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
210mL
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
長年、農家にご愛用頂いているサンヨール乳剤をご家庭でも使いやすい様に希釈したしのまま使えるスプレー材です。
この1本で花と野菜のアブラムシ類・コナジラミ等の殺虫と、うどんこ病などの殺菌に効果があります。
使用方法
散布
希釈倍率
原液
有効成分
DBEDC:0.04
性状
淡青紫色澄明液体
有効期限
4年
適合作物
きゅうり、トマト、ミニトマト、ピーマン、すいか、メロン、かぼちゃ、いちご、ばら、きく、ペチュニア、スターチス、プリムラ、パンジー、さるすべり、まさき、さざんか、つつじ類、樹木類、花き類、観葉植物、日本芝
農林水産省登録第(号)
20849
適合病害虫
うどんこ病、べと病、コナジラミ類、アブラムシ類、ハダニ類、葉かび病、灰色かび病、チュウレンジハバチ、黒星病、ナメクジ類、白さび病、カイガラムシ類、ケムシ類、イラガ類、ツツジグンバイ、ツツジコナジラモイ、葉腐病(ラージパッチ)、さび病
毒劇区分
普通物
剤形
液剤
1本(1000mL)
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
1個(7枚)
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷