- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用鈑金
- 叩き出し 工具のおすすめ人気ランキング
叩き出し 工具のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新101件の「叩き出し 工具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「たたき棒 工具」、「当てがね」、「タガネ 鈑金」などの商品も取り扱っております。
自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別
非危険物
スグ使いに頭部分を調整しているので、下り輪を沈める作業がいらない。
下り輪を叩かないので、刃先に打撃力がよく伝わる。
パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。
様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。
鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別
非危険物
八角形のツバがついているので転がりを防止します、ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し
種類
ハンマー替ヘッド
RoHS指令(10物質対応)
対応
BB30をはじめとするBBシャフト径が30mmΦの規格(BB30、PressFit30(PF30)、BB386EVO、BBrightTM、PF121など)に対応するベアリングの着脱用ツールセット。
リムーバーにはベアリングやBBシェルのサイズに合ったカラーが装着され、ベアリングが歪まず、フレームに負担をかけにくいように設計されています。
ベアリングの取り外しはリムーバーをBBシェル内にセットしてハンマーで叩き出し、ベアリングの挿入は付属の専用ブッシングをHHP-2もしくはHHP-3に取り付けて圧入します。
仕様
■適応BBシャフト径:30mm
セット内容
ベアリングリムーバー、ブッシング×2
ノッチ数
20
適合ブラケット
Praxis Works(R) M30
適合シャフト径(Φmm)
30
1個
¥7,098
税込¥7,808
3日以内出荷
へこんだ車体に溶接したワッシャーを引き出すのに便利です。
ウエイト重量は850g
全長(mm)
460
質量(kg)
1.5
ハンドル寸法(mm)
114
危険物の類別
非危険物
先端径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.5MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
形状は非常に理想的に設計され使用上大変便利です。
用途つぶし釘、鉋刃裏の叩き出し等に使用します。
角の丸みを利用した叩きも可能です。
種別
鋳鉄製
材質
FC250
反動が少ないショックレス構造です。ヘッドは取替えができます。
用途ジグ・金型の取り付け調節、研磨のレベル出し、機械の組立て調節、旋盤の芯出し
種類
ハンマー替ヘッド
広い打撃面の四角型と丸型になっています。
柄は軽くて丈夫で弾力性の弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)
325
質量(g)
400
頭径(mm)
(四角)37.7、(丸)40.2
トラスコ品番
284-9020
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼
頭部長(mm)
99.7
危険物の類別
非危険物
1本
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
細かな組み立て作業などに最適です。無反動ドロップハンマーです。交換用インサートはスーパークラフト用と同じです。
用途自動車関係の組立、修理、修整作業、製缶、部品の接合組立作業等に。
種類
ハンマー替ヘッド
材質(頭)
ナイロン
エスコ品番
EA510Z
セット内容
リング(33個)・スリーブ(5本)・ナイロンヘッド無反動ハンマー
質量(kg)
21
適合内径(Φmm)
10~50
適合外径(Φmm)
26~110
1個
¥341,800
税込¥375,980
翌日出荷
広い打撃面です。
柄は軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
頭部硬度はHRC40-50です。
全長(mm)
327
材質(柄部)
ヒッコリー
材質(頭)
炭素鋼
危険物の類別
非危険物
高周波焼き入れをしています。
用途コンクリート等のハツリ作業に。
材質
機械構造用炭素鋼
単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。
かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。
上面幅(mm)
50
下面幅(mm)
100
材質
S50C
材質
S50C
RoHS指令(10物質対応)
対応