和平フレイズ お好み焼きのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
101件の「和平フレイズ お好み焼き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「お好み焼き道具」、「イカ焼き器」、「炎たこ プレート」などの商品も取り扱っております。
着脱式のホットプレートです。 平・波型・たこ焼き20穴の3プレートでお好み焼き・焼きそば・焼肉・たこ焼きなど、いろいろな料理に使えます。
消費電力(W) 800 セット内容 平プレート、波型プレート、たこ焼きプレート(20穴) 材質 本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工) 外形寸法(mm) 330×255×80 電源(V) 100 本体質量(g) 1900 保証期間 1年
1個
5,598 税込6,158
6日以内出荷

材質 本体:鋳鉄、柄:天然木 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 160×155×380 TKG品番 9-1006-0201 TKG品番(2017) 6-0882-0601
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

消費電力(W) 1250 寸法(mm) 焼面:340×320 質量(kg) 11 電源(V) 単相100 外寸(mm) 355×467×H330 時間 焼き上がり:20秒 温度調節範囲(℃) サーモスタット式0~300 高さ調整範囲(mm) 固定:最大幅45 EBM品番 1063800
1個
159,800 税込175,780
翌々日出荷

短時間に量をこなせ、画一的にきれいに仕上がります。 ステンレス製ですので耐久性があり、水洗いも簡単で衛生的です。 ステンレス鋼の特殊刃を使用しているので切れやすく、切れにくくなったら刃の交換が可能です。 切り込み巾は替刃の寸法で交換可能です。
用途イカの姿焼・松笠切り・ミソ漬け・ロールイカやナス・フランクフルト・ウインナーのかざり切に
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

食パンに具をはさんで焼くだけ! 熱々サクサクのホットサンドのできあがり! ガス火専用。
材質 本体:アルミニウム合金、内外面:シリコン樹脂塗装 質量(g) 386 寸法(cm) 約35.2×15.1×3.2
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

初めてでも本格たこ焼きが簡単!切り溝付きのプレートだから、誰でも簡単にきれいな大玉たこ焼きをつくることができます。 直火効果で表面はカリッと、中身はトロッとした本格的なたこ焼きを作ることができます。 プレートはフッ素加工されているのでこびりつきにくく、後片付け・お手入れもラクラクです。
付属品 激ウマたこ焼きレシピ・竹串付き 材質 本体/鋼板、プレート/アルミダイカスト(フッ素加工)、U字バーナー/ステンレス、点火つまみ/ABS樹脂 質量(kg) 約2.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 348×231×133 安全装置 圧力感知安全装置、他 使用ガス イワタニカセットガス 点火方式 圧電点火方式 発熱量(kW[kcal/h]) 1.74[1500] 着脱方式 マグネット方式 連続燃焼時間(分) 約110
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

着脱式のホットプレートです。 平・波型・たこ焼き20穴の3プレートでお好み焼き・焼きそば・焼肉・たこ焼きなど、いろいろな料理に使えます。
消費電力(W) 800 材質 本体:ポリプロピレン、プレート:アルミニウム合金(ふっ素樹脂加工)、油引き:ステンレス鋼・綿100%、たこ焼きピック:ポリスチレン・ポリプロピレン、シリコーン刷毛:ポリプロピレン・シリコーン樹脂 寸法(mm) 油引き:105、たこ焼きピック:186、シリコーン刷毛:205 質量(g) 本体:1900、油引き:40、たこ焼きピック:17、シリコーンハケ:33 外形寸法(mm) 330×255×80 電源(V) 100 保証期間 1年
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

1個
164,000 税込180,400
10日以内出荷

食パンに具をはさんで焼くだけ! 熱々サクサクのホットサンドのできあがり! IH対応。
材質 本体:アルミニウム合金、内外面:シリコン樹脂塗装、底面:ステンレス鋼 質量(g) 667 寸法(cm) 約35.2×15.2×3.6
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

フッ素加工でこげつきにくいから、簡単に作れます。 肉厚素材の蓄熱作用で仕上がり◎
材質 アルミダイカスト(フッ素樹脂加工) ブラック 質量(g) 約730 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×210×39 穴径(mm) 約40
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

エス・ティ・ジャパン卓上ミニ油圧プレス
最大2.5トンの加圧ができる小型の油圧プレス機です。 誰でも簡単に透明なKBr錠剤の成型ができます。
寸法(mm) 127×192×201 質量(kg) 4.5
1個ほか
269,000 税込295,900
31日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。素材への火のあたりが柔らかく、ムラなく火を通すことができます。
質量(g) 2016 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 275×35×160 材質 表面加工/油焼き、材料:鉄鋳物 穴数 9穴
1枚
1,198 税込1,318
翌々日出荷

穴数 28 寸法(Φ)×深さ(mm) 38×23 材質 18-0ステンレス 型式 3枚掛 質量(kg) 16.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 600×350×180 接続口径(Φmm) 9.5
1個
44,980 税込49,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ふっ素樹脂加工のホットプレートなどを傷つけにくい、ナイロン製のお好み焼き返し。2本組。 食器洗い乾燥機が使用可能。鉄製のフライパンなどで使用すると溶ける原因となるため、フッ素樹脂加工のホットプレート等で使用すること。 プレート等の上に放置しないこと。
材質 ナイロン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 1本あたり:14×3.9×17.5
1セット(2個)
689 税込758
5日以内出荷

<GTK-23>関西式たこ焼器(28穴)に使用できます。
穴数 28 穴径(mm) 38 寸法(幅W×奥行D)(mm) 345×190 材質 鉄鋳物 質量(kg) 3 TKG品番 9-1000-0701 TKG品番(2017) 6-0879-0701
1個
6,998 税込7,698
欠品中

お好み焼きやお菓子などを作る時の必需品です。
材質 刷毛:山羊毛、ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度120度) 外形寸法(cm) 約5.4×0.6×19
1個
299 税込329
6日以内出荷

細口3コ穴タイプのディスペンサー! お好み焼やたこ焼きにマヨネーズを格子状にかけることができます。 保存に便利なフタ付きです。 ご家庭で本格的なたこ焼き・お好み焼き作りをお楽しみいただけます。
材質 本体:ポリエチレン、キャップ:ポリプロピレン 容量(mL) 120 寸法(mm) 約45×140
1個
399 税込439
7日以内出荷

池永鉄工IKたい焼器
材質 鋳鉄 質量(kg) 1.6 サイズ(mm) 約125×73(出来上がり) 寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm) 166×140×355 TKG品番 9-1005-0401 TKG品番(2017) 6-0883-0701
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

和平フレイズ味道 共柄 起こし金
ステンレス製調理道具味道シリーズ!プロ仕様のヘラ「味道」シリーズの丈夫なステンレス製の起こし金です。 継ぎ目のない共柄。お好み焼きなどにピッタリの金属ヘラ。しっかりとした作りの日本製です。
材質 ステンレス鋼 質量(g) 129 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 11.8×2.8×29.7
1個
449 税込494
当日出荷

1個
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)