四角チャックのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
120件の「四角チャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インパクトレンチビット」、「インパクトビット変換」、「四角チャックキー」などの商品も取り扱っております。
用途異形材料の取り付けや偏心加工に 適合本体 ウッドレースDX(No.27020) 材質 強化樹脂製 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。チャックタイプ : スリーブを引くとビットが脱着でき、離すとビットが固定されます。
方式 チャック 適合ビット B-30 ビット取付方法 引張スライド式
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

精密ミニ旋盤コンパクト3用四爪スクロールチャックNo.66508の代替モデル。 三爪スクロールチャックと同様に各爪が連動するタイプのチャック。 四角材や棒材の把握に適しています。逆爪には対応おりません。
セット内容 四爪スクロールチャック・ピンレバー 取付寸法(mm) M14×1.0 チャック径(Φmm) 50 アズワン品番 64-5178-61 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

1個
109,000 税込119,900
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


早回しなど連続作業がしやすく、力の掛け具合を加減しやすい形状の便利工具です。材質はS45Cで、表面処理はニッケルクロムメッキです。
用途四角ボルトの締付け取外しに 材質/仕上 S45C・クロムメッキ 先端形状 四角 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握 適合 Compact7、Compact9 把握径(Φmm) 正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径) アズワン品番 64-5178-14 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ着脱で簡単ビット交換可能です。 インパクトレンチに取り付け、各サイズのソケットやドライバービットが使用できます。
材質 クロムモリブデン鋼(SCM435) 対辺寸法(mm) 6.35
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インパクトレンチで六角軸のビットやドリルが使用可能になるアダプターです。スリーブを引かなくても差し込むだけで装着できる、クイックチャック採用しています。
用途インパクトレンチで六角軸のビットやドリルを使用。 材質 特殊鋼 軸径(Φmm) 6.35(六角) 差込角(mm) 12.7(1/2)インパクトレンチ用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

インパクトレンチに取付け、6.35mmシャンクの各種、各サイズのソケットやドライバビットが使用できます。 使える先端工具の種類が格段に増えます。
寸法d(Φmm) 18
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

爪がそれぞれ単独で可動しますので、角材や台形など、把握が困難な材料に適しています。爪はリバーシブルになっており、正爪/逆爪どちらも使用できます。
用途旋盤用ワークピースの把握に使用する 把握径(Φmm) 正爪時/5~40、逆爪時35~80 チャック径(Φmm) 80 アズワン品番 64-5178-15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷

丸棒から正方形ワークの把握に最適です。生爪を成形し長方形ワークも把握します。
用途主に旋盤での加工に。
1台
219,800 税込241,780
55日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ 一体爪 公差L +0.15。+0.05 公差D ±0.2
1個
149,800 税込164,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミスターマイスター三爪スクロールチャック
精密ミニ旋盤コンパクト3に標準付属している三爪スクロールチャックと同等品。
用途このスクロールチャックの爪はリバーシブルタイプになっていますので、爪の入れ替え位置を変える事で逆爪にも正爪にもなります。 把握径(Φmm) (正爪)外径/2-28、内径/20-48、(逆爪)外径/20-55 チャック径D(Φmm) 50 アズワン品番 64-5178-57 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
25,980 税込28,578
当日出荷

インパクト用のビットホルダです。差込角が四角トツのツールに取付けるだけで、電動ドライバーとして使用出来ます。ボールロックタイプ : スチールバンドとバンドでビットを保持します。
方式 ボールロック 適合ビット B-30 ビット取付方法 ビット差込式
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欧州車のオイルパンや足回りのボルト等にも使用されている形状です。
エスコ品番 EA618CZ-10 寸法(mm) 【スクエアサイズ(四角)】8・10 差込角(inch) 3/8”
1セット(2個)
1,680 税込1,848
当日出荷

回転数(min-1[r.p.m]) 500~5000 電源(V) 100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 付属品 彫刻刀(3種)、回転センターアタッチメント(2種)、専用ドリル(Φ2mm)、コレット締め付けピン、位置決めピン、センター出し定規、コレットチャック(Φ2.0/4.0mm)、材料固定ネジ、本体固定ネジセット、スパナ 寸法(mm) 395×93×77 質量(kg) 1.2 定格使用時間(分) 15 仕様 加工可能寸法/太さΦ8~30mm、長さ195mm(別売の延長テーブル使用時/400mm) アズワン品番 64-9674-06 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
14,980 税込16,478
当日出荷

バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
関連資料 ショートテーパチャックの旋盤適合表(0.2MB) 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)