- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 刈払機
- 回り止め棒のおすすめ人気ランキング
回り止め棒のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新203件の「回り止め棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 刃の交換」、「刈払機レンチ」、「草刈り工具」などの商品も取り扱っております。
チップソーなどの脱着に便利な工具をセットアップ
用途丸棒:刈刃などをロックするときに。コンビボックススパナ:点火プラグ/刈刃取付ネジの着脱など/ドライバーで各部取付に
材質
(丸棒)鉄。(コンビボックススパナ)鉄
寸法(mm)
丸棒:170mm太さ3.6mm
質量(g)
100
アズワン品番
64-4067-75
スパナサイズ(mm)
W73×H125×D23。先端13mm/19mm+NO2
1セット
¥569
税込¥626
当日出荷
台や棚から物が転がり落ちるのを防ぐ支柱と丸棒です。落下防止だけでなく、物や商品のディスプレイを引き立てるデザイン効果も期待できます。
取付が簡単で、しかも外からねじの頭が見えません。
材質
鋼
刈払機やチェーンソーのメンテナンスに!
用途点火プラグの交換、刈払刃取付けネジの取り外し等に。
T型レンチと六角棒レンチM5のセットです。
刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換にも最適です。
六角棒レンチは刈払刃交換時の回転防止にもご利用いただけます。
用途刈払刃やプラグの交換、刈払機のカバーやハンドルの交換。
セット内容
T型レンチ(13mm・19mm、ドライバー+2)、六角棒レンチ(M5)
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
用途プラグの着脱に(19mm)、チェーン(替刃)交換に(13mm)、チェーンの張り調整に(-6mm)
差込角(mm)
六角19mm、六角13mm、-6mm
全長×幅W(mm)
210×77
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
エンジンチェーンソーのプラグ交換、丸鋸の替刃やチェーン(替刃)交換・チェーンの締付け等に大変便利なツールです。
エンジンチェーンソーの調整やメンテナンスに欠かせないサイズを1丁でまとめました。
全長(mm)
160
質量(g)
100
農機具のスパークプラグの交換に最適です。奥まった部分にも届くロングサイズです。
ソケット内にはラバーキャッチが内蔵しているため、プラグをつかんで着脱が楽に行なえます。
用途スパークプラグの取り外し。
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着可能!
用途プラグ交換
適合
Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
代表的な3種類(B・D・C)のスパークプラグをこれ1本で脱着させることができます。
適合
Bタイプ(六角対辺20.8mm)、Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
刈払機・チェンソーの整備に必要な10種の工具がポケットに。
用途刈払機の整備に。チェンソーの整備に。
【H16ボックスレンチ】4サイクル点火プラグ用、【H19ボックスレンチ】一般点火プラグ用、【H10(穴)レンチ】刈払機のグリス穴などM6の六角ボルト・ナット用、【H13ボックスレンチ】刈払機刃物取付けやチェンソーのナット用、【マイナスドライバー(大)】マイナスネジ類・チェンの張り調整、【プラスドライバー】プラスネジ類、【4mm六角レンチ】M5キャップボルト、【プラス清掃具兼調整ゲージ】点火プラグ清掃・スキマ調整用、【チェンソーガイドバー】溝清掃具ガイドバーの溝内やオイル穴の詰りを清掃、【マイナスドライバー(小)】マイナスネジ類・キャブレーター調整用
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
ネジは左ネジ仕様になっています。
用途草刈刃取り付け・ナットの交換
レンチ後部の尖った先で、草刈刃取り付けナット周りのゴミ、土などを取り除けます。
仕上
本体:クロームメッキ
仕様
ネジ:左ネジ
色
グリップ:黒
幅(mm)
55
奥行(mm)
25
質量(g)
120
材質
グリップ部:ウレタン樹脂・ポリプロピレン。28CRV・HRC43±2
フレキシブルタイプのプラグレンチなので狭い場所でのプラグの取り外しに大変便利にご使用頂けます。
プラグが落下しにくい脱落防止仕様なので安心です。
T型ハンドルなので回転がスムーズです。
全長(mm)
230
摩耗してカドが丸くなったナット・ボルトの取り外しが可能。穴位置が深いナイロンカッターの取付にも
用途ボルト・ナットの付け外しに。
付属品
13mm・17mmソケット
質量(g)
220
寸法(縦×横)(mm)
90×105
アズワン品番
64-4068-41
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
すり減ったボルトやナットを簡単に回します。すり減って、着脱できなくなった刈払機の刈刃の取り付けボルトを回すことができます。
用途ボルト・ナットの取り外し。
寸法(mm)
13
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
プラグの標準サイズ、対辺18mm(Dタイプ)と16mm(Cタイプ)の2種類のプラグが脱着できる簡易プラグレンチです。オートバイや四輪車用の車載工具に最適です。
奥深い箇所にあるプラグでもボックスレンチ等をプラグレンチに差し込むことによって脱着できます。
スパークプラグの脱落防止のストップラバー付きです。
トップがネジタイプのプラグに使用できます。ターミナルタイプは脱着可能ですが、キャッチはできません。
適合
Dタイプ(六角対辺18.0mm)、Cタイプ(六角対辺16.0mm)
全長(mm)
118
六角対辺(mm)
18-21、16-19
用途つぶれた草刈ナットの取り外し作業にご使用いただけます。
幅(mm)
35
寸法(mm)
13
高さ(mm)
175
質量(g)
180
奥行(mm)
20
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
1本で2種類のスパークプラグに適用できます。
寸法S1(mm)
16(六角)
寸法L(mm)
115
トラスコ品番
823-0837
質量(g)
130
寸法S2(mm)
20.8(六角)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。