回転のおすすめ人気ランキング

2026/04/23更新
65,553件の「回転」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転軸」、「回転板」、「回転金具」などの商品も取り扱っております。
回転盤 イースタン精工ランキング1位
静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。トラスコ品番384-7772材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ高さ(mm)12.5質量(g)898内径(Φmm)70均等荷重(kg)100外径(Φmm)160取付穴径(Φmm)8.1取付ピッチ(mm)(上)136×110。(下)144×144
1枚
1,998税込2,198
当日出荷

回転台 モノタロウランキング2位
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。材質ABS樹脂関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
849税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

DT(樹脂巻きベアリング) トックベアリング(TOK)ランキング3位
金属ベアリングをポリアセタール樹脂でインサート成形したベアリングです。 回転精度(振れとガタツキが小さい)に優れています。 高荷重での走行音を小さくすることができます。
1個ほか
309税込340
当日出荷から42日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

【レンタル】ポール付き360°回転カメラ VISIOPROBEランキング4位
遠隔視覚検査に最適!
仕様【A充電用ACアダプタ】充電サイクル:5~8時間/LED表示:点滅 ≪charge≫→充電中・緑点灯 ≪ready≫→充電完セット内容カメラ、ワッシャー・キャップ、コントロールユニット(ショルダーストラップ付)、撮影ポール、10mフレキシブルケーブル、充電器セット、主電源用ACアダプター、USBメモリ、BNCケーブル、取扱説明書(VISIOPROBE)、取扱説明書(クイックユーザーガイド)、収納ケース備考充電はマイクロプロセッサーにより制御されています。充電は自動で終了します。方式【TV方式/カメラ部】PAL方式寸法(Φmm)【カメラ】45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コントロールユニット】200×295×65接続【モニター】BNC端子記録媒体USBメモリー適合管径(Φmm)50(最短フォーカス距離:5mm)使用電池【充電用ACアダプタ】ニッケル水素充電池用使用環境温度(℃)0~45ACアダプタ(定格入力)AC100~240保存形式【静止画】JPEG、【動画】MP4撮像素子700×525ケーブル径(Φmm)8.5~9.0深度(m)【防水】水深20※水中で動かすと圧がかかりますので、その限りではございません。ご注意くださいポール長(mm)1100~5600サービス分類レンタル
1台
8,698税込9,568
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

偏心スタッドカムフォロア CFES-B(保持器付き) IKO(日本トムソン)ランキング5位
偏心したスタッドを回転させることにより、多数個使用時などに外輪外径の高さを揃えることができます。 偏心量は0.25から0.6mmで、標準カムフォロアと同じ取付穴に取り付けることができます。
1個
569税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

つまみを回すことで強力な締め付けが可能です。
セット内容カギ付穴寸法(Φmm)(受け)4.2
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Siemens 延長シャフトは、回転動作機構 8UC6 用に製造されたスペア部品です。長さは 600 mm です。重量は 0.265 Kg です
仕様●アクセサリタイプ:延長シャフト●併用可能製品:回転動作機構●長さ:600mmアズワン品番65-7342-88
1個
4,598税込5,058
7日以内出荷

ワークに合った回転数が得られるため幅広い材質に対応できます。 レーザー加工、シャーリングされた薄板、ステンレス、アルミ、銅鉄等の微バリ取り、R面仕上げが容易に行えます。 また、ベルト部分が90°回転可能なので縦向き使用と横向き使用ができます。
主軸回転数(min-1[r.p.m])3600(60Hz)電源(AC V)100消費電力(W)400ベルト速度(m/min)288~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×320×290質量(kg)24.5
1台
349,800税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


ボールベアリングのかわりにローラーを使用したローコストな簡易スライドレールです。 ローラーにポリアセタール樹脂を使用していますので、耐摩耗性に優れています。摩擦係数が低く、軽快、低騒音の回転が得られ、しかも、相手材を傷つけません。各メンバーは抜差可能です。
用途各種OA機器・家電等部品名称キャビネットメンバー、ドロワーメンバー、ローラー材質SPCC、POMRoHS指令(10物質対応)対応種類ローラ形定格荷重(N)215.6(1セット)段数2材質(レール)SPCC表面処理(レール)3価クロメート
1個
2,498税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

中量作業台は主要部溶接構造のノックダウン方式。アジャスターとの交換により、簡単にキャスター付にシステムアップが可能(Φ100mm、耐荷重250kg、H830mm)。オプションバイスは、同時発注時のみ、本体作業台に取付穴加工をして、出荷いたします。(回転台付リードバイスVRS-150N<口幅150m>\36000UP)。脚部はグリーン色です。
高さ(mm)740均等耐荷重(kg)1200グリーン購入法適合色(脚部)グリーン(GN)
1台
99,980税込109,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(25種類の商品があります)

RS PROオイルシール. RS PROオイルシールにより、機器をスムーズかつ安全に動作させることができます。メーカーのニトリルロータリシャフトシールは、埃、汚れ、微粒子が繊細な場所に侵入しないように設計されています。メーカーのオイルシールを使用すると、ハウジング穴を損傷することなく交換できます。また、サークリップ、シーラント、又は保持プレートは不要です。RS PROオイルシールにより、安心して品質を確保できます。特長ニトリルゴム(NBR)汚れ、埃、水、その他の汚染物質を除去するのに最適回転シャフトのベアリングを保護するための手段として一般的に使用ハウジング穴を損傷せずに交換可能サークリップ、シーラント、保持プレートは不要 . 用途ロータリシャフトベアリング
仕様内径35mm、外径52mm、シールタイプ回転シャフトシール、厚さ7mm、シール材質ニトリルゴム、動作温度 Min-40℃、動作温度 Max+100℃RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,898税込3,188
翌々日出荷

寸法(mm)25×43×43入数(個)50適合年齢(歳)7歳以上グリーンマーク認定
1パック(50個)
4,498税込4,948
6日以内出荷

ツクモ工学ステージ
ネジ駆動方式(ピッチ0.5mm)・アリ溝式移動ガイドを採用し、ショートストロークの調整に優れています。
材質真鍮・アルミニウム(クロームメッキ・アルマイト処理)分解能0.5mm/回転送り方式送りねじ移動ガイドアリ溝
1個
12,500税込13,750
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

圧縮エアーの力でスプリングが回転しますので設置が楽にでき安全です。ノズル清掃中にヘッドに無理な力が加わると回転が止まるので、ノズルへの傷を最小限にします。
質量(kg)1.5空気消費量(L/min)60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×110×190空気圧力(MPa)0.2~0.5空気接続口Φ6 / ワンタッチ継手ヘッド寸法(mm)14
1台
65,980税込72,578
21日以内出荷

タテ・ヨコ・ナナメに展示できるパネルスタンドです。面板の向きは360度回転可能です。展示角度は30度まで調節可能です。使い易いフロントオープンパネル式のパネルは、四方向のパネル縁が開き、中のサインが簡単に交換できます。
トラスコ品番819-0837材質パイプ部:ステンレス(Φ27.2mm)、ベース部:スチール(ステンレスコーティング)、パネルフレーム:アルミ押出し材/アルマイト仕上げ、背面ハードボードシルバー規格B4全高(mm)1071(面板縦向き)外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)282×300×1071パネルB4ポスター寸法(mm)B4(257×364)パネル外寸(mm)282×389
1台
23,980税込26,378
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)リール回転補助台
繰り出し方向を自由に変えることができるでんせんリール・エフケーブルリール用回転補助台
仕様回転補助台のみ質量(kg)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)475×475×100
1個
4,098税込4,508
翌々日出荷

垂れ下がりを防止する、大型クリックス ボードネック固定式。ボード固定式タイプのクリップです。ジョイント部は30°きざみの回転式。ジョイント部は回転しますが、前後への角度調整をできません。チラシ等の垂れ下がりを防止するタイプです。
材質本体:PC、レバー:PC、ポール:PS、バネ:ステンレス、マット:エマソフト、ジョイント:PCクリアタイプボードクリップ固定式寸法(縦×横×奥行)(mm)25×38×30
1個(10個)
3,998税込4,398
5日以内出荷

1個
499税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

極細タイプの研磨剤を含んだナイロン不織布がキズを抑えて水だけで頑固なカビを落とすバス用ブラシです。高いところも楽に使えるミドル伸縮タイプです。水切りワイパーつきだから、カビの原因となる水滴も一掃できます。カビ落としだけでなく、カビ防止にも役立ちます。ヘッドの位置が180°回転して、無理なくお掃除できます。クリーナーは面ファスナー取り付けなので、簡単にスペア(別売)と交換できます。
用途お風呂掃除に適合用途風呂掃除
1個
269税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)