- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- シール/バネ部品
- 回転シールのおすすめ人気ランキング
回転シールのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新2,612件の「回転シール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「回転方向 表示 シール」、「カギ シール」、「マークシール」などの商品も取り扱っております。
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
材質
はめあい部(外周)/ゴム製
形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
材質
NBR
型式
UE
使用温度範囲
-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)
使用圧力(MPa)
0.03以下
接点部
ダブルリップ(主リップ・副リップ)
寸法(mm)
16×6/17.5
タキゲンコード
70502
1個
¥112
税込¥123
当日出荷
水や熱に強いアルミ製です。
裏面に粘着テープが付いています。
用途機器の操作補助や誤操作防止に
サイズ
15×80×0.5mm
仕様
裏面離けい紙付
材質
アルミプレート(テープ付)
形状
銘板
区分
特定化学物質
質量(g)
2
取付方式
裏面離けい紙付
寸法(mm)
16×6/17.5
タキゲンコード
70636
1個
¥112
税込¥123
当日出荷
各種オイルシール内で、回転用として最も多く使用されております。シールの対象を一方向側に置く場合、単独で用いられるのが一般的であります。使用周速度は軸径により異なります。
型式
AD
接点部
シングルリップ(主リップ)
材質
NBR
使用圧力(MPa)
0.03以下
真空撹拌・密閉撹拌用PTFE製撹拌シールです。0.13hPa(0.1mmHg)程度まで減圧でき、回転効率も損ないません。 撹拌棒への取付け位置は自由に調節でき、交換も容易に行えます。
摺合せ
TS29
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
1個
¥112
税込¥123
当日出荷
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質
ニトリル(NBR)
型式
VR
接点部
シングルリップ
形状
V型端面シール
作動方式
(軸)回転
ゴム単体シールで内周側を固定し、リップ側を端面部にしゅう動させて使用します。
用途各種機械のグリース、又はダストのシール
材質
ニトリル(NBR)
型式
VR
接点部
シングルリップ
形状
V型端面シール
作動方式
(軸)回転
軸作動が回転用として使用。
用途油用・ダストなし
材質
NBR(ニトリルゴム)
接点部
シングルリップ(主リップ)
使用圧力(MPa)
0.03以下
文字内容
閉←→開
取付方式
札
材質
アルミプレート(テープ付)
エスコ品番
EA983HD-4
寸法(mm)
15×80×0.5
1個
¥750
税込¥825
当日出荷
バキュームシールは、弾力性・耐薬品性に優れています。 。摩耗の少ない金属シールと、芯振れのないようにベアリングとで確実にバキュームシールを行っています。
材質
本体/フッ素樹脂(PTFE)・ステンレス(SUS304)、外ネジ部/PP(ポリプロピレン)
シャフト径(Φmm)
8
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
寸法(mm)
16×6/17.5
タキゲンコード
70501
1個
¥112
税込¥123
当日出荷
回転軸動作対応の油用
シール対象物が一方にあり、ダストがない場合のオイルシール
接点部
シングルリップ(主リップ)
仕様
ニトリルゴム
接点数
1ヶ所
1個
¥74
税込¥81
当日出荷
材質
アルミ薄板
テープ文字色
6mmのゴシック白抜き文字、(矢印)黒
テープ地色
白
板厚(mm)
0.5
1個
¥109
税込¥120
当日出荷