回転大根おろし器のおすすめ人気ランキング

2025/12/14更新
102件の「回転大根おろし器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミキサー」、「ブレンダー」、「野菜スライサー みじん切り」などの商品も取り扱っております。
ハンドルを回すだけで簡単に大根おろしが出来ます。おろした大根の水気がしっかり切れる水切り容器付き。各パーツは分解して水洗いができ衛生的です。
材質 蓋・ハンドル・ツマミ・底部・水切り容器:ABS樹脂、回転ホルダー・おろしプレート:ポリアセタール 寸法(mm) 約170×140×300 質量(g) 約600
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

切れ味シャープな回転式!ハンドル1回転でカッターが5回転!。料理の種類によって粗さをスピードや回転数で調節できる。ドレッシングを作る時に便利な油注ぎ口付
材質 ハンドル・蓋:ABS樹脂、ジョイントシャフト・ギア:ポリアセタール、容器:AS樹脂、キャップ:ポリエチレン、カッター部:ステンレス鋼、滑り止め:合成ゴム 質量(g) 510 容量(L) 1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 165×165×215
1個
2,298 税込2,528
欠品中

大根を早くおろすのに便利な電動タイプ 皮をむいておろし器に入るサイズに切り分けて投入するだけでラクラク調理 分解して水洗いができるので衛生的です 離乳食のリンゴなどをおろすのにも使えます
付属品 取扱説明書兼保証書(保証期間:1年間) 電源(V) 100 消費電力(W) 80 コード長さ(m) 約1.3 本体質量(kg) 1 寸法(cm) 約19.5×12.5×21 定格時間(分) 約2分 保証期間 1年間
1個
3,500 税込3,850
6日以内出荷

1プッシュでできる。力いらずでらくらく大根おろし。さんまなど焼き魚に添えたり、じゃこおろしなどの和えものに。すりおろしりんごも可能。繊維とおろし汁を分けることができる汁切りプレート付。ステンレス製おろしカッター。
用途大根おろし、すりおろしりんごに。おろし器、電動、ミキサー、フードプロセッサー。 質量(kg) 0.9 ホワイト 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 60 コード長さ(m) 1.2 容量(g) 最大調理:250(大根・りんごを指定サイズにカットしたもの) 安全装置 安全スイッチ(上蓋が完全に閉まっていない状態では電源が入らない) 時間 おろし時間:(大根・約100g)約10秒、(りんご・約250g)約25秒 保証期間 1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 18.5×10.5×22 定格時間 3分(3分間使用、20分間以上休止) 取扱説明書 (1.53MB)
1台
5,198 税込5,718
当日出荷

適合本体 DLC-10PRO 仕様 10PRO専用 部品名称 ワークボール TKG品番 9-0643-0303 TKG品番(2017) 6-0571-0303
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ハンドルを回すとカッターの回転で野菜等のみじん切りが出来ます フタの取っ手収納位置にはめこんでコンパクトに収納
用途野菜等のみじん切りに 寸法(mm) (使用時)180×145×195、(収納時)Φ144×125 材質 (容器)AS樹脂、(フタ・裏ブタ・ハンドル)ABS樹脂、(ギア・シャフト)ポリアセタール、(刃物)ステンレス鋼 質量(g) 437
1台
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

裏表で使い分け!2WAY両面ブレード(表:粗め/裏:細かめ)。軽い力で、素早く、ふんわり。大根の繊維の向きやおろし方によって、仕上がりが変わります。裏表のブレード面を間違えないハートマーク付き。トレイを外してまな板、ボール等の上で使用OK!
用途ふわふわに仕上げる大根おろし器です。 材質 (トレイ)PCTG樹脂 材質(本体) ABS樹脂 材質(刃) 430ステンレス 寸法(mm) 108×293 質量(g) 約178 材質(柄部) エラストマー樹脂 耐熱温度(℃) (本体・トレイ)80、(柄)90
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

ハンドルを引くだけ簡単みじん切り。 細~粗みじんまで自由自在。 上下のアームが均一なみじん切りをサポート。 ミキサーパーツでドレッシングやソース作りにも。 電気不要のエコ仕様。 本体とフタがしっかりロックできる。
付属品 本体×1、ブレード×1、ミキサーパーツ×1 材質 ミキサーパーツ/ポリプロピレン(耐熱温度90℃) 材質(本体) PS樹脂(耐熱温度70℃) 材質(ハンドル) ABS樹脂(耐熱温度70℃) 材質(フタ) ポリプロピレン(耐熱温度80℃)、POM(耐熱温度80℃) 材質(ブレード) ステンレス刃物鋼 材質(ゴム足) TPR樹脂(耐熱温度80℃) アズワン品番 64-4071-10 材質(シャフト) ポリエチレン(耐熱温度80℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

手間なく時短、サッと下ごしらえ
消費電力(W) 170 付属品 みじん切りチタンカッター、両面おろし刃(粗目/細か目)、バター&ホイップ、円板軸、掃除ブラシ、ヘラ、収納ケース、レシピブック 質量(kg) 約2.7 ホワイト 容量(g) 500(ハンバーグの場合) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 215×260×170 機能 きざむ、まぜる、おろす、泡立てる、バター作り、ガラスボトル、高機能モーター保護装置、オールインワン収納、電源コード収納
1台
7,898 税込8,688
当日出荷


独自の自転公転式のおろし刃が手おろしに 匹敵する仕上がりと素早いおろしを実現。 従来難しい繊維の強いショウガも楽におろせます。 部品の着脱も簡単。簡単に洗えて衛生的。
材質 ABS PA 質量(kg) 3 電源(V) 単相100(50/60Hz) 消費電力(W) 120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×270×310 定格時間(分) 15 処理能力 1分間2~3kg 投入口幅(mm) Φ50 TKG品番 9-0674-1001 TKG品番(2017) 6-0596-0901
1個
42,980 税込47,278
当日出荷

コンパクトでも機能充実!5つの機能で料理の幅が広がる <きざむ・まぜる>「みじん切りカッター」でラクに下ごしらえ! 肉のミンチや野菜のみじん切りがあっという間にできるから、料理の下ごしらえが簡単にできます。 <おろす(粗目・細か目)>「両面おろし刃」で大根おろしも手早く簡単! 粗目・細か目が使えるリバーシブルタイプの「両面おろし刃」で、大根おろしはもちろん、ザクザクの鬼おろしや長芋のとろろも手早く簡単にできます。 <泡立て>「バター&ホイップ」で自家製バターづくり! なめらかな自家製バター・ホイップクリームが作れます。 場所をとらないコンパクトサイズ 場所をとらないコンパクト設計。 キッチンに出したままでもスペースをとらず、調理したい時にサッと使えます。 オールインワン収納でスッキリ アタッチメントがすべて容器の中に収納できるので、置き場所にも悩みません。 液もれしにくい構造 軸とボトルの一体構造で液もれしにくいので、ドレッシングやスープがつくれます。 ※ 最大容量は必ず守ってください。 清潔なガラスボトル 臭いやキズがつきにくく、油汚れも落ちやすいガラス製のボトルです。 簡単操作 & 安全設計 手のひらで押せる大きめのメインスイッチと、ロック解除スイッチ搭載の安全設計。 レシピブック付き 肉料理、魚料理、野菜料理、スープ、デザートの全10レシピが載ったレシピブック付きです。 簡単だけど、食卓がパッと華やかに見える、バリエーション広がるレシピを収録しています。
付属品 みじん切りカッター(カッター保護カバー付き)・両面おろし刃・バター&ホイップ・円板軸・レシピブック 質量(kg) 1.7(収納時) W/ホワイト 消費電力(W) 320 容量(g) 300(液体含む) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 216×184×159 機能 きざむ、まぜる、おろす(粗目/細か目)、泡立てる・オールインワン収納・簡単操作・安全設計・大きめスイッチ・液漏れしにくい構造・清潔なガラスボトル 連続使用可能時間 1分(1分動作後は15分休止)
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

1個
7,998 税込8,798
12日以内出荷

わずか数秒でみじん切りが完成。手動式のみじん切り器。持ち手を手前に引っ張るだけで、玉ねぎやにんにくだけではなく野菜の中でも硬いにんじんも数秒でみじん切りに。
用途手動フードプロセッサー、スライサー、 みじん切り、フードチョッパーとして。 材質 本体/PS樹脂、ゴム足/TPR樹脂、フタ/ポリプロピレン・POM、取っ手/ABS樹脂、シャフト/ポリエチレン、刃/ステンレス刃物鋼 質量(kg) 0.2 容量(L) 0.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 125×125×90 耐熱温度(℃) 70
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

下ごしらえラクラク、フードプロセッサー スイッチを押すだけ、かんたん操作きざむ・まぜるを手早く簡単に食材をきざんで簡単下ごしらえ食材をまぜて簡単タネ作り
定格消費電力(W) 80 付属品 保証書付取扱説明書 質量(g) 約650 定格電圧(V) AC100 50/60/Hz コード長さ(m) 約1.0 容量(g) 約150(肉の場合) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 3300回/分 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) (約)196×141×120 定格時間 1分(連続動作時間が1分になったら20分以上休ませる)
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

92×260×H55材質:刃部/ステンレス 受皿/AS樹脂(耐熱70℃) エラストマー樹脂(耐熱80℃) おろし枠/ABS樹脂(耐熱80℃)。すりおろした物の汁気を簡単にしぼれる便利なしぼり機能付。
材質 AS樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 92×260×55
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 容器・ふた内側:ポリスチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) 取っ手・ふた外側・ハンドル・黄身分け・回転羽根・キャップ:ポリプロピレン(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃) ふた軸:ポリアセタール(耐熱温度120℃ 耐冷温度-20℃) カッター軸:ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃) カッター:ステンレス鋼 質量(g) 459 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×170×235
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

投入口 :内Φ85×110(おろし板まで)電源 :単相100V 50/60Hz消費電力:90W定格時間:30分処理能力:1分/大根 1.5~2本 しょうが 約1000g 大和芋 約800g 自然薯 2~2.5本 にんにく 約800g付属品 :押し棒(長)、押し棒(短)。自転公転式のおろし板なので目詰まりすることなく、 食材全体を均一におろしの様な食感を生み出します。投入口とおろし板表面との隙間を可能な限り少なくしたことで 生姜・にんにくなども材料のロスなく最小限に抑えることが できるようになりました。使用中に食材に触れていたほとんどの部分を本体から簡単に 取り外して洗うことができますので大変、衛生的です。おろし板がむき出しの状態では動かない 安全リミットスイッチ機構。
材質 ABS PA PC 質量(kg) 6.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 210×400×400 TKG品番 9-0674-0301 TKG品番(2017) 6-0596-0301
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷

ふんわりキャベツが簡単に、素早くできます!。付属のクシ刃を付ければ、大根のつまや、ニンジンの細切りもできます。食材に合わせて厚みを調整できるので、料理の幅が広がります!。本体の替え刃(品番:A-77263)や替えのクシ刃(品番:A-77264)もご用意が御座います。
用途キャベツの千切りや、大根のつま、ニンジンの細切りに。 セット内容 本体・平刃×4枚(本体にセット済)・クシ刃×1枚 質量(kg) 1.2 材質(本体) ABS樹脂 材質(刃) ステンレス鋼 材質(枠) ABS樹脂 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm) 本体:28×18×24.5、クシ刃:5×1×2
1セット
15,000 税込16,500
当日出荷

刻む・混ぜる・おろす・練るの1台4役。 大容量フードプロセッサー。 おろしプレート、プレート軸、ヘラは蓋部分に収納可能で保管が簡単。 取っ手付きで調理後の食材が取り出しやすい。 おろしプレートは表裏(細面・粗面)で使い分けが可能。
用途おろし/みじん切り/タネづくり/ペーストなどに、フードプロセッサー/ミキサー/電動おろし器として、果物 野菜 肉 たまねぎ 大根おろし ピーナッツペースト ペースト フルーツ コンパクト 簡単操作 コンパクト 収納 ミキサー 回転器 VOTRE ボトレ ヴォトレ 静音 ハイパワー ミンチ キッチン家電 調理家電 セット内容 本体×1、容器×1、きざみカッター×1、おろしプレート×1、ふた×1、ヘラ×1 ホワイト 消費電力(W) 200 容量(g) 500(最大調理) 安全装置 温度ヒューズ、安全スイッチ 電源コード(m) 1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 22.5×14.5×19.5 定格時間 3分間以内(3分間使用ごとに20分間以上休止) 回転数(回/分) 約2500
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)