- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- セメント/アスファルト
- 固めるスプレーのおすすめ人気ランキング
固めるスプレーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「固めるスプレー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬化スプレー」、「難燃発泡ウレタン」、「砂利を固めるスプレー」などの商品も取り扱っております。
コンクリート構造物をワンプッシュで簡易に補修
乾燥面だけでなく湿潤面でも使用可能。
素材の空隙に浸透して固化し、脆弱部の表層を強化。
専露出鉄筋の錆の進行抑制処置も。
逆さまにしても使用できる噴射機構。
仕様
噴射可能時間:4分/本(本品は1本毎使い切りです。)
寸法(Φ×mm)
62×190(エアゾール缶)
危険物の類別
非危険物
施工面積(m2)
1.0~2.0程度1本(使用量は下地の状況により異なります。)
・セメントのヒビ割れ、欠け落ちを補修します。
・本品はセメントの粉が出てきます。
・固める際は水かメーカー姉妹品のセメントスプレー定着液250mlを併用下さい。
・使用量の目安:5mm巾のヒビ割れに対し、約3mの長さで埋められます。
塗膜硬化時間
夏:約15時間、冬:約20時間
仕様
粉末固形分:70g
成分
特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤
セット内容
セメントスプレー230ml 3本組+セメントスプレー用定着液 250ml 1本
危険物の類別
非危険物
ガス容量(mL)
230
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
セメントスプレーの粉末を強力接着し表面を硬化させ、防水と風化防止の働きがあります。
リフォームや工作・ホビーなどにも使えます。
液色
透明(つやあり)
特性
防水、風化防止
成分
スチレン、アクリル酸エクセル共重合樹脂
色
乳白色エマルション
液性
アルカリ性
塗布面積(m2/缶)
2.0~3.0(2回塗り)
硬化時間(時間)
夏期:約15、冬期:約20
危険物の類別
非危険物
1本(250mL)
¥699
税込¥769
当日出荷
モルタル・コンクリートの表面強化剤です。
用途モルタル、コンクリート脆弱面の表面保護・簡易防水・簡易防錆など暫定補強用。
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
強いホールド力でカチッと固めるスーパーハードスプレー。スプレーしてから乾くまでの間に指先などで手直しすることも可能。スタイルを崩さずに長時間持続します。
性別
男女兼用
香り
ペパーミント
1個(180g)
¥1,290
税込¥1,419
当日出荷
広告チラシ(ツルツルしたアート紙)をくるくる巻き、編んで染めてかごを作る「あんでるせん」。塗料後の仕上げ剤としてご使用いただけるツヤ出しスプレーです。紙粘土やオーブン陶芸、デコパージュにもお使いいただけ、作品をガッチリ固めると共に美しい光沢のツヤ出し仕上げに。
主な用途
粘土
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
危険物の類別
非危険物
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.4~0.6
1巻(220mL)
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
セメント粉をスプレーして、セメント・モルタル・コンクリート面の細かいひび割れを補修します。主にコンクリートの外壁に発生した細かいひび割れ(幅5mm以下)を特殊なセメント粉で埋めて補修します。本品はセメントの粉がスプレーされます。
用途ひび割れ補修
色
灰
塗膜硬化時間
夏:約15時間、冬:約20時間
成分
特殊ポリマー含有速硬セメント塗剤
ガス容量(mL)
200
質量(g)
330
仕様
粉末固形分:90g
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
1本(200mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
乾燥が早く、匂いも少ないので手軽にデコパージュを楽しむことができ、落ち着きのあるつや消し仕上げが特徴です。この1本で接着と仕上げの両方ができます。
ニス専門メーカーがお届けするデコパージュ専用の接着&仕上げ剤です。
エコノミータイプの一液型発泡ウレタンです。
優れた断熱性で省エネ効果を発揮します。
環境にやさしいノンフロンタイプです。オゾン層に影響を与えません。
日本接着剤工業会自主管理規定:JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途サッシ、窓枠、ドアまわりの結露防止、配管まわりのすき間充填、高気密・高断熱住宅に。
穴埋め充てん・断熱に使用できます。
結露防止対策にも適しています。
断熱ボード、パイプ保温材の接着剤としても使用できます。
規格
JAIA 4VOC基準適合
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
広告チラシ(ツルツルしたアート紙)をくるくる巻き、編んで染めてかごを作る「あんでるせん」。塗料後の仕上げ剤としてご使用いただけるツヤ消しスプレーです。紙粘土やオーブン陶芸、デコパージュにもお使いいただけ、作品をガッチリ固めると共にしっとりと落ち着いたツヤ消し仕上げに。
主な用途
粘土
成分
ニトロセルロース、合成樹脂(アクリル)、有機溶剤
危険物の類別
非危険物
塗り面積(2回塗り)(m2)
0.4~0.6
1巻(220mL)
¥1,798
税込¥1,978
8日以内出荷
スピーディーな硬化促進で作業効率を大幅アップします。
スプレータイプですので手を汚しません。
用途接着硬化促進・白化防止・石膏表面の強化等に
仕様
エアゾール
主成分
シクロペンタン、n-ヘキサン、イソヘキサン、イソブタン、n-ブタン、プロパン
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
126mL
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(420mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ポスターカラーや絵の具の上に塗ってもにじまない。乾燥時間が速く、美しいツヤに仕上がる。
仕上がりは肉厚感のある高級イメージ。使用した用具は水洗いできるので取り扱いが簡単。
よごれもつかず、長期間美しいツヤを保ちます。
用途工作・ホビー用 紙ねんど、紙、木、手芸、プラスチックモデルなど
色
とうめい
成分
合成樹脂(アクリル)
使用場所
屋内用
特性
つやだし、速乾
タイプ
水性つやだしニス
塗り面積(m2)
約0.4(1回塗り)
主な用途
紙、プラスチック、ポスター
指触乾燥時間(分)
約30(20℃)、約60(冬期)
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.1L
油性 or 水性
水性
半硬化乾燥時間(分)
約60(20℃)、約120(冬期)
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
塗料タイプ
アクリル
1本(100mL)
¥739
税込¥813
当日出荷
ひび割れ補修が簡単にできる、画期的なスプレー式セメントです。吹きつけるだけで簡単に施工できます。
用途玄関周りのブロック塀・駐車場の床などのコンクリートの細かいひび割れ補修や落書き隠し。
硬化時間(時間)
(20℃)24
仕様
スプレータイプ
質量(g)
305
危険等級
Ⅰ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
特殊引火物
危険物の数量
0.2L
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分
アクリル樹脂(水性)
主な用途
布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)
20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
速乾接着スプレーのり
接着力が強力で、しっかり貼ることができ、厚い物や表面に凹凸があるものでも接着が可能です。
非塩素系の接着剤です。塩素系溶剤は使用していません。
フロンガスは使用していません。強力接着
用途厚いもの、凹凸な表面。
粘着タイプ
強粘着
成分
基材:S.B.R(スチレンブタジエンゴム)。主溶剤:ノルマルペンタン、アセトン、トルエン。噴射剤:ジメチルエーテル
トラスコ品番
216-9312
使用方法
使用方法。1.ご使用前に、缶をよく振ってください。2.接着面より20cm程度離してうすく均一にスプレーしてください。3.スプレー後、30秒以上時間をおいてから貼り合わせてください。 。接着面からの距離を変えることにより、スプレー幅を調節することができます。また、噴射チップの白い部分をまわすと上下方向にもスプレーできます。
色
乳白色
貼合せ可能時間
(片面)30秒~1分。(両面)30秒~5分
はく離強度(N/m)
2200
塗布面積(m2)
約4
吹出しパターン
荒い帯状
1本(430mL)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ガス抜きキャップ採用
強力型、屋外OK、粗面OK、スプレー幅3段階調節可
用途金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着。敷物の固定に。段ボール箱の封かん。
種別
Z-3
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★
成分
SBR系溶剤形
トラスコ品番
399-0869
タイプ
強力型
主な用途
金属、木、硬質プラスチック、ウレタンフォーム、ガラスマット、ダンボール、裏革
1本(430mL)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
しっかりと貼りたいとき、よく使うものや外に出すものに貼りたいときにおすすめのデコポッジ液です。
接着力、耐水性、耐久性に優れています。紙・木などはもちろん、プラスチックやガラスのデコ、屋外で使用するものにもOK。
成分
合成樹脂、アクリル樹脂
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)
420
質量(g)
350
成分
シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)
-50~200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
太平洋フネンシールは区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填等を目的とした湿式ロックウール不燃充填材です。
ロックウールを主材とし、セメント等の無機質結合材をプレミックスした材料で、現場で清水を加え、練混ぜるだけでご使用いただけます。
用途区画貫通部の充填、目地充填、隙間充填
危険物の類別
非危険物
1袋(20kg)
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷