圧力計 理研のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
112件の「圧力計 理研」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「可搬式 ポンプ」、「圧力計 取付金具」、「圧力計 100KPa」などの商品も取り扱っております。
RIKEN(理研機器)圧力計
自在ねじの採用により、表示面の方向が自由に決められます。 自立式のAS(G)型とパネル取付式のDS型がございます。 サージ圧やショックの激しい回路にはゲージダンパを使用するか、シリコン入り(ASG型)をご使用ください。 最高目盛の70%以内でご使用ください。 圧力計の取付けには、圧力計取付金具と圧力計パッキンをご使用ください。
精度 ±1.6%F.S. ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 取付ねじ G1/2ナット対辺24 測定流体 気体、液体
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)圧力計
トラスコ品番 838-3458 接続口径 G1/2 質量(kg) 0.5 種類 汎用圧力計 最小目盛(MPa) 2
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷


RIKEN(理研機器)圧力計(200MPa)
型式 シリコン入り 概略質量(kg) 0.8 最高使用圧力(MPa) 200 目盛 最高:250MPa、最小:2MPa 精度(%) F.S.:±1.6 呼び径(Φmm) 100 ねじ口径 G1/2 自在ねじ 各種証明書 発行可能
1個
228,800 税込251,680
25日以内出荷

自在ねじ式ですので、狭い場所での取り付けが可能です。 ASBG100-250M-U と ASG100-250M-U はサージ圧や急な圧力変動にも強いシリコン入りです。 ASBG100-250M-U は特殊な内部構造を採用しているため、校正証明書やトレーサビリティ証明書などは発行できません。 各種証明書が必要な場合は、ASG100-250M-U または AS150-250M-U型を選定ください。 AS150-250M-Uは圧力計本体取付部を凸コーン形状にすることにより従来取り付けに必要だったGC-2000コーンを使わず圧力計取付金具に組み込むことができるようになりました。 ASG100-250M-U は受注生産品です。
最高使用圧力(MPa) 200 ねじ口径 G1/2 自在ねじ
1個
68,980 税込75,878
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)圧力計取付金具
理研製圧力計および圧力スイッチを取り付ける際に使用します。 圧力計取付パッキン(S-111)が付属しております。(T-6を除く) 標準仕様のポンプ等には、圧力計取付金具が付属している機種がございます。各機器詳細をご確認ください。
最高使用圧力(MPa) 70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa) 70 定格電圧(V) AC100~240 許容電圧範囲(V) AC80~264 設定圧力(MPa) 70 出力接点 AC250V 3A 表示精度 ±1% 適合規格 RoHS指令・低電圧指令・EMC指令 ケース形状 A枠(立型つば無し) 種類 汎用圧力計 精度 ±1% 測定流体 気体、液体 圧力レンジ(MPa) 0~70
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)水用圧力計
質量(kg) 0.4 種類 汎用圧力計 最小目盛(MPa) 2 呼び径(Φmm) 75
1個
42,980 税込47,278
5日以内出荷


圧力表記が見やすい機器です。
用途レギュレータ/フィルターレギュレータの交換用圧力計です。 使用圧力(MPa) 0~1 接続ねじ 1/8PT 使用流体 空気 本体サイズ(mm) 外径約Φ42×厚さ約25 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
459 税込505
当日出荷

ストローク(mm) 100 構成機器 ポンプ=P-16B・シリンダー=MS05-100・プレス台=CDM-5M・ホース=NS-1.5T・その他カプラ継ぎ手一式 出力(kN) 50 圧力計 AS100-100M
1セット
179,800 税込197,780
4日以内出荷

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa) 30 種類 ギヤポンプ 取付方式 フランジ取付形 定格圧力(MPa) 25 回転数(min-1[r.p.m]) 600~2000 使用流体 一般鉱物性作動油 回転方向 右回転(軸端より見て)
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。
用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 外径(Φmm) 60 ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(g) 230 種類 グリセリン入圧力計 ねじ径 G1/4B 精度 ±1.6%F.S. 材質(ケース) ステンレス 測定流体 気体、液体 材質(株) C3604BD
1台
4,390 税込4,829
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シリンダの受圧面積に対応した荷重目盛(kN)を、圧力計目盛に併記した圧力計です。(荷重は検査対象外)
最高使用圧力(MPa) 70 最小目盛(MPa) 2 取付ねじ G1/2 精度 ±1.6%F.S. ケース形状 A枠(立型つば無し) 質量(kg) 0.5 種類 汎用圧力計 接続ねじ G1/2 測定流体 気体、液体 圧力レンジ(MPa) 0~70
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷


量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
種類 汎用圧力計 測定流体 空圧、油圧、その他
1台ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
精度 ±1.6%F.S 種類 汎用圧力計 寸法L(mm) 14 寸法H(mm) 89 寸法a(mm) 11 寸法D(Φmm) 63 接続ねじ G1/4B(PF) 材質(ケース) 鉄Crメッキ 寸法b(mm) 30 大きさ Φ60 寸法h(mm) 57 測定流体 空圧、油圧、その他 材質(ブルドン管) C2680TW 材質(株) C3604 寸法f(mm) 14 適合流体 気体または液体 接続形状 T 特性 JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。
1台ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


最高使用圧力(MPa) 高圧:200/低圧:3 使用作動油 ISO VG46 種類 その他ポンプ 吐出量(L/min) 高圧:0.1・低圧:2 使用流体 一般作動油 電動機出力(kW) 0.45
1個
499,800 税込549,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)