- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 垂直のおすすめ人気ランキング
垂直のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新13,759件の「垂直」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「直角」、「垂直器」、「垂直ガイド」などの商品も取り扱っております。
錘がピタッと止まります(従来の1/20のスピードで静止)。確認し易い先端。当て傷防止ゴムカバー付。
用途柱・壁面・型枠などの垂直・鉛直の確認に使用する錘
材質(本体)
鉄
材質(リング)
ステンレス
材質(キャップ)
ゴム
ヘッドを垂直に回転させて早回しが可能
ヘッド上部を回転させることで回転方向を切替可能
ギヤ歯数
100
凹凸面対応、建材仮止めボードテープです。本製品はシックハウス症候群の原因となる、揮発性有機化合物を大幅に軽減したVOC対策品です。
用途石膏ボード・合板・ケイ酸カルシウム板・各種建築ボードの仮止めに。※負荷のかかる垂直面、天井面への部材はビスやネジ等を併用して固定してください。
長さ(m)
10
剥離紙
紙
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ
再生紙使用マーク
適合
ユニット用玉軸受と四角形のフランジを持つ軸受箱を組み合わせた軸受ユニットです。
機械側面など垂直面に取り付けて使用するのに適しています。
機械本体への軸受箱の取付けは、4本のボルトによって行います。
形状
角フランジ形ユニット
カバー
なし
軸穴種別
円筒穴(止めねじ付き)
RoHS指令(10物質対応)
対応
垂直・水平研磨ができます。
曲面の研磨も簡単にできます。
150mm径の大型ディスクでラクラク作業。
取り替え簡単マジック式ディスクペーパー。
集塵機能付(ディスク)
用途木工用および金属磨き(バリ取り・サビ取り・塗装はがし等)の軽作業
ベルト速度(m/min)
(50Hz)432。(60Hz)522
ベルト寸法(mm)
100×915
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
915
ディスク径(Φmm)
150(マジックペーパー式)
ディスク回転数(min-1[r.p.m])
(50Hz)2800。(60Hz)3400
電源(V)
単相・交流100 50/60Hz
消費電流(A)(50/60Hz)
4.6/4.0
消費電力(W)
340
コード長さ(m)
約2.0
付属品
エンドレスベルト(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マジック式ディスクペーパー(粒度60、粒度120、粒度240)各1枚。マイターゲージ、六角棒レンチ6mm
質量(kg)
約22
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
軽量モルタル:比重が0.8以下のため、垂直面・天井面でも厚付け施工が可能です。
作業性:成形性が良好で、薄塗りから厚塗りまで自由な厚さに施工できます。
耐久性:凍結融解性に優れ、長期耐久性を有します。
用途充てん補修:コンクリート構造物の欠損部や露出鉄筋部の補修用充てん材
不陸調整:不陸、段差部の調整用樹脂モルタル
色
主剤:灰白色パテ状、硬化剤:灰黒色パテ状
主成分
主剤:エポキシ樹脂、硬化剤:ポリアミドアミン・変性脂肪族ポリアミン
比重
0.75±0.05
可使時間(分)
45±10分(20℃、500g)
改正建築基準法(JAIA対応)
F☆☆☆☆、4VOC基準適合
危険物の類別
非危険物
混合比
主剤:硬化剤= 2:1(質量比)
1セット(8L)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
適合
取付角寸法60mmのGN歯切りモーターと組み合わせ可能
ラック移動方向
ラックの移動方向が取付脚面に対して垂直
木材だけでなく竹の穴あけにも適しています。
垂直穴だけでなく、連続穴、アール穴加工等多種類の穴あけに対応。
波状の刃形が切削抵抗を軽くします。
用途木材・竹への穴あけ作業に
材質
普通鋼
適合電動機
電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上/インパクトドライバ14.4V以上(27mmまで)
適正回転数(回転/分)
3000以下(12mm~27mm)、1500以下(28mm~51mm)
平行、垂直どちらの向きでもキャッチできます。
材質
亜鉛合金
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
種類
ボール型
仕上
クロームめっき
取付け方法
面付タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般金属用。研磨布と研磨布の間が開いているので、サビや塗料を剥がしても目詰まりしません。研磨布が被研磨材に対し直角に当たるため、強く当たって被研磨材を傷つけることがありません。又、研磨布外径より基盤が小さいため、下面、側面、同時に研磨できます。
熱放散性があり、熱による被研磨物のひずみ・ヤケがほとんどありません。
用途メッキ前研磨、金属表面研磨、サビ落し、バリ取り。木工プラスチックの研磨に。
外径(Φmm)
100
羽根の長さ(mm)
15
仕様
垂直植えタイプ
付属品
15mm穴用アダプター(1箱に1個)
穴径(Φmm)
16(15mm穴は付属アダプターで対応)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])
13600
使用工具
ディスクグラインダー
直角出しや、垂直出しでの固定可能です。
用途材料の固定や直角出しをするクランプ
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
200×200×60
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
1U 縦型ウォールマウントラック:19インチラックマウントに対応するIT/AV/ネットワーク機器を垂直に収納できるラックマウントブラケット。耐荷重56.7kg。EIA-310およびREACH準拠。コンパクトなデザインはサーバールーム/クローゼットなどの設置面積を最小限に抑える省スペース設計。すぐに使える壁面設置用ラック:組み立てが完了した状態で出荷。ラックと機器を取り付ける木ネジ(6本)、M5ケージナットとネジ(4セット)が付属。40.6cm(16インチ)間隔の間柱に適合する取り付け穴付き。冷間圧延スチール構造:機器を取り付けるための丈夫で安定したアンカーを提供。パウダーコーティングされた塗料と内部のコーナー溶接は、長期間の使用に耐えられる頑丈な設計長期間の使用に耐えられる頑丈な設計。多機能:TAA規格に準拠した薄型1U垂直ラックマウントブラケット。サーバー、ネットワーク・スイッチ、パッチパネル、AV機器などを垂直方向に取り付け、フルラックを設置できない場所でも簡単に機器にアクセス可能。StarTech.comの強み:30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応。
用途ネットワーク機器や通信機器を壁に沿って縦向きに設置 。KVMスイッチやワークステーションを机やワークベンチ天板の裏に取り付け、作業領域を確保 。ラックソリューションを必要とする中小企業に最適
仕様
エンクロージャタイプ:スチール、マウントレールプロファイル:L-Shape、Mounting Hole Types:角型(ケージナット用)、業界標準:EIA/ECA-310-E、ラックタイプ:2ポスト、U高さ:1U、フレームタイプ:オープンフレーム、壁取り付け可能:あり、Construction Material:スチール
セット内容
1 - 垂直ウォールマウント型ラック用ブラケット、4 - M5ネジ、4 - M5ケージナット、6 - 木ネジ、1 - 取扱説明書
性能
Weight Capacity:56.7kg
質量(kg)
0.6
色
ブラック
間口(mm)
503
高さ(cm)
5.9
縦(cm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
翌々日出荷
軽くて、作業性に優れた火花除けシートです。床に対して垂直な向きでの使用となるカーテンやフェンスとしてお使いください。
床置きには適しておりません。
両面にシリコンをコーティングしています。
用途溶接・溶断の垂直方向使用での火花除け。
材質
ガラス繊維基布+両面シリコン樹脂加工
厚さ(mm)
約0.35
JIS規格
JIS A 1323 C種合格
ハトメ内径(mm)
Φ12
幅(mm)
約920
人間工学に基づいたハンドルデザイン。スプリング機構で自動的に開きます。軽い力で握ることができます。垂直位置決めのユニバーサルサポート。Φ4mm~20mmまでの幅広い直径に対応。すべての業界標準の液体、多層、空気圧ホースおよびチューブに対応。耐久性が高く、長寿命のプロ品質のブレード。ブレードは交換可能。
全長(mm)
185
切断能力(Φmm)
4~20
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
ドラム缶(直径500~700mm)を垂直に安全に吊り上げ、運搬作業に最適の専用クランプです。
クサビ方式による強固なロックです。
ロックはグリップを押し引きするだけの簡単操作です。
用途産業用ドラムの吊り上げ作業。
トラスコ品番
331-0469
質量(kg)
9
寸法L(mm)
444
寸法H(mm)
587
寸法d(mm)
43
寸法D2(mm)
86
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
シール性が高く接合部分の変形に追従する高性能・高品質の3M両面テープを角型にカットした商品です。残留応力が残らず、反発力を吸収する高い剥離強度をもちます。耐候性に優れ、屋内・屋外どちらでも使用が可能です。垂直にカットされたもの、少ない枚数のみ使用したい場合などに有効です。
用途各種金属の接合、接着剤の代用に。
型式
Y-4920
基材
アクリルフォーム
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/cm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質はプラスチック。パット部は天然ゴム。垂直方向用。
全高(mm)
50
パッドサイズ(mm)
62
自重(g)
44
吸着能力(kg)
15
1個
¥4,160
税込¥4,576
翌日出荷
testo 905-T2表面温度計は、滑らかな表面と凸凹のある表面の両方を測定に対応します。K熱電対の温度プローブはセンサヘッド部分がバネ式で、どんな表面にもフィットします。温度プローブを垂直に当てられるため、誤った測定の防止にもつながります。
このK熱電対センサのもう1つのメリットは、ヘッドがバネ式のクロスバンド(十字)のため、対象の温度を非常に素早く測定できる点です。このため、この温度計は高精度で高速の測定を実現します。
また、testo 905-T2表面温度計の特徴には、-40℃~+350℃の広い測定範囲があります。短時間(1~2分間)なら、+500℃までの測定も可能です。
測定範囲が広いため、加熱分野、配管分野、冷蔵技術分野などでさまざまな用途に利用できます。この表面温度計の熱電対プローブは凸凹のある表面にも対応しているため、特にパイプの温度測定に最適です。
垂直面の施工でもほとんど垂れず、収縮クラックを一切生じません。通常の壁用モルタルにくらべ、強度が強く急硬性があります。
用途コンクリートを打設した壁やモルタル壁の補修や、化粧仕上げにお使いください。
色
グレー
硬化時間(分)
150
仕様
速乾、無収縮、砂入りセメント
成分
ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂等
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
270×330×50
危険物の類別
非危険物
施工面積
(目安)厚2×縦1000×横1000mm
適応下地
モルタル、コンクリート面
マルパイジョンとは、パイプに丸穴クランプを組み合わせて形づくる多目的ジョイントパーツシステムです。
パイジョンはスリット締付構造です。
パイプを痛めず、六角レンチで締付、組立できます。
用途垂直穴の固定に
寸法(mm)
31×48×30
材質/仕上
アルミ(A2017)/アルマイト処理
公差
ΦH8
付属品
締付用ステンレスボルト
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷