- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 基板用 押しボタンスイッチのおすすめ人気ランキング
基板用 押しボタンスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新782件の「基板用 押しボタンスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板 スイッチ」、「タクトスイッチ 表面実装」、「基盤 スイッチ」などの商品も取り扱っております。
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
使用温度範囲(℃)
-10~70
シリーズ
TPL
定格電圧(V)
(最大)DC30
構造
LEDなし
定格電流(A)
(最大)0.1
絶縁抵抗(MΩ)
(最小)100(DC500V)
保存温度範囲(℃)
-25~85
スイッチ特性
ON-ON
色調
非照光
メッキ
接点:銀メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
操作:ロック
回路構成
2PDT
耐電圧(V/min)
AC500
実装方法
スルーホール
作動力
2.45±0.98N
最大接触抵抗(mΩ)
50
電気的寿命(万回)
1
接触機構
ノン・ショーティング
1個
¥256
税込¥282
当日出荷
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:プランジャとコイルバネ、転換子の組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。帯電防止樹脂を採用:スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等
種類
丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)
-30~85
ボタン形状
丸(別売り)
ボタン色
黒・赤・白(別売り)
別売付属品
操作部ボタン(AT-475、AT-496)
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
50以下(20mV 10mAにて)
電流容量
(AC/DC共通)。0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)。最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回。最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
耐電圧(V/min)
AC500以上
高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
質量(g)
約3.2
保護構造
IEC IP40
保存温度(℃)
-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
安全規格
UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)
電気的耐久性
5万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大2.45
操作部形状
丸形
戻りの力(N)
RF:最小0.15
動作までの動きPT
最大1.5mm
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大150(誤動作1ms)
衝撃(耐久)(m/s2)
500
使用周囲湿度(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
全体の動きT.T(参考)(mm)
約2
胴体形状
小形角胴形
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = スルーホール。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 0.7mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 4.3mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 1.6 N。最大動作温度 = +85℃。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(20個)
¥409
税込¥450
当日出荷
口ングスト口ーク。単キー2回路トランスファータイプ、ロックストローク1ミリ、フルスト口ーク1.5ミリの超小形スイッチです。
接触信頼性。接触部はクリップ式接触機構の採用により高信頼性です。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54ミリの倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
フラックス侵入防止。端子部はエポキシ樹脂により完全密封されています。
照光・アクセサリー。カラーボタン・取付枠・LED照光などの付属品を豊富にそろえました。
LTR・LTMシリーズと同一パネル面上に取付可能寸法になっております。用途により豊富な組合せをお選びください。
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン色
白・赤・黒・グレー・緑・青・アイボリー
ボタン形状
丸・角
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V)
保存温度範囲(℃)
-25~+85
使用温度範囲(℃)
-10~+70
電気的寿命
10000回
耐電圧(V)
AC500 1分間
作動力
1.47±0.98N
ICと同じ端子形状。丸洗い洗浄が可能。2.54mmピッチのPC基板用。
用途通信機器・無線応用装置・電子計測器・オートメーション機器・事務用機器・民生用電子機器等
種類
照光式
動作方式
モメンタリ
ボタン形状
角
端子形状
PC端子
機能動作
OFF-<ON>
使用温度範囲(℃)
-25~70
接触抵抗(mΩ)
50以下(20mV 10mAにて)
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
耐電圧
AC250
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC250V)
接点材質
銀
回路
単極単投
RoHS指令(10物質対応)
対応
形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。
静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。リフローはんだが可能。
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = スルーホール。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 0.5mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 12 x 12 x 4.3mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 1.6 N。コンタクト材質 = 銅合金、銀めっき。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥299
税込¥329
当日出荷
高容量、コンパクトな押ボタンスイッチ。高容量しゃ断を要する電源用スイッチとしても使用可能。微小負荷(最小適用負荷DC5V 1mA)から高容量負荷まで開閉可能。
質量(g)
約3.2
保護構造
IEC IP40
保存温度(℃)
-25~65(ただし、氷結、結露のないこと)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)
-10~55(ただし、氷結、結露のないこと)
接触抵抗(mΩ)
100以下(初期値)
安全規格
UL(File No. E41515)、CSA(File No. LR45258)、CCC(GB/T14048.5)
電気的耐久性
5万回以上
感電保護クラス
Class Ⅱ
PTI(トラッキング特性)
175
汚染度(使用環境)
3(IEC60947-5-1)
動作に必要な力(OF)(N)
最大2.45
操作部形状
正方形
戻りの力(N)
RF:最小0.15
耐電圧(V/min)
同極端子間:AC600 50/60Hz/各端子とアース間:AC2000 50/60Hz
衝撃(誤動作)(m/s2)
最大150(誤動作1ms)
衝撃(耐久)(m/s2)
500
使用周囲湿度(%RH)
35~85
振動(誤動作)Hz
10~55 複振幅1.5mm(誤動作1ms)
全体の動きT.T(参考)(mm)
約2
胴体形状
小形角胴形
フリーチョイス。同一パネル面上に取付可能な、ソフトなクリック感触を有するラバーコンタクトと、シャープな感触のメタルコンタクトの2種類を用意しました。用途によっていずれかをお選びください。
プリント基板専用。端子ピッチはすべてインチサイズ(2.54の倍数)です。独自の端子形状により、はんだディップ時のプリント基板面からの浮き上がりがありません。
はんだ耐熱性の向上。端子構造の改善により、はんだ熱による接点の接触障害を防止し信頼性を向上させ、かつ同極に2本ずつ端子を配置して端子にジャンパー線としての機能を付加しました。
LED付き。コンパクトな外形にもLED照光が可能です。
鉛フリーはんだ付け対応品。ユーザーサイドで鉛フリーはんだが使えるよう、高耐熱樹脂を採用しました。(TMシリーズのみ)
種類
照光式
使用温度範囲(℃)
-25~+70
ボタン形状
角
動作方式
モメンタリ
機構
メタルコンタクト
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(DC100V)
保存温度範囲(℃)
-40~+70
耐電圧(V)
AC250 1分間
丸洗い洗浄が可能:ハウジングは繊維強化ポリアミドの一体成形、操作部はOリング、ベース部はエポキシ樹脂等によりそれぞれ密閉されて高い防塵・防浸構造を保持し、条件による丸洗い洗浄が可能です。ソフトな操作フィーリング:二つのコイルバネとプランジャの組合せによる、独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。フラックスの侵入をシャットアウト:端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用:丸ピン2点のクロスバー・コンタクト機構を採用。微小電流、低電圧領域に対し安定した高い接触信頼性を保持します。全モールドタイプ:全モールドタイプのため、静電耐圧に優れています。インチピッチ(2.54mm)採用:端子間ピッチはインチピッチを採用したプリント基板用です。極超小形を実現しました。実装密度が高く、軽量化にも貢献します。1/2インチカードラックに適用可能:PC-H、PC-V端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。
種類
非照光式
使用温度範囲(℃)
-30~85
ボタン形状
丸
ボタン色
黒・赤・白
耐電圧
AC500V 1分間以上
動作方式
モメンタリ
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)
80以下(20mV 10mAにて)※導電部抵抗を除く接点部は50mΩ以下)
機械的開閉耐久性
50000回以上
電気的開閉耐久性
50000回以上
電流容量
(AC/DC共通):推奨範囲/0.4VA MAX. 28V MAX.(適合電圧範囲/20mA~28V・適合電流範囲/0.1mA~0.1A)、最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回・最小20mV0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)
仕様
●パネルのカットアウトサイズ:7.4 x 7.2mm●パネルのカットアウト幅:7.2mm●コンタクト定格電流:100 mA @ 30 V dc●ターミナルタイプ:ストレートスルーホール
スイッチ動作
ラッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応
装着方式
PCB
コンタクトのコンフィギュレーション
双極双投(DPDT)
アクチュエータ色
青
パネルのカットアウト高さ(mm)
7.4
1箱(4個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
仕様
Omronタクタイルスイッチ - B3FS-4シリーズ. OmronのB3FS-4シリーズのタクタイルスイッチはSMDタイプで、シャープなクリック感で卓抜したユーザーフィードバックを提供します。 B3FS-4シリーズは、長寿命設計で、機械的耐久性と電気的耐久性に優れています。
色
(プランジャ)黒
タイプ
(ターミナル)はんだ
使用温度範囲(℃)
-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと)
定格
DC3~24V 1~50mA
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST。ターミナルタイプ = 表面実装。スイッチの動作 = Off-(On)。アクチュエータ長さ = 3.4mm。アクチュエータ色 = 黒。アクチュエータタイプ = ボタン。寸法 = 6 x 6 x 7mm。コンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc。操作力 = 1.6 N。動作温度範囲 = -20 → +85℃。。TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
1袋(5個)
¥329
税込¥362
当日出荷
種類
非照光式
ボタン色
黒
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
正角型
端子形状
ハンダ端子
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1500V 1分間
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
OFF-ON
電流容量
15A125V.AC 10A250V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
鮮やかな部分照光。浮き上がり防止構造。高密度実装が可能。丸洗い洗浄が可能。
種類
照光式
ボタン色
青
端子形状
PC端子
使用温度範囲(℃)
-25~70
接触抵抗(mΩ)
50以下(20mV 10mAにて)
耐熱性
はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内。はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
機械的開閉耐久性
500000回以上
電気的開閉耐久性
500000回以上
耐電圧
AC250
電流容量
50mA 24V DC
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC250V)
接点材質
銀
回路
単極単投
RoHS指令(10物質対応)
対応