- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 鈑金・塗装
- 自動車用研磨
- 塗膜のゴミとりのおすすめ人気ランキング
塗膜のゴミとりのおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新97件の「塗膜のゴミとり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クリア カッター」、「タッククロス」、「柄付針」などの商品も取り扱っております。
針先のトゲ状突起で塗装面に付着したゴミ、ホコリ、小さい虫などを簡単に取り除く便利器具。
人間工学に基づいた握りやすいハンドル、針先に引っかけ易いトゲ状突起(ミクロの技術)を形成
材質
18-8ステンレスバネ鋼
柄径(Φmm)
5
全長(mm)
73
1セット(6本)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高精度だからこその切れ、専用設計の使いよさ! 超硬ブツ取りメタル! 最も硬い鉄超硬を1/100mmの高精度ラップ研磨加工で仕上げました。製品の各辺の切削性が非常に高く、塗膜に付着硬化したゴミ・ブツ・タレ等を素早く簡単に削り取ります。超硬使用で切削性の持続が永く経済的です!
危険物の類別
非危険物
塗装面にピタッとあわせこするだけ。刃の立て方など気にせずに誰でも簡単、キズ付けずにブツ・塗装タレを素早くカッティング除去できます。
材質(刃)
高カーボンステンレス
3Mスキャロップディスク401Qと3Mスキャロップパッドをキットにした製品です。
コンパウンド作業前のぶつ取りに使用します。(水とぎ用)
セット内容
3Mスキャロップディスク401Q(35mm径)/#1500・#2000・#2500×各20枚、3Mスキャロップパッド(31mm径)×1個
危険物の類別
非危険物
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トレカットは塗装面のゴミ・ブツ取り及びタレ・流れの除去を目的に開発された、全く新しい研磨材であり、従来の研磨紙や砥石と比較して、下記の点において著しく優れた効果を発揮します。5タイプの切削力と仕上がりであらゆるゴミ・ブツ・タレ・流れに対応できます。空研ぎで研磨できるのでゴミや塗料のタレ・溜り・流れの除去具合を目視しながら作業できます。(水研ぎも可)。3タイプの形状(シート・8面カット・4面カット)と、平面・R面・逆R面に対応した5種類のアタッチメントの組み合わせが、あらゆる部位の研磨を可能にします。
用途塗装面のゴミ・ブツ取り、タレ・流れ除去、パネル際の溜り除去
危険物の類別
非危険物
毛羽立った繊維の転写や、後工程の塗料等に影響を与えることがありません。
シートは適当な粘着力が持続し、粘着剤が乾ききることがありません。
不織布中にはホコリや異物を良く取り込み、取り込んだ異物が新たに傷を作ることがありません。
用途静電気で付着したホコリの除去
ウエスで拭き取れないホコリの除去
エアーブローできない舞い上がりやすいホコリの除去
1枚の寸法(mm)
175×235
トラスコ品番
756-5933
厚さ(mm)
約0.7
1箱(10枚)
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
熱処理され変形しにくい先端です。
用途ハンダ付けの確認、パターンの修正、接着剤・テープ・電子部品の除去などに。
適合
474・475・701・484・808
解剖やプレパラート製作の際に、各器官の形態を細かく調べたり、試料の一部分を押えたりするのに用います。
仕様
針交換式
TGK品番
454-50-75-01
材質
ステンレス(SUS420-J2)
全長(mm)
130
針長(mm)
36.9
針径(Φmm)
0.9(針中央部)
アズワン品番
2-013-01
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
(材質)
鋼、ステンレス、鋳鉄用の汎用材種
耐摩耗性と靭性を兼ね備えた材種
切刃長さ(mm)
16.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
両面
種別
ネガ
材質
MNP30(サーメット)
形状
正三角形60°
被削材
P(鋼)/K(鋳鉄)
対応材質
タンガロイ:NS530/NS730/NS9530、住友電工:T1200A/T1500A/T1500Z/T2000Z/T3000Z、京セラ:TN90/TN6020/PV7020/PV7025/TN620/PV720、三菱マテリアル:AP25N/VP25N/VP45N/NX2525/NX3025/VP45N/NX4545、サンドピック:GC1525/CT5015、日立ツール:CZ25/CH550、ダイジェット:CX75/PX75/PX90、イスカル:IC30N/IC530N
内接円直径(Φmm)
9.525
勝手
右
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
刃長l(mm)
16.5
切削領域
精密仕上げ
穴の有無
あり
厚さs(mm)
4.76
コーナー半径rc(mm)
0.4
穴径d1(Φmm)
3.81
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
切削条件
被削材:P(鋼)・ISO f=0.2~0.3mm/rev Vc=150~300m/min ・ANSI f=.008~.012ipr Vc=492~984sfm
1箱(10個)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
純正キャブレターから、社外製ケイヒン&ミクニキャブレターなどのカスタムキャブレターのメンテナンス&セッティングに便利な工具をラインナップ!
仕様
(針形状)0.40,0.45,0.50,0.55,0.60,0.65、(テーパー形状)0.80,1.0,1.2,1.6
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
VZノズル孔などのメンテナンス用のステンレス線。
材質
ステンレス
サイズ(mm)
Φ0.2×90/Φ0.3×90/Φ0.4×90/Φ0.6×90/Φ0.8×90/Φ1×90
アズワン品番
64-5105-15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(6本)
¥569
税込¥626
当日出荷
小さな物を分別するのに便利な分離針です。
針長(mm)
35
糸通し・穴あけに最適です。糸通し・縫い付け・穴あけに使えます。使用糸:直径約3.5mmまで。
用途タタミ用。
高さ(mm)
150
幅(mm)
3
質量(g)
20
奥行(mm)
3
材質(針)
炭素工具鋼
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
ハンドル部にアルミを使用していますので、適度な重量感があり、強度や耐久性に優れています。
材質
ハンドル:アルミ、針部:工具鋼
軽くて丈夫なアルミ柄・貫通柄、錆びにくいステンレス針です。握りやすく使いやすいソフトグリップです。ハンマーで叩いて使用できる貫通タイプのグリップです。
用途穴あけ、ケガキ作業や水周りの作業に。
材質(柄部)
アルミ
材質(針)
ステンレス