- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ヘラ/盛板/コテ
- 塗装用ヘラのおすすめ人気ランキング
塗装用ヘラのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新106件の「塗装用ヘラ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペンキヘラ」、「樹脂ヘラ」、「ヘラ ステンレス」などの商品も取り扱っております。
車輌の微妙な曲線にも対応できる、しなやかでソフトな鈑金塗装の下地用ヘラです。耐溶剤性、ソフトでしなやかな腰。
材質
ポリアミド
●塗料や様々な材料を混ぜ合わせるのに便利なヘラです。
材質
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス鋼を使用し、ハンドル部分からスキ研磨してあります。
充分な腰がありますので、テーパーボード等の広い目地を埋める場合にパテを取りすぎたり、残しすぎたりしにくく平滑に仕上がります。
材質(ハンドル)
単板(厚約15mm)
材質(ブレード)
ステンレスバネ鋼
ステンレス鋼を研磨していますので、錆びにくく、適度なしなりがあります。
パテ練りの他、狭い部分へのパテ塗り、スクレーパー代わり等に使用可能です。
材質(ハンドル)
単板(厚約15mm)
材質(ブレード)
ステンレスバネ鋼
微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。
用途コーキング材の塗布、はがしなど。
刃長(mm)
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
ハンドル部に特殊合成樹脂の採用と独自の中空構造の考案により、指にフィットする厚みと軽量化を同時に実現しました。全高が170mmのコンパクト設計なので、腰袋への出し入れもスムーズです。ハンドル部は樹脂製でブレード取付金具は片面が埋め込み式です。また耐水性にも優れ糊等の洗い落としが容易です。ハンドルの中央部に平面部を設けてありますから、親指の当たりもあり、カッターの刃も折り易くなっています。ハンドルの表面は細かな凹凸処理を施しましたので、滑りにくく、グリップ性が良くなっております。ブレードの両端も使用でき、窓枠の上等の狭い部分の切断作業に便利です。
刃幅(mm)
303
サイズ
10寸相当
刃厚(mm)
0.5
材質(ハンドル)
ABS樹脂
材質(ブレード)
ステンレス
ハンドル厚さ(mm)
最大/約16
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
刃部/ステンレス420J2、柄部/天然木
塗装用のへらです。平らな表面の水分や空気を取り除くために使用します。ステッカーの気泡などを取ることも可能です。
用途塗装用に。
トラスコ品番
149-5063
厚さ(mm)
1
材質/仕上
ポリプロピレン、フェルト
色
本体:ブルー フェルト:ワインレッド
質量(g)
17
縦(mm)
76
横(mm)
100
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
材質(刃)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
全長(mm)
60
材質
天然ゴム・SBR
仕様
片刃型
本体厚さ(mm)
3
材質
ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
サイズ
大
材質
金属部:炭素鋼(SK5) 柄:天然木
幅W×全長(mm)
90×305
TKG品番
9-1012-1701
TKG品番(2017)
6-0891-1901
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質
柄:全鋼
用途塗装前の下地の処理に、シール・ペンキ剥がし、焦げなどの頑固な汚れ落としに。
材質
金属部:全鋼(SK5)
色
茶(木柄部分)
1.5t特殊ステンレス鋼製
全長415mmのロングサイズ
扱いやすい一体型木製ハンドル
刃長(mm)
270
全長(mm)
415
厚さ(mm)
(ブレード)1.5
材質
特殊ステンレス鋼
ご存じロスベラに缶や足場などに付けれる強力のネオジム磁石を装着!!
落下防止にも一躍!!サイズも3種類ご用意!!