塗装面 ツヤ出しのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
189件の「塗装面 ツヤ出し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装面 保護」、「艶出しスプレー」、「コンパウンド艶出し」などの商品も取り扱っております。
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。 特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。 塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。 光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。 塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。 車のリフレッシュ。 成分 水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV) 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 研磨剤の中心粒径(μm) 1~5
1本(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

ツヤ出し効果と、汚れ・水アカをクリーニングする効果が一工程でできるコンパウンド入りワックスです。ボディーに付いた汚れ、水アカ、軽微なスクラッチ傷を取り除きます。よく水をはじき、塗装面をしっかり保護し豊かな光沢の仕上がりが得られます。
1缶(500mL)ほか
689 税込758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ちょっとしたキズ、くすみや汚れの固着等、塗装面のトラブルを手軽に解消できる、中細タイプの『キズ消しクリーム』と、極細タイプの『ツヤ出しクリーム』の2種類をセット。 専用スポンジ付きで、垂直、水平を問わず塗装のどの面でも均一な力で研磨できます。 全塗装色対応。
用途塗装表面の小キズ消し、ペイント後の仕上げ 形状 ねり状 トラスコ品番 793-7814 セット内容 キズ取り15g(中目)、ツヤ出し25g(極細)、専用スポンジ2個 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色
1セット
799 税込879
当日出荷

最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。
用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用 特性 傷消し 付属品 専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス 危険物の類別 非危険物
1個(100mL)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高分子ポリマーが強い保護被膜を作り、深みのある光沢を長期間保ちます。 使用後はベタつかず、ホコリや汚れを付きにくくします。 においの残らない無香性です。
用途ビニール、ラバー、プラスチック、グラスファイバー、合成皮革などの表面保護とツヤ出し。 自動車のダッシュボード、タイヤ、クロームメッキ部分の表面保護とツヤ出し。 タイプ クリア pH値 8.0(弱アルカリ性) 種別 保護艶出し剤 使用温度範囲 常温 主成分 シリコンオイル、界面活性剤 危険物の類別 非危険物
1個(250mL)ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじき等がありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。 白色 タイプ 液状 研磨力(ペーパー相当番手) P3000以下 最適なポリッシャーの回転数 1300rpm 主研磨剤の種類 アルミナ 粘度(Pa・s) 4.0~6.0 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) RoHS指令対応証明書 (0.1MB) 最適なバフの種類 スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm) 1~3
1本(700mL)
2,598 税込2,858
当日出荷

本製品は、塗りたての塗膜に使う為に生み出された画期的な最終仕上げ剤です。ノンシリコン・ノンコンパウンドですが、素晴らしい光沢を演出し、深みが有り、すかした艶も抜群で持続性にも優れています。さらに従来の最終仕上げ剤で消えなかった#1500以上の微細なオーロラマークも消すことが出来ます。もちろん過去に塗装した塗膜にも使用可能です。淡色車は勿論、濃色車の仕上げ作業も短時間で完璧に仕上がります。一般的な艶出し剤は、塗りたての塗膜に使用した場合、溶剤が抜ける事は業界ではよく知られて課題となっていましたが、本製品はその問題を解決できる商品になっています。ガンスプレー式なので作業性も抜群です。
成分 水、酢酸エチル、ポリエチレン樹脂、アクリル樹脂、フッ素樹脂、石油留分 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.4MB)
1本(473mL)
3,998 税込4,398
当日出荷

ボディの広い面の研磨、パフがけなどに最適。 ツヤびけした塗装の回復に。 デリケートなメタリック、マイカ塗装表面の鏡面仕上げにも最適。
用途自動車塗装表面の鏡面仕上げに 艶びけした塗装の復活用 形状 液体 目の粗さ 艶出し・鏡面仕上げ トラスコ品番 475-7351 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.125kg
1個(125mL)
839 税込923
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)フェルトバフ
用途各種金具、家具、塗装面のツヤ出しに 外径(Φmm) 75 内径(Φmm) 12.7 幅(mm) 15 取付厚(mm) 10
1枚
939 税込1,033
当日出荷

自動車用艶出しポリマーコーティング 水アカ取りとポリマー加工が1工程でできます。 洗車後、水分を拭き取らずにすぐに塗りこめます。また、拭き取りがとても簡単で作業時間を大幅に短縮します。 光沢性、排水性に優れ、塗装面を保護します。
適合 車体色:全色対応 種別 ポリマーコート 容量(mL) 420 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 210mL 危険物の性状 非水溶性
1本(420mL)
3,198 税込3,518
当日出荷

自動車用合成皮革(本革には使用不可)・ダッシュボード・タイヤ・ウレタンバンパーの様なゴム/樹脂製品にツヤを与えます。 雨にも強く持続性の高い油性タイプを採用。 またミストタイプなので、ホイールに液ダレもしにくく使い勝手が良いです。
用途自動車タイヤのツヤ出し・保護 自動車用合成皮革・プラスチック表面のツヤ出し 種別 エアゾール 成分 シリコーンオイル、ブタン、プロパン タイプ ミストタイプ 液性 油性 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 39mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1本(420mL)
219 税込241
当日出荷

日本車のための日本の気候に適した固形ワックス 雨の多い日本の気候に適した日本製「木蝋」を配合 カルナバロウをダブル配合、長期間光沢が持続 雨を長期間、強力にはじく防水効果 塗りやすく、ふきとりやすい固形
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色 全色 塗装色 全塗装車用 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 200mL
1個(200g)
629 税込692
当日出荷

自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色 全塗装色対応 仕様 液体・研磨剤なし 成分 カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法 1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量 乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.2L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色 白色・淡色 仕様 液体・研磨剤入り 成分 ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法 1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4L 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

2000番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックを使用。キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックスなので、塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 白色 研磨力(ペーパー相当番手) P2000 最適なポリッシャーの回転数 1500rpm 主研磨剤の種類 アルミナ 粘度(Pa・s) 5.0~7.0 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 210g 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.6MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 最適なバフの種類 研磨:ウールバフ/仕上:スポンジバフ 研磨剤の中心粒径(μm) 3~5
1本(900mL)
2,898 税込3,188
当日出荷

キレがよいのにキズを残しません。 ツヤがよくて長持ちし、ボケがありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 作業時間が短縮できて、しかも仕上がりに満足いただけます。 フッ素、耐スリ傷クリヤーはもちろん塗膜の種類を選びません。 ノンシリコン・ノンワックス。 アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の仕上げ研磨。
最適なポリッシャーの回転数 1300rpm 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.7kg
1本(700mL)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クリーナーの作用でコンパウンド研磨後の表面を完全に平滑にするのに役立ちます。シリコーンの作用でボディ面が美しいツヤに仕上がります。乾燥が早く、切れがよいので作業性に優れています。
用途補修塗装後の最終ツヤ出し仕上げに使用したり、その他一般用としてボディについた水アカ、タール、ピッチ、老化塗膜を落とすクリーナーとツヤ出しを兼ねた液状シリコーンクリーナーポリッシュです。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 水溶性
1缶(500mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木肌の輝きを増す天然植物油ワックスです。 伸びやすく、使いやすい。
用途木製家具、木製品等の艶出し、保護に。 成分 植物油脂、ロウ、レモンオイル 主な用途 木製品 使用場所 屋内外兼用 特性 艶出し タイプ 油性 塗布面積(m2/缶) 30以上 危険物の類別 非危険物
1缶(280g)
3,198 税込3,518
当日出荷

ちょっとしたスリキズや引っかきキズを直すのに初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしたトライアルセット。
用途塗装面の細かい、浅いキズの除去 ピッチ、タールなどの頑固な汚れ取り ペイント補修の仕上げ用 形状 ねり状 トラスコ品番 475-7483 セット内容 細目・中細・極細が各25g 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.12kg
1セット
839 税込923
当日出荷

1200番以上のペーパーマークが素早く除去でき、程よい光沢が得られます。厳選されたファインセラミックスを使用。キレが良くキズも残しません。 ツヤが良くて長持ちでボケもありません。 バフがらみがなく、拭き取りがスムーズです。 ノンシリコン・ノンワックスなので塗膜のはじきなどがありません。
用途アクリルウレタン及び耐スリ傷、フッソクリヤー等の塗装面の研磨。 ガン肌調整に最適です。 成分 酸化アルミニウム、水、鉱油、ケロシン、添加剤、ヤシ油脂肪酸ジエタノールアミド、ジエタノールアミン、ヘキサヒドロ-1,3,5-トリアジン-1,3,5-トリエタノール 白色 タイプ 液状 研磨力(ペーパー相当番手) P1200~P1500 最適なポリッシャーの回転数 1800rpm 主研磨剤の種類 アルミナ 粘度(Pa・s) 5.0~7.0 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 最適なバフの種類 ウールバフ 研磨剤の中心粒径(μm) 6~8
1本(700mL)
2,798 税込3,078
当日出荷