- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- 溶接焼け取り
- 塩ビ判別器のおすすめ人気ランキング
塩ビ判別器のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新95件の「塩ビ判別器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック判別器」、「金属 分析器」、「蛍光X線分析計」などの商品も取り扱っております。
廃棄プラスチックの処理・焼却時に、塩化ビニルを簡単・即座に判別します。
塩化ビニル以外にも、フッ素を除くハロゲン元素(塩素、臭素、ヨウ素)を含有する物質に対し、緑色の炎色反応を示します。
燃料は使い捨てライター(市販)ですので、低コストで交換も簡単です。
ポケットにも入る、軽量・小型タイプです。
アズワン品番
8-5613-01
仕様
判定操作:約10秒
付属品
ライター×1本
寸法(mm)
60×23×110
質量(g)
50
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断
付属品
ポケトーチ用ライター付
質量(g)
50(ライター含まない)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
60×23×110
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
1300
金属、通電線、木材、通水樹脂管を高精度に探知。
簡単に使うことができ、光と音でわかりやすく結果を表示。
狭い場所でも測定しやすいコンパクト設計。
4か所の中心調整矢印搭載。
用途壁裏の探知に使用
金属:120mm、電線:60mm、木材:60mm、塩ビパイプ(水含む):60mm
探知深さ
コンクリートモード:120mm(金属)、60mm(通電線/通水樹脂管)、標準モード:60mm、石膏ボードモード:60mm
付属品
キャリングバッグ、テスト用電池
トラスコ品番
495-8543
使用温度範囲(℃)
-10~40
電源
乾電池使用時:単3アルカリ乾電池x4本、バッテリー使用時:DC10.8V(充電式専用バッテリー:別売)
本体質量(g)
500
精度(mm)
(探知対象物中心における探知精度)±10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×90×80
連続使用時間(時間)
約5(単3アルカリ電池使用時)
オートパワーオフ
約5分
測定間隔
(対象物の最小探知可能間隔)50mm
保管温度範囲(℃)
-20~70
1台
¥47,980
税込¥52,778
当日出荷
異材混入防止に最適な鋼材の材質チェッカー
材質の異なる鋼材を仕分けなどに活用。本製品は、(財)日本建築センターの検査機器性能評価委員会から評価を受けた旧製品(M-100型、D-100型)の準拠製品です。
仕様
【測定可能範囲】軟鋼からステンレスに至る各種鋼材及び合金
セット内容
本体(D-200)、プローブ(P-200)、プローブケーブル、標準サンプル片(SS41/旧JIS表記)、標準サンプル片(SM50/旧JIS表記)、シリアルケーブル(RS-232C)、キャリングケース、直流電源装置(C-200)、ACコード、棒ヤスリ(丸)、棒ヤスリ(半丸)、棒ヤスリ(平)、棒ヤスリ(粒度80)、棒ヤスリ(粒度180)、収納ケース(D-200用)、技術資料
寸法(mm)
140×200×60(本体寸法)
質量(kg)
約2.4(本体及びプローブ)
電源
バッテリー内蔵
表示
デジタル表示形式
サービス分類
レンタル
2段階式着火のヤスリライターの3本パック。空回り式で、ヤスリの歯車を強く押し、回して着火するタイプ。
タイプ
フリント式ライター
質量(g)
18.84
本体寸法(mm)
24×11.8×80.5
1袋(3本)
¥219
税込¥241
当日出荷
セット内容
電解液、発色液、電解紙、9V電池
1セット
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
ズンギリボルトカッター
電動インパクトドライバー専用アタッチメント
用途ズンギリボルトの切断に
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥53,980
税込¥59,378
4日以内出荷
電子着火式・強力耐風バーナー
チャイルドレジスタンス機能付(CR)ライター
炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
60×23×110
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
20(ライター1個)
火口径(Φmm)
14
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。
目的に応じて項目をご選択ください。
シンプルでわかりやすい!見えないものを直感的な操作で見える化する探知機!。壁裏の金属、通電線、木製スタッドなどを探知し、安心して作業可能。モードを簡単に選択でき、マーキングホールも付いているので使いやすい。衝撃を吸収するゴム製ハウジングとIP54相当の優れた防塵・防水性能により、ハードな現場でも使用可能。
用途石膏ボードの裏にある金属、通電線や木製スタッドを探知して位置を確認
付属品
キャリングバッグ、単3アルカリ電池×2
質量(kg)
0.29
電源
単3アルカリ乾電池×2本, 3.7V 1.0Ahリチウムイオンバッテリー×1個
探知深さ
帯磁金属:100mm、非磁性金属:120mm、通電線:50mm、木材:30mm
防塵防水性能
IP 54
識別
帯磁金属(鉄など)、非磁性金属(銅など)、通電線、木造の下部構造、非鉄材料
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
軽油、灯油、A重油を判別。不正燃料は点滅表示。見やすい5桁表示。
屋外での誤作動を防ぐレンズカバー付き。
油滴を1~2滴落とすだけ。読み取り後、異常数値は点滅します。
数値が温度補正されているから、判別が簡単です。
付属品
単4電池、ソフトケース、スポイト、精製水付
寸法(mm)
62×116×31
測定範囲
1.33330~1.5318
質量(g)
130(電池含まず)
精度
(測定)±0.0003、(温度)±1℃
機能
自動電源オフ
表示桁数
5
使用電池
単4電池×1個
使用環境温度(℃)
5~40
1台
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
タイプ
フリント式ライター
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
82×23×17
小型の反射式光度計で、別売のリフレクトクァントR 紙と併用することで、約40種の多項目分析を簡単かつ定量的に行えます。 RQフレックス プラス10は、リフレクトクァントR 紙による測定だけでなく、セルを用いた液体試料の直接測定が可能で、低濃度の試料を高感度に分析できます。 農作物の栄養診断、飼料の分析、土壌の分析、水耕栽培の養水の診断、食品の成分分析、工場排水の分析、環境分析など幅広い分野で使用できます。 手軽に持ち運び可能なサイズのため、フィールドでの測定にも適しています。
電源
単4電池×4(付属)
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。
先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。
折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。
天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。
ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。
『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。
安心の日本製。
特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ゴム
キャスター
前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2
ハンドル
折りたたみ式
ハンドル高さ(mm)
864
材質(ハンドル)
スチール(粉体塗装)
折りたたみ時高さ(mm)
255
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(2.0MB)
材質(荷台)
PP
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
柄は早廻し用回転キャップ付。刃先はブラックポイント加工、精度が飛躍的に向上。
種類
精密ドライバー
グリップ径(Φmm)
10
材質(軸)
クロームバナジューム鋼(全身焼入)
材質(グリップ)
樹脂
本数
1
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
塩ビ管に嵌めてバンドで留めるだけなので簡単につなげられます。
材質
PVC
形状
カップリング
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵
材質
塩ビ
比重
1.4
熱変形温度(℃)
65~70