塩化カリウムのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
171件の「塩化カリウム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バリウム」、「塩化カルシウム」、「塩化カリウム溶液」などの商品も取り扱っております。
名称 塩化カリウム 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 KCl 濃度(%) ≧99.5 化学組成 KCl アズワン品番 2-3647-44 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 74.55 CAS登録番号 7447-40-7
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分 尿素 散布量 【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

名称 塩化カリウム 等級 一級 化学式 KCl 濃度(%) ≧99 化学組成 KCl アズワン品番 89-0065-94 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 74.55 CAS登録番号 7447-40-7
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

名称 3.3mol/L 塩化カリウム溶液 等級 pH電極用 PH 規格 規定液 VS 化学式 KCl 化学組成 KCl アズワン品番 89-0062-53 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 濃度(mol/L) 3.3 CAS登録番号 7447-40-7
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。 材質 純度70%以上の塩化カルシウム 仕様 冬季商材
1袋(2kg)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(500g)
1,698 税込1,868
当日出荷

1ケース(250mL×8袋)ほか
4,790 税込5,269
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称 塩化ナトリウム 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 NaCl 濃度(%) ≧99.5 化学組成 NaCl アズワン品番 2-3647-58 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 58.44 CAS登録番号 7647-14-5
1本(500g)
949 税込1,044
当日出荷

土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。 材質 尿素、金属防錆剤
1袋(10kg)ほか
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

玄関、階段、坂道など凍結しやすい場所、また一般道、駐車場、高速道路、空港滑走路、バスターミナル、鉄道などの車両の行き交う凍結場所に直接散布できます。土壌負荷の小さい尿素を使用した、環境にやさしい無塩凍結防止剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。 主成分 尿素 トラスコ品番 483-6791 質量(kg) 20
1袋(20kg)
5,798 税込6,378
当日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ 業務用 成分 ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法 本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別 顆粒状 標準使用量 約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観 白色細粒状 アズワン品番 64-1130-13 性状 アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

名称 塩化カルシウム二水和物 等級 一級 化学式 CaCl2 2H2O 濃度(%) 93.0-103.0 化学組成 CaCl2 2H2O アズワン品番 89-0063-49 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 147.01 CAS登録番号 10035-04-8
1本(500g)
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
8,098 税込8,908
63日以内出荷

仕様 塩化ナトリウム(特級)(NaCl) 内容量(g) 500g アズワン品番 2-5963-24 危険物の類別 非危険物
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

名称 塩化カルシウム 2水和物 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 CaCl2 2H2O 濃度(%) 99.0-103.0 化学組成 CaCl2 2H2O アズワン品番 2-3647-17 危険物の類別 非危険物 特性 飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 平均分子量 147.01 CAS登録番号 10035-04-8
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度 ±0.025 使用推奨期限 (目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称 3mol/L 塩化カリウム溶液 規格 規定液 VS 等級 容量分析用規定液 VS 化学式 KCl 化学組成 KCl アズワン品番 89-0062-48 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 濃度(mol/L) 3 CAS登録番号 7447-40-7
1本(500mL)
2,998 税込3,298
当日出荷