- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 塩化カルシウム2水和物のおすすめ人気ランキング
塩化カルシウム2水和物のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新82件の「塩化カルシウム2水和物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩化カリウム」、「塩化ナトリウム」、「炭酸水素ナトリウム」などの商品も取り扱っております。
名称
塩化カルシウム二水和物
等級
一級
化学式
CaCl2 2H2O
濃度(%)
93.0-103.0
化学組成
CaCl2 2H2O
アズワン品番
89-0063-49
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
147.01
CAS登録番号
10035-04-8
1本(500g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
名称
塩化カルシウム 2水和物
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
CaCl2 2H2O
濃度(%)
99.0-103.0
化学組成
CaCl2 2H2O
アズワン品番
2-3647-17
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
147.01
CAS登録番号
10035-04-8
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
撒くと雪が消えるわけではなく、凍結温度を下げることで凍結を防止し、とけだす温度も普通撒かないところより低いため早く溶け始める商品です。
用途降雪の前または後に、道路や駐車場、空き地などにばらまきます。凍結防止にも効果あり。畑には撒かないでください。
材質
純度70%以上の塩化カルシウム
仕様
冬季商材
路面上の凍結を防止します。
また、グランドやコートに散布することで、砂ぼこりを防止します。
用途融雪・凍結・砂ぼこりの防止
成分
塩化カルシウム
形状
粒状
名称
塩化カリウム
等級
一級
化学式
KCl
濃度(%)
≧99
化学組成
KCl
アズワン品番
89-0065-94
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
74.55
CAS登録番号
7447-40-7
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
名称
塩化カリウム
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
KCl
濃度(%)
≧99.5
化学組成
KCl
アズワン品番
2-3647-44
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
74.55
CAS登録番号
7447-40-7
1本(500g)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
粒状タイプのため形状が均一で、粒状タイプに適合した散布機などで使用可能で大変便利です。
塩化カルシウム製 ※水分に反応して発熱。
塩化カルシウムには強い吸湿性があるので土の表面に適度な湿り気を与え、ちりやほこりなどの発生も防ぎます。
土ほこりが舞いやすい場所の防塵剤としても使用可能です。
※校庭やグラウンド、テニスコート、未舗装の道路、公園など
袋は2層構造。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止や防塵剤として。
材質
塩化カルシウム二水和物(約74%)、塩化マグネシウム、塩化ナトリウム、水酸化カルシウム、水、石こう
形状
球状(約3mm)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。
雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
色
白
名称
塩化カルシウム 無水
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
CaCl2
濃度(%)
95
化学組成
CaCl2
アズワン品番
2-3647-16
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
110.98
CAS登録番号
10043-52-4
1本(500g)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
名称
塩化ナトリウム
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
NaCl
濃度(%)
≧99.5
化学組成
NaCl
アズワン品番
2-3647-58
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
58.44
CAS登録番号
7647-14-5
1本(500g)
¥949
税込¥1,044
当日出荷
名称
塩化カルシウム
等級
一級
化学式
CaCl2
濃度(%)
95
化学組成
CaCl2
アズワン品番
89-0063-51
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、重篤な眼の損傷、呼吸器への刺激のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (血液系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
110.98
CAS登録番号
10043-52-4
1本(500g)
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
アズワン品番
61-0292-11
危険物の類別
非危険物
1個
¥29,980
税込¥32,978
24日以内出荷
名称
塩化アルミニウム(III)六水和物
化学式
AlCl3 6H2O
化学組成
AlCl3 6H2O
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
特性
皮膚刺激、長期継続的影響によって水生生物に非常に強い毒性
平均分子量
241.43
CAS登録番号
7784-13-6
環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。
1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。
原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。
主成分
尿素
散布量
【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.2MB)
名称
塩化ナトリウム
等級
一級
化学式
NaCl
濃度(%)
≧99.5
化学組成
NaCl
アズワン品番
89-0066-52
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
58.44
CAS登録番号
7647-14-5
1本(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
色
白
材質
塩化カルシウム
名称
塩化マグネシウム六水和物
等級
一級
化学式
MgCl2 6H2O
濃度(%)
≧98.0
化学組成
MgCl2 6H2O
アズワン品番
89-0065-18
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
203.30
CAS登録番号
7791-18-6
1本(500g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
名称
酸化カルシウム
等級
一級
形状
粉末~塊
色
白色~灰白色
化学式
CaO
濃度(%)
93
比重
3.37g/cm3(20℃)
化学組成
CaO
融点(℃)
2572
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
アズワン品番
89-0063-56
危険物の類別
非危険物
凝固点(℃)
2572
特性
飲み込んで気道に侵入すると生命に危険のおそれ、皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
56.08
CAS登録番号
1305-78-8
別称
生石灰
1本(500g)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
アズワン品番
61-0292-13
危険物の類別
非危険物
1個
¥3,298
税込¥3,628
17日以内出荷