塩化ナトリウム 薬のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
82件の「塩化ナトリウム 薬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除草塩」、「塩化ナトリウム」、「融雪剤 塩化マグネシウム」などの商品も取り扱っております。
1本(230mL)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

名称 塩化ナトリウム 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 NaCl 濃度(%) ≧99.5 化学組成 NaCl アズワン品番 2-3647-58 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 58.44 CAS登録番号 7647-14-5
1本(500g)
949 税込1,044
当日出荷

調合済みサッシェは、約96%の塩化ナトリウムと約4%の重炭酸ナトリウムを含み、240mLのお湯と混ぜて洗浄液を作ります。 ボトル容器を軽く押すと、洗浄液がキャップの先端から鼻腔に噴射され、鼻腔内のゴミ・チリ・花粉、雑菌、ウイルス等を洗い流します。 毎日の健康を維持するために、1日1~2回の鼻うがいをおすすめします。 体液に近い洗浄液で洗うから『ツーン』としない。 1回使い切りタイプの調合済みサッシェなので簡単・安心。 使いやすい独自開発システムのボトル形状タイプ。片手で簡単に使用できます。 たっぷりの洗浄液で、鼻腔を優しくしっかり洗います。
用途日々の健康に、花粉、ハウスダスト、風邪をひきやすい、鼻づまり・鼻の不快感、ペットの抜け毛、薬が飲めない妊婦さん、工場現場の粉塵・土ほこり、PM2.5・火山灰。 成分 塩化ナトリウム96%、重炭酸ナトリウム4% セット内容 調合済みサッシェ60包
1箱(60包)
2,000 税込2,200
当日出荷

名称 塩化ナトリウム 等級 一級 化学式 NaCl 濃度(%) ≧99.5 化学組成 NaCl アズワン品番 89-0066-52 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 58.44 CAS登録番号 7647-14-5
1本(500g)
799 税込879
当日出荷

ナイカイ塩業ナイカイ並塩
白色立方体の結晶性粉末で、しっとり感のある代表的な食用塩。
1袋(25kg)
4,298 税込4,642
6日以内出荷

サーレSで洗浄液濃度を人の体液と同程度の適切な浸透圧濃度に調節することにより、お湯だけの鼻洗浄に比較して刺激がおさえられます。 メントール、ペパーミント入りで、さわやかなスッキリした使用感です。 1回分ずつの個包装なので簡単に適切な洗浄液濃度が得られます。 鼻洗浄器・ハナクリーンSの専用洗浄剤です。快適な鼻洗浄の3条件、温度、濃度、水圧のうち、大切なポイント「洗浄液の濃度」を適切にコントロールします。 口、喉のうがいにもご使用になれます。
成分 塩化ナトリウム、メントール、ペパーミント 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1個(1.5g×50包)
1,098 税込1,208
当日出荷

海水中に含まれるにがり成分(主成分マグネシウム)を大切にしたしっとりした粗塩です。食材に対して溶解性、付着性に優れ、旨味の調整、浸透、殺菌など多角的な働きをします。
用途調味料 アズワン品番 65-0452-54
1個(1kg)
399 税込431
14日以内出荷

食塩同様に幅広い用途に使用できる湿塩です。
用途漬物・味噌・工業用 粒径(μm) 413 RoHS指令(10物質対応) 対応 純度(%) 【NaCl純度】95.0以上
1袋(25kg)
3,798 税込4,102
翌々日出荷

ナイカイ塩業ナイカイ食塩
乾燥した塩で幅広い用途にご使用頂けます。
用途食品加工:調味/乳製品/肉製品/パン/菓子、工業用:飼料/油脂/その他 粒径(μm) 330~430 純度(%) 99.0以上
1袋(25kg)
4,998 税込5,398
6日以内出荷

粒径が大きいので、ゆっくり溶けます。
用途工業用:ボイラー/染料/その他 粒径(μm) 4000~5600 純度(%) 95.0以上
1袋(25kg)
5,498 税込6,048
4日以内出荷

土壌にやさしい無塩凍結防止。玄関前や階段、車庫前等のスリップ防止に。(事前散布)
用途翌朝凍結してほしくない場所(玄関回り、階段、駐車場所)への撒布。降雪後の圧雪、アイスバーンを溶かしたい場所への撒布。 材質 尿素、金属防錆剤
1袋(10kg)ほか
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称 塩化マグネシウム六水和物 等級 一級 化学式 MgCl2 6H2O 濃度(%) ≧98.0 化学組成 MgCl2 6H2O アズワン品番 89-0065-18 保管環境 冷蔵 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 203.30 CAS登録番号 7791-18-6
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷

名称 塩化カリウム 等級 特級 仕様 JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他 等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式 KCl 濃度(%) ≧99.5 化学組成 KCl アズワン品番 2-3647-44 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 74.55 CAS登録番号 7447-40-7
1本(500g)
1,598 税込1,758
当日出荷

ちくのう症・副鼻腔炎などによるかみきれない鼻水・膿を洗い流すための鼻洗浄器です たっぷりの洗浄液で、かみきれない鼻水・膿をしっかり洗い流すことができます 無理なく使えるシャワータイプなので、鼻うがいが苦手な方でも簡単に鼻うがいができます 水道水で薄めるタイプなので持ち運びも簡単です シャワーボトル+専用原液6包 一般医療機器、(商品区分 一般医療機器では商品分類に進まない為、その他で)
医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:04B2X00009001014 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個(6包)
999 税込1,099
翌日出荷

環境にやさしい無塩タイプの凍結防止(融雪)剤です。玄関まわりや階段、駐車場などの凍結を防止したい場所や凍結した場所に直接散布する事で効果を発揮します。 1袋で2Kgは約10~20m2の面積に、5Kgは約25~50m2の面積にご使用頂けます。 原料が尿素のため、塩化カルシウム製品よりコンクリートや金属、動植物への影響は少なくなっています。
用途凍結などによる転倒やスリップ防止。 主成分 尿素 散布量 【目安1m2当り】気温が0℃までの時:約100g・気温が-10℃までの時:約200g(※天候や積雪状況に応じて調整して下さい) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1袋(2kg)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アース製薬薬泉めぐり
4種類の薬泉気分がご家庭のお風呂で味わえます。 。有効成分が温浴効果を高めて血行を促進し、身体を芯から温めます。 。おうちでポカポカ温泉気分 。薬用入浴剤
用途お風呂のお湯(200L)に本品1包(30g)を入れ、よくかきまぜて入浴してください。 効能 疲労回復、あせも、しっしん、にきび、ひび、あかぎれ、しもやけ、荒れ性、うちみ、くじき、肩のこり、神経痛、リウマチ、腰痛、冷え症、痔、産前産後の冷え症 医薬品医療機器等法 医薬部外品
1箱(30g×15包)ほか
799 税込879
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

等級 特級 化学式 C2H5OH 濃度(%) ≧99.5 化学組成 C2H5OH 危険等級 労働安全衛生法の表示 労57,57-2 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 特性 引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系) 平均分子量 46.07 危険物の性状 水溶性 CAS登録番号 64-17-5 別称 エチルアルコール
1本(500mL)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 塩化ナトリウム(特級)(NaCl) 内容量(g) 500g アズワン品番 2-5963-24 危険物の類別 非危険物
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

名称 塩化カリウム 等級 一級 化学式 KCl 濃度(%) ≧99 化学組成 KCl アズワン品番 89-0065-94 危険物の類別 非危険物 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 平均分子量 74.55 CAS登録番号 7447-40-7
1本(500g)
1,498 税込1,648
当日出荷

吸湿性・潮解性が非常に強く、水溶液は0℃以下でも凍らないため、吸湿剤(乾燥剤)・道路等の融氷雪剤・防塵剤として広く使われています。 雪や氷の上に直接散布するだけで素早く溶かす即効性の融雪剤です。
用途雪や氷のスリップ防止に。
1袋(10kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)