- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装資材
- 壁用 レンガのおすすめ人気ランキング
壁用 レンガのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新300件の「壁用 レンガ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料 レンガ色」、「発泡 レンガ」、「薄いレンガ」などの商品も取り扱っております。
日本の技術が焼き上げた耐久性。
多彩な表現力を持つソイルレンガスリム。
豊かな味わいと広がりを持ち気品ある風格を感じさせます。
さまざまな空間イメージに溶け合い美しく時間を語り続けます。
土と炎から生まれた色合いと表面の陰影が四季折々の風情にしっくりと溶け合う日本の感性が焼き上げたレンガ「歌留多」。
その豊かな表情は、古びた土壁の質感も彷彿とさせます。
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別
レッド
質量(kg)
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
198×98×50
使用量
1m2敷くのに約50個必要
レンガの質感をリアルに再現!扱いやすい軽量タイプ。両面テープで取り付けもスムーズに。
用途屋内用
材質
発泡ウレタン
質量(g)
約30~40
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約60×200×10
1250度で焼成した軽量のレンガです。
比重は約0.85です。
熱や紫外線劣化に強い軽量レンガです。
用途クロスの上から両面テープで張れるレンガです。貼るだけで、壁をレンガ風にイメージチェンジ。扱いやすい軽さも魅力です(1枚約40g)。猫のひっかき傷や壁の汚れをかくすのに最適です
レンガの質感をリアルに再現!扱いやすい軽量タイプ。両面テープで取り付けもスムーズに。
用途屋内用
材質
発泡ウレタン
質量(g)
約15~20
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
約60×100×10
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に
材質
コンクリート
明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。
材質
粘土と土
手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
材質
EPS
質量(g)
約28
耐荷重(kg)
約95(横置き)、約45(縦置き)、約20(立て置き)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
約200×100×50
水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。
スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。
雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。
幅(mm)
約95
厚さ(mm)
約11
奥行(mm)
45
水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。
スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。
雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。
幅(mm)
約215
厚さ(mm)
約15
奥行(mm)
65
凹凸した形状と豊かな素材感で壁面に印象的な影が落ちるタイルです。
柔らかな色合いで優しい印象に仕上がります。
グリーン購入法
適合
適合
(建物)新築専用
仕様
45シート/ケース
厚さ(mm)
20
寸法(mm)
455×40(目地共寸法)、(98・143・208)×38(実寸法)
質量(kg)
12
壁に取り付けて薄型の液晶テレビやディスプレイを設置することができる、ディスプレイ壁掛け金具です。
壁に設置することで省スペースになり、インテリア性も抜群です。
金具を設置して引っかけるだけで簡単に設置可能です。
また地震による転倒なども防ぐことができます。
材質
スチール(エポキシ粉黛塗装)
質量(kg)
1.1
DIYを安全に気軽に楽しむために、原料にこだわり充実の機能が盛り込まれた室内かべ用本格派オリジナルペイント。
漆喰調の仕上がりになります。
色
テクスチャーメディウム(レンガ風)
主な用途
室内壁
使用場所
屋内
危険物の類別
非危険物
指触乾燥時間(時間)
3以上/25℃
乾燥時間
(完全)1~3日
釘不要
高粘度
初期接着強
用途コンクリート・スレートと発泡スチロール、木レンガ、木、タイル、各種ボードの接着に。
モルタル・コンクリートと木レンガ、銅縁、巾木、出入口枠、床組みの接着
吸音テックス・ハードボード・せっこうボード・発泡スチロールと壁用・天井ボードの接着
床タイル、ニードルパンチカーペットとコンクリートや木下地の接着
改正建築基準法(JIS対応)
F★★★★、JIS A5537
成分
酢酸ビニル樹脂系溶剤形
JIS規格
JIS A5537(木れんが用接着剤)
粘度(Pa・s)
180~250(25℃)
危険等級
Ⅲ
色調
灰色
危険物の類別
第二類
危険物の品名
その他のもので政令で定めるもの
危険物の性状
第2種
主なワーク
パーツ
ひび割れ、亀裂に強く防水性抜群。
ローラーバケで容易に、ツヤありの風格ある美しい立体凹凸模様仕上げができます。
防カビ剤、防藻剤の配合により、長時間カビ、藻(モ)、コケの発生を防ぎます。
塗膜は弾力性に優れており、コンクリートやモルタルに生じるひび割れや、き裂に強い塗料です。
汚れがつきにくく、防水性や耐候性に優れ、長期間建物の美観を保ちます。
用途屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へいなど(浴室、台所を除く)。
主な用途
屋内外コンクリート、モルタル、ブロック、スレート、レンガ、しっくい、木部などの壁、天井、へい
使用場所
屋内外兼用
特性
防水、ツヤあり、耐候
種別
水性
乾燥時間(時間)
夏期/2~3、冬期/6~8
危険物の類別
非危険物
油性 or 水性
水性
RoHS指令(10物質対応)
対応
余分な水分と油分を吸い取るので、窯焼き風のクリスピーで香ばしい仕上がりになります。
材質
本体・粘土
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
262×240×11
TKG品番
9-0962-0601
TKG品番(2017)
6-0850-0601
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
長い時を経たようなヴィンテージの趣き。長い間ずっと大切に使い込んだような味わいを感じさせる表情。
レンガらしい色合いの茶系カラーと現代の住宅にも合わせやすいモノトーンカラーで屋外も室内もスタイリッシュに彩ります。
面取り部分はエイジング加工により凹凸のある表情に仕上げています。
焼き物の素朴な風合いを基調とするため、同色であっても形、表情、色に幅を持たせてあります。
また、商品特徴としてザラつき、角落ち等があります。特に色砂付き面は、個々の商品によって色幅が大きく出ます。
製法上の特性として表面の一部が剥がれやすくなっています。
特殊な加工によりアンティークな表情を施しているため大きな角落ち、凹凸、歪み等があります。
その為、寸法にはバラつきがあります。商品の特性をご理解の上ご使用ください。
材質
レンガ