- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車整備工具・アクセサリー
- 転倒時保護
- 変速機ガードのおすすめ人気ランキング
変速機ガードのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新153件の「変速機ガード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ディレイラーガード」、「自転車 変速機ガード」、「変速機」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
リーチ調節ネジ付き
用途一般車用
材質
アルミニウム
適合車種
【HONDA】。CB1300SF/SB('03~'08) SC54。CB1300SF('98~'02) SC40。X4/LD('97~'03) SC38。STX1300パン・ヨーロピアン('02~'05) SC51。CBR1100XX('96~'07) SC35。X11('99~'01) SC42。ST1100パン・ヨーロピアン('91~'01) SC26。CBR1000RR('04~'08) SC57。CBR1000F('93~'00) SC31。VTR1000F('97~'05) SC36。VTR1000SP-Ⅰ/Ⅱ('00~'07) SC45。CB1000SF('92~'97) SC30。HORNET900('01~'07) SC48。CBR900RR/929RR('92~'01) SC28/33/44。VFR800('98~'07) RC46。RVF(750)('94~'96) RC45。CB750('92~'08) RC42。HORNET600/S('98~'06) PC34。CBR600RR('03~'06) PC37。CBR600F('92~'01) PC25/35。BROS650/400('88~'90) RC31/NC25。RVF(400)('94~'01) NC35。VFR400R('89~'93) NC30。CBR400RR('88~'99) NC23/29。CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42。CB400SB/Revo('05~'08) NC39/42。CB400SF('92~'98) NC31。CB400FOUR('97~'01) NC36。CBR250R/RR('88~'99) MC19/22。NSR250R('86~'99) MC16/18/21/28。HORNET250('96~'07) MC31。VTR250('98~'07) cMC33。ゼルビス('91~'97) MC25。NSR80/50('87~'99) HC06/AC10。NS-1('91~'99) AC12。DREAM50('97~'99 )AC15。【SUZUKI】。GSX1400('01~'08) GY71A。GSX1300ハヤブサ('99~'09) GW71A/GX72A。B-KING('08~'09) GX71A。バンディット1250/S('07~'08) GW72A。バンディット1200/S('06) GV79A。GSX-R1000('03~'07)。GSX-R750('00~'08)。GSX-R600('01~'07)。GSR400/600('06~'07)
主な適合車種
CB1300SF/SB('03~'08) SC54。CB400SF Spec-Ⅰ/Ⅱ/Ⅲ/Revo('99~'08) NC39/42。CB400SF('92~'98) NC31。HORNET250('96~'07) MC31
1セット
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
700C、29er対応スポーツバイク専用リアキャリア
シートピラー径が25.4~32.0mmまで、シートチューブ長が460mm以下、フレームエンドにキャリアダボのあるスポーツバイクに取り付け可能
JIS規格クラス18準拠品
リフレクター(別売)取り付け可能
色
ブラック
最大積載量(kg)
18まで
積載可能寸法(mm)
幅130×奥行335
クラス
18
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
【100g未満&登録申請不要】。本体重量が31gと軽量なので、国土交通省への登録申請が不要です。室内でも子供が安全に飛ばせるミニドローンです。【全保護プロペラガード】。飛行中にお子様がプロペラで怪我をする心配がありません。墜落や高所から落下しても、機体を傷つけることなく、飛行の安全性を高めることができます。【最大飛行時間24分】。モジュラーバッテリー3個付きやUSBケーブル2本セットで、充電時間を節約でき、長い待ち時間がありません。最大飛行時間は最大24分、飛行の楽しさを十分に楽しむことができます。【低・中・高の3段速度切り替え】。低・中・高の3段変速で、あらゆるレベルの人が、さまざまな場所で、実際の状況に応じて速度を調整し、いつでもどこでも安全に離陸できるようにしました。【放り投げ飛行/ワンキー着陸&高度維持】。上に投げるだけで簡単に離陸でき、ワンキーでゆっくり着陸も可能です。飛行中に手動で操作する必要がなく、気圧の変化を感知して自動的に安定した高度を保つため、小さなお子様や初心者の方でも操縦しやすい小型ドローンです。【ヘッドレスモード】。飛行中、ヘッドレスモードでドローンの前後方向を考えずに飛行することで、コントロールがしやすくなるので、初心者やお子様の入門用として最適です。【3Dフリップ&高速旋回】。3Dフリップボタンを押すだけで、ドローンを様々な方向へ360°宙返りできます。また、ワンキーでドローンをキレイに旋回させる機能を兼ね備え、様々なクールなゲームプレイやスタントパフォーマンスを見せることができます。
セット内容
本体×1、送信機×1、バッテリー×3、充電ケーブル×2、予備プロペラ×4、プロペラ用具×1、ドライバー×1、取り扱い説明書×1
材質
ABS
本体寸法(mm)
92×80×32mm
本体質量(g)
31
周波数
2.4GHz
電池
【送信機】3×1.5V AAA電池(別売り)
モード
モード1/2自由転換可(デフォルトモード2)
対象
14歳以上
充電方式
パソコンのUSBポートまたは規格5V/0.5-2A以内のACアダプター
操作距離
40m(障害物なし、信号障害なし)
飛行時間(分)
24(バッテリー1個で8分間)
サビに強いハイガードチェーン。外装変速機の付いていない一般自転車、内装変速付き自転車、電動アシスト自転車対応。
色
シルバー
サイズ
1/2x1/8
質量(g)
約408
リンク数
130
1個(130リンク)
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
毎日の通学を快適に!機能充実のスタンダードモデル。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。リトルLEDビームランプ2。リフレクター一体式でワイドに照らす。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。ステンレスリム&極太スポーク(前#13/後#12)。タフな足まわり。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ。耐久性が高い。籐風バスケット2。スクールバッグが収まりやすく、底面&サイドの網目が細かく物が落ちにくい設計。リアキャリア(クラスS/最大積載量30kg)。※後子乗せを装着する場合は、ドレスガード(NAD330S)を組み付けてください。ワイドテリーサドル。サドル下部に幅広ガードを設けることでラクにスタンドが立てられる。かろやかスタンド2。ラクにスタンドが立てられる。キャリア取り付け型サークル錠。狭い駐輪場や駐輪ラックでも後ろから施錠・解錠がしやすい。ワイヤ錠付(1キー3ロック)。後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様
●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)
1865
質量(kg)
バッテリー:約2.5
形式
充電器:スタンド型
電源(V)
充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
約140
全幅(mm)
580
制御方式
補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレーム
U形
モータータイプ
直流ブラシレスモーター
定格出力(W)
250
ハンドル高さ(mm)
995~1030
許容積載荷重(kg)
(乗員+荷物)95
照明装置
バッテリー式前照灯
Wh
ワット時定格量:404
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
スタンド
両立スタンド
制動方式
前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)
16(21cells)
バッテリー電圧(V)
25.2
車体質量(kg)
26.8(バッテリーを含む)
タイヤサイズ
26×1 3/8 WO
充電器質量(kg)
約1.0
充電時間(時間)
約5.0
駆動方式
クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)
141以上
サドルの高さ(mm)
740~865
適合バッテリー
NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)
1160
施錠方法
後輪サークル錠・ワイヤ錠
走行距離(km)
充電1回(標準パターン):約59(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリア
リア:標準装備(クラスS)
変速段数
内装3段シフト
待機時消費電力(W)
約0.5
総質量(kg)
(自転車+乗員+荷物)121.8
気品のあるお洒落なカラーの4色バリエーション!。シマノ6段変速機(サムシフト)でどこでも快適走行!。バスケット、LEDライト、ホルダー付ワイヤーロック付属!。リアキャリアもチェーンガードも標準装備!
用途自転車、折りたたみ自転車、折り畳み自転車、折畳み自転車、ミニベロ、20インチ、シマノ6段変速、バスケット、LEDライト、ワイヤーロック、通勤、通学、防災、帰宅難民
仕様
JIS耐振動試験合格品、フレーム/スチール、リム/アルミ、前輪ブレーキ/キャリパーブレーキ、後輪ブレーキ/バンドブレーキ、ハンドル・バー/セミフラットタイプ折畳式
幅(mm)
1460
高さ(mm)
1020
備考
折畳ジョイント部二重ロック方式・Wギアカバー・バスケット・LEDライト(電池別売り)・ホルダー付ワイヤーロック・チェーンガード・リアキャリア(荷台) 他
奥行(mm)
560
本体質量(kg)
約17.5
適応身長(cm)
145~
適応体重(kg)
75以下
サドルの高さ(mm)
700~860
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
【折り畳み】660×W360×L870
変速段数
6段階
圧倒的、プロ品質。30mLエンジン式同様の使用感
軽い取り回しで長時間作業が快適
楽らくモード
AFT キックバック時に刃物がストップ
伸縮式吊りベルト
防滴、防塵ウェットガード
低振動&省エネ 大径255mm DCホワイトチップソー付
セット内容
本体、チップソー(刈刃)、飛散防護カバー、刃物(刈刃)カバー、吊下げ用バンド、保護メガネ、ボックスドライバー、六角棒スパナ4、アクセサリバッグ
質量(kg)
3.9(バッテリ含む)
タイプ
コネクタ接続専用、本体のみ(バッテリ・充電器別売)
草刈刃(Φmm)
255
刃の種別
DCホワイトチップソー
本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
255×1855×199
ハンドル形状
ループハンドル
回転数(min-1[回/分])
高速:0~7000、中速:0~5500、低速:0~4600、楽らくモード(自動変速):3500~7000
防水保護等級
IPX4
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
適合
3S
色
ブラック
アズワン品番
64-9565-90
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
内装5段変速機搭載で長距離も上り坂もラクラク。液晶スイッチ5。・バッテリー残量表示。・残り走行時間表示。・残り走行距離表示。カルパワードライブユニット。シーンに応じて最適なアシスト力をコントロール。空気入れタイミングお知らせ機能。タイヤの変形量からモーターが推定し、空気の入れ時を「クウキチェック」の表示でお知らせ。※空気入れタイミングお知らせ機能は、モーター回転数やスピードセンサーからの情報をもとにタイヤの空気圧を推定し、空気を入れるタイミングの目安を液晶スイッチに表示する機能です。使用条件によっては正しく推定できない場合があります。詳しくは製品付属の取扱説明書をご覧ください。くるピタ。ハンドル部を固定し、駐輪時の転倒を防止。※ハンドルを完全に固定する機能ではありません。足も灯4-LEDビームランプ2。より照射範囲が広くなった前照灯が前方だけでなく、足元も照射することで、高い被視認性を実現。オートライト機能付き。ソーラーオートテール3。太陽光で充電し、暗くなると自動で点滅。ステンレスリム&極太スポーク(前#13/後#12)。タフな足まわり。ハードランナータイヤ&肉厚チューブ。耐久性が高い。ワイドステンレスバスケット。大きなバッグがしっかり入るだけでなく、ヘコミやさびにも強い。ステンレスリアキャリア(クラス18/最大積載量18kg)。ソフトクッションサドル。座り心地の良い厚めのパッドを採用。サドルが柔らかく、長時間乗っても疲れにくいソフトな乗り心地。サドルガードマン。簡単にサドルが抜き取られない。ワイヤ錠付(1キー3ロック)。後輪サークル錠と同じキーで施錠・解錠が可能。
仕様
●ハンドルバー:フラット形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満
全長(mm)
1880
質量(kg)
バッテリー:約2.5
形式
充電器:スタンド型
電源(V)
充電器:交流100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)
約140
全幅(mm)
585
制御方式
補助力:踏力比例制御 - 磁歪式
フレーム
スタッガード形
モータータイプ
直流ブラシレスモーター
定格出力(W)
250
ハンドル高さ(mm)
1045~1090
許容積載荷重(kg)
(乗員+荷物)86
照明装置
バッテリー式前照灯
Wh
ワット時定格量:404
バッテリー
リチウムイオンバッテリー
スタンド
両立スタンド
制動方式
前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキ
バッテリー容量(Ah)
16(21cells)
バッテリー電圧(V)
25.2
車体質量(kg)
28.7(バッテリーを含む)
タイヤサイズ
27×1 3/8 WO
充電器質量(kg)
約1.0
充電時間(時間)
約5.0
駆動方式
クランク軸上合力発生一体型
適応身長(cm)
149以上
サドルの高さ(mm)
790~945
適合バッテリー
NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)
軸間距離(mm)
1180
施錠方法
後輪サークル錠・ワイヤ錠
走行距離(km)
充電1回(標準パターン):46(アシストモード:「パワー」使用時)
キャリア
リア:標準装備(クラス18)
変速段数
内装5段シフト
待機時消費電力(W)
約0.5
総質量(kg)
(自転車+乗員+荷物)114.7