大さじのおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
477件の「大さじ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小さじ」、「メジャースプーン」、「大さじスプーン」などの商品も取り扱っております。


1組
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 【本体】66ナイロン【ハンドル】ポリプロピレン 全長(mm) 220 容量(mL) 40 間口W×奥行D(mm) 82×65 耐熱温度(℃) 210 仕様 大さじ、小さじ目盛付
1個
169 税込186
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンプッシュで約10・15ccの分量が出せます。 少しの工夫で作業効率アップ! 大量サービスやチェーン店で、味のバラつき防止・コスト削減に 計量スプーン・レードル要らず! ※押し加減により出る量が多少異なることがあります。 ※粘度の高いものや固形物が入っているものは使えないことがあります。
仕様 ●直径×高さ:Φ62×199mm●容量:400mL●材質:本体・フタ・調整パイプ=ポリエチレン/キャップ・中筒=ポリプロピレン●食洗機不可 アズワン品番 68-4526-06
1個
659 税込725
10日以内出荷

耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
材質 PP
1個
95 税込105
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ランチの準備にぴったり!スープジャー用おたま。 スープジャーに注ぎやすい。両サイドから注げる。 便利な計量ライン付(大さじ・小さじ) 食洗機OK。鍋のフチにかけられるフック付。
本体質量(kg) 0.04 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×145×230
1個
519 税込571
当日出荷

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。 加熱すると、鍋が熱くなりますので、やけどにご注意下さい。 空焚きは絶対にしないで下さい。 洗浄機を使用する際は、アルミ製の鍋はアルミ対応の洗剤を使用して下さい。 PHの強い調味料、食材を使用すると、黒く変色する事がありますが、水1.8Lに対して大さじ2杯程度の酢の溶液を作り沸騰させ、中に入れた後、たわしで洗浄すると表面の変色はなおります。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様 ●サイズ:Φ210×H50mm●コード番号:AL4339 アズワン品番 67-8141-19
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷

柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。 計量スプーン付(約30g) 無リン
用途綿、麻、合成繊維 <使用量の目安> 30L…25g 40L…33g 45L…38g 55L…46g 商品タイプ 本体 成分 硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、珪酸ナトリウム、ベントナイト、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、サチライシン、蛍光増白剤、香料 形状 粉末 タイプ 業務用 液性 弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1箱(1kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

200V電磁調理器は非常にパワーがある為、鍋の変形防止・安全面からボリュームは中以下で、鍋の状態、内部の温度には細心の注意をお願いします。 加熱すると、鍋が熱くなりますので、やけどにご注意下さい。 空焚きは絶対にしないで下さい。 洗浄機を使用する際は、アルミ製の鍋はアルミ対応の洗剤を使用して下さい。 PHの強い調味料、食材を使用すると、黒く変色する事がありますが、水1.8Lに対して大さじ2杯程度の酢の溶液を作り沸騰させ、中に入れた後、たわしで洗浄すると表面の変色はなおります。 底径を大きくし、電磁調理器対応になりました。 ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様 ●サイズ:Φ190×H48mm●コード番号:AL6060 アズワン品番 67-8141-20
1個
2,898 税込3,188
8日以内出荷

作業着、タオルなどの衣料用の粉末洗剤です。 計量スプーン付(約30g) 無リン
用途作業着、タオル、綿、麻、レーヨン、合成繊維用 <使用量の目安> 30L…40g (スプーン1杯と1/3杯) 40L…53g (スプーン1杯と2/3杯強) 45L…60g (スプーン2杯) 55L…73g (スプーン2杯と1/3杯強) 液性 弱アルカリ性 成分 炭酸ナトリウム、A4 ゼオライト、ドデシルベンゼンスルホン酸ソーダ、アルカリ性添加剤、エトキシ化C12-C15 アルコール、カルボキシメチルセルロースナトリウム、蛍光増白剤、防泡剤 形状 粉末 タイプ 業務用 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 適合用途 作業着用
1箱(2kg)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リトルシェフクラブ製菓・調理ツールセット
製菓と調理の基本ツールが入った盛りだくさんのセットです。食材のお買い物や、つくった料理の持ち運びにも便利なトートバッグ付き。ギフトにも最適です。
セット内容 子ども包丁(中級用)ギザ刃 ウサギ イエロー、はじめてのまな板、おたま、ターナー、あわだて、マッシャー、スクレッパー、計量カップ(200ml)、クッキー抜き型食洗機ケースセット(星・ハート)、ケーキクリーナー、厚焼きホットケーキ型(ネコ・クマ)、にぎるだけミニトマトカッター、おいてはかれる計量スプーン、オリジナルミニトートバッグ 材質 [包丁]刃体:ステンレス刃物鋼(刃付け形状:片刃付け/波刃加工)/柄:ABS樹脂(耐熱温度100℃)/[まな板]本体:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/縁部:ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度100℃)/[おたま・ターナー・あわだて・マッシャー]金属部:ステンレススチール/ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[スクレッパー]ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃)/[計量カップ]AS樹脂(耐熱温度100℃、耐冷温度-30℃)/[クッキー抜き型食洗機ケースセット]抜型:ステンレススチール/ケース:ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/[ケーキクリーナー]シリコーンゴム(耐熱温度210℃)、ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[厚焼きホットケーキ型]シリコーンゴム(耐熱温度200℃)/[ミニトマトカッター]ポリプロピレン(耐熱温度100℃)/[計量スプーン]ポリプロピレン(耐熱温度110℃)/[オリジナルミニトートバッグ]コットン 寸法(mm) (包丁)約219×42×15(まな板)約214×308×6(おたま)約215×70×70(ターナー)約250×65×35(あわだて)約205×58×58(マッシャー)約142×65×55(スクレッパー)約120×120×10(計量カップ)約92×65×90(クッキー抜き型食洗機ケースセット)約150×55×42(ケーキクリーナー)約250×60×11(厚焼きホットケーキ型)ネコ/約105×135×55、クマ/約105×140×55(ミニトマトカッター)約135×11×55(計量スプーン)約90×43×19(オリジナルミニトートバッグ)約本体/280×180×90持ち手/約25×280
1セット
8,988 税込9,887
3日以内出荷

1式(100個)ほか
1,440 税込1,584
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

清潔でサビにくいステンレス製です。
用途分量を量る際に 材質 ステンレス 商品タイプ バラ
1本
92 税込101
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

計量スプーンとヘラ付です。 短時間で一定の計量が可能です。
使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプ セット品
1セット(5本)ほか
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質 WIRONIT(18-12ステンレス製) 全長(mm) 150 仕様 Hammacherについて ISO9001認証取得工場にて製造 さじ幅(mm) 15.6
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

サンプリングシステムス(Sampling Systems)粉末用計量スプーン
ディスポーザブルスプーン。クラス100,000のクリーンルームで製造検査梱包されています。材料証明書が付きます。個別包装されています。ロットトレーサビリティ完備
用途品証・製造・調剤他 材質 HDPE
1箱(100個)
41,980 税込46,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)