- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- キッチン/調理家電
- 大型 ホット プレートのおすすめ人気ランキング
大型 ホット プレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「大型 ホット プレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「特大ホットプレート」、「ワイドホットプレート」、「象印 プレートのみ」などの商品も取り扱っております。
同時にたくさん調理ができる「ワイド48cm」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの平面プレート」
料理が取りやすい「薄型ボディ」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
色
ブラック(BA)
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×38×11
アズワン品番
64-9292-07
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
48.4×31.8×2.6
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
お好み焼きが2枚焼ける。大型電気ホットプレート。ふた付き。着脱式フッ素加工。230度までの温度調節可能。
用途焼肉、お好み焼きパーティーでの電気ホットプレート、グリルプレートとして。ホットケーキ。ペッパーライス。焼きそば。
質量(kg)
3.8(フタ含む)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1300
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
61×36×11.5(フタ含む)
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
【プレート】480×300×30
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
アズワン品番
1-5885-01
質量(kg)
約30
電源(V)
AC200V 50/60Hz
耐荷重(kg)
25(但し、プレート面積80%への分布荷重)
コンセント形状
コンセントPICT
最高温度(℃)
300
本体寸法(mm)
750×550×162
プレート寸法(mm)
700×500
型番
EC-7050
ヒーター容量(kW)
2.6
温度センサー
K熱電対
材質(天板)
アルミニウム
指示精度
設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
1台
¥229,000
税込¥251,900
当日出荷
穴あき・リブつき波型、リブつき平面、たこ焼きの3枚プレートタイプ。本体ガードでやけどしにくい安全設計。プレート、本体ガード丸洗いOK
材質
本体:ポリプロピレン、プレート:アルミダイキャスト
色
ブラウン
コード長さ(m)
3
温度調節範囲(℃)
保温~250
加熱板・ヒーター・熱電対温度センサーから構成されたシンプルなホットプレートです。
用途※温度調節器またはスライダックと接続してご使用ください
※電源コードは付属していません
材質(プレート)
アルミニウム
温度センサー
K熱電対
最高温度(℃)
300
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色
ブラック
寸法(mm)
606×392×113
質量(g)
4500
材質
アルミ、ポリプロピレン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1350
温度調節範囲(℃)
保温~約250
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×392×90(プレート1枚装着)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
606×392×113(1枚/電源コード除く)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
平面プレート/591×334
コード長さ(m)
約2.5
付属品
平面プレート、ふた、コントローラー
保証期間
お買い上げ日より1年間
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
サンドバスとしても使えるように天板の外側が立ち上がっています。 天板の下にアルミプレートを配置することにより、良好な温度分布を実現しています。 ATF-300/500/600は、天板に耐薬品性のあるフッ素樹脂コーティングを施しています。
材質(本体)
ステンレス
温度制御
PIDゼロクロス制御
温度分布
±5℃
強力な火力で美味しく焼き上げるホットプレートです。プレートは焦げ付きにくいフッ素コーティングがされています。プレートが着脱できるので掃除がしやすいです。火力が230度~保温まで温度調節できるので幅広い料理に対応できます。ガラスふたは割れにくい強化ガラス使用です。サーモスタットで設定温度を自動維持し設定温度に合わせて運転の停止と再開を自動調節します。
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
約1.8
設定温度(℃)
保温~230
材質
アルミニウム、ガラス、ポリプロピレン
質量(kg)
約2.4
電源(V)
AC100(50/60Hz共用)
内径×深さ(mm)
約32×約2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約45.5×約38.5×約12.8
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
平面プレートと波型プレートがリバーシブルで使える1枚2役のホットプレート。平面プレートでは大きなお好み焼きが2枚焼け、波型プレートでは大人数での焼肉も問題ありません。ご家族や友人と囲んで様々なプレート料理が楽しめます。本体底部にあるスタンドを出すことで本体に傾斜がつきます。波型プレートに穴があり、余分な脂はそこから落ちるので、素材の旨味は残してヘルシーに焼肉やサムギョプサルが楽しめます。プレート表面には、こびりつきにくく汚れが取れやすいフッ素コート加工を施してあり、着脱・丸洗い可能なので簡単にお手入れできます。ふたは取っ手がスタンドとなり自立するので卓上で使用する際にも置き場所に困りません。また、収納時には取っ手を折りたたむことができるので省スペースで収納できます。
用途ホットプレート、グリルプレートとして。パーティーやイベントなどにも。焼肉/お好み焼き/ホットケーキ/焼きそば/もんじゃ/ジンギスカン/サムギョプサル/ステーキ/餃子/誕生日会/大型/ワイド/平面プレート/高火力/ハイパワー/大家族/新生活/コンパクト収納/スタッキング収納/省スペース/お手入れ簡単
セット内容
本体×1、リバーシブルプレート×1、フタ×1、油トレー×2
質量(kg)
3.8
色
ブラック
電源(V)
AC100(50/60Hz)
最高温度(℃)
約200
定格消費電力(W)
1300
電源コード(m)
約1.8
ヒーター
シーズヒーター
プレート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸:405×285×15
保証期間
1年
温度調節
保温~約200度
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
55×31.3×15
1台
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
アズワン品番
2-7923-01
プレート寸法(mm)
700×500
1個
¥398,000
税込¥437,800
当日出荷
「土鍋風大型なべ」「遠赤平面プレート」の2枚タイプ
深い味わい「土鍋風大型なべ」(内径30.4cm)(満水容量5.3L)
ふたに触れにくく、安定して置ける「ラク置きふたつまみ」
熱くなったプレートに直接手が触れにくい「本体ガード」(平面プレート使用時のみ)
長くて便利な「2.5mロングコード」
色
ブラウン(TA)
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
2.5
最高温度(℃)
250(ふた無し)
本体質量(kg)
約5.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
深なべ使用時:445×380×220、平面プレート使用時:420×380×190、プレート2枚重ね時:445×380×240
内径×深さ(mm)
深なべ:304×66、平面プレート:305×37
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
丈夫で長持ち 耐久性2倍「トリプルチタンセラミックコートの遠赤平面プレート」。料理が取りやすい「薄型ボディ」(調理面までの高さ5cm)。でっかく焼ける「ワイド48cm」。・かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」。2.5mロングコード。・プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
質量(kg)
5.5
色
ブラック
電源(V)
100(50/60Hz)
消費電力(W)
1350
コード長さ(m)
2.5
最高温度(℃)
250
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×380×110
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
(プレート)484×318×26
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
仕様
プレートサイズ(mm):600×400、サイズ/( )は突起を含む(mm):640×440(453.5)×160.5、ヒーター容量:マイカヒーター1400W×2、温度調節器:PID制御、温度調節タイマー:0~99時間59分(装置停止機能付き)
質量(kg)
31.5
材質(本体)
ステンレス(SUS304・底板のみSUS430)
電源
単相200V 50/60Hz
耐荷重(kg)
20
最高温度(℃)
300
型番
HPRB-6040
安全装置
過電流保護・過昇温防止
電源コード(m)
2.5
材質(天板)
アルミニウム+セラミックコーティング
アズワン品番
2-645-01
1個
¥208,000
税込¥228,800
10日以内出荷
ホットプレート用の専用部品です。
電源
AC100V 50/60Hz 2Pプラグ(リード線2m)
温度範囲(℃)
~300
耐荷重(kg)
15。プレート面積80%への分布荷重
本体寸法(mm)
450×350×133
プレート寸法(mm)
400×300
連続使用時間(時間)
48(250℃時)
材質(プレート)
アルミニウム
温度制御方式
PID制御オートチューニング機能付
指示精度
設定値に対して±(0.5%+1digit)または±4.0℃のどちらか大きい方
幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3~4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
焼肉プレートは両サイドに深さ12mmの溝付きで、余分な油が溝にたまりよりおいしくヘルシーに焼けます(2枚プレートのみ)。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。
色
ブラック
寸法(mm)
606×392×138
質量(g)
6500
材質
アルミ、ポリプロピレン
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1350
温度調節範囲(℃)
保温~約250
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
595×392×90(プレート1枚装着)
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
606×392×113(1枚/電源コード除く)/606×392×138(2枚/電源コード除く)
プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)
平面プレート/591×334、焼肉プレート/591×334(2枚プレートのみ)
コード長さ(m)
約2.5
付属品
平面プレート、焼肉プレート(2枚プレートのみ)、ふた、コントローラー
保証期間
お買い上げ日より1年間
1個
¥16,980
税込¥18,678
翌々日出荷
蓄熱性の高い3層クラッドプレートは、熱をしっかり伝えるから食材から余分な水分が出にくいのが特徴。
金属ターナーだけでなくナイフも使用できるため、おうち時間でも特別感やエンターテイメント性のある調理が可能に。
シェフによる本製品を使用したレシピ動画(公開準備中)で、スマートな調理を研究し、大切な人に披露してみては。
色
ブラック
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
1.8
プレート寸法(mm)
365×240×30
本体質量(kg)
4.1
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
454×291×130
アズワン品番
64-8943-97
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
料理のレパートリーが広がる深さ3.5cm「深型プレート」
丈夫で長持ち耐久性が高い「遠赤トリプルチタンセラミックコートの深型プレート」
かる~くセットできる「カチッと温度調節プラグ」
プレートのふちに直接手が触れにくい「本体ガード」
2.5mロングコード
色
ブラック(BA)
消費電力(W)
1300
コード長さ(m)
2.5
本体質量(kg)
約4.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×33×14
アズワン品番
64-9291-82
内寸(幅×奥行×深さ)(mm)
40.5×27×3.5
1台
¥11,880
税込¥13,068
当日出荷