- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 出荷・包装資材
- 大根のおすすめ人気ランキング
大根のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新497件の「大根」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大根おろし」、「にんじん」、「人参」などの商品も取り扱っております。
バリアOPPを使用することにより酸素バリア性に優れます。脱酸素剤封入やガス置換を併用することにより(1)カビの発生を防止します。(2)油脂の酸化による品質の劣化に対して効果があります。(3)食品の変色・脱色を防ぎます。防湿性(水分を逃がさず、吸湿しない)に優れますので、米菓・乾燥食品の食感を損ないません。また、半生菓子などはパサツキ感がなく、ソフト感を維持できます。
用途農産加工品:ごま、ピーナッツ、アーモンド、小豆、乾燥果実、玄米粉、切り干し大根、かんぴょう、乾燥野菜、干椎茸、山くらげ、凍豆腐、麩、きし麺、素麺、うどん、そば、どくだみ茶、生姜砂糖漬など
水産加工品: 海産珍味(剣先、スルメ、鮭、蛸、鱈)、塩干類、とろろ昆布、削り節、煮干し、ちりめんくさや、青のり、乾燥わかめなど
畜肉加工品: 干し肉など
和洋菓子、甘納豆、バターピーナッツ、カステラ、バームクーヘン、チョコレート、飴、和洋菓子の集積包装、せんべい、ビスケット、フライ豆、どら焼き、まんじゅう、モナカなど
調味料: 乾燥貝、乾燥だし、お茶漬けの素、粉末ジュースなど
その他の用途:ペットフード(ジャーキーなど)、乾燥剤、備長炭など
種類
合掌袋
入数(枚)
100
防曇効果にすぐれ、生鮮野菜・青果・水産練製品等、水分を含んだ食品の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の腐敗が少なく食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけております
用途大根・ほうれん草・人参・レタス・白菜・カブ等野菜用に。
適合機種
HS-801・802タイプ専用
北海道産大根を使用した、皮付の切り干し大根です。従来の切り干し大根の調理方法でも美味しく召し上がれますが、ハリハリ漬けにしますと簡単調理でより一層食感をお楽しみいただけます。
1箱(45g×20個)
¥4,298
税込¥4,642
5日以内出荷
軽量型の手押式の播種機で、安定覆土と鎮圧に優れています。土が付きにくい硬質ウレタン巻き車輪を採用しています。1条タイプ
用途大根、牛蒡、人参、法蓮草
取扱説明書
(6.13MB)
適合作物
大根、牛蒡、人参、法蓮草
1台
¥50,980
税込¥56,078
3日以内出荷
材質
竹
全長(mm)
290
質量(kg)
0.12
寸法(幅W×奥行D)(mm)
90×180(卸金部)
TKG品番
9-0524-0701
TKG品番(2017)
6-0468-0501
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
オロシたての風味、鮮度をそのままに!。一人前ずつ提供可能。氷により、食材の保冷が可能です。
質量(kg)
11
電源(V)
単相100(50/60Hz)
消費電力(W)
60/70
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
210×250×440
定格時間(分)
15
処理能力
9本/分(大根1本約1kg)
EBM品番
6903500
投入口サイズ(mm)
Φ95(2分割)
1個
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
使い易い2条タイプのテープ用播種機です。 土が付きにくいウレタン素材の車輪を使用しています。
※1条でも使用可能です。
条間調整が出来ます。範囲120mm~170mm
用途大根、牛蒡、人参、法蓮草
仕様
マーカー:装着可(別売)、薬剤散布機:装着可(別売)
車輪幅(mm)
200
調整範囲(mm)
条間:120~170
溝切
A-10
1台
¥75,980
税込¥83,578
3日以内出荷
用途初冬より収穫を始め、天日乾燥した有機切干大根です。切干大根は青首大根を加工したもので、鉄分、カルシウム、食物繊維などの栄養素も多く含まれます。尚、天日で干しているので自然の異物(わらくず、ほこりなど)が混じっていることもありますので、ざっと水洗いしてからご使用ください。
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ス入りが極めて遅い甘い青首ダイコンの定番!ロングセラーを続ける良質の青首総太りダイコンの代名詞。
1袋(8mL×5袋)
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
長物野菜(ネギ・ニラ・ごぼう・大根など)の袋詰めがスピーディーで簡単にできます。
用途小型軽量で持ち運びができ組立いらずです。簡単設計なので電源スイッチ一つで作業ができます。独自のフラップガイド機構によりスムーズな投入作業ができます。(特許申請中)市販の三脚スタンドを使用する事で高さが自由に変えられ、機械下にカゴなどの設置も容易です。
品番
FK-102
電源
AC100V
安心の日本製。深型タイプのプランター トマト ナスなどの夏野菜や大根 ジャガイモなどの根野菜類にも適しています。
用途家庭菜園にぴったり
材質
R-PP
長さ(mm)
約309
幅(mm)
約550
高さ(mm)
約350
家庭の一般的なコンセントで使える野菜洗い機。
根菜や葉物野菜の土汚れや水耕栽培のウレタンを、ハイブリッドノズルの高圧噴射でらくらく落とします。
冷たい水で、手で擦りあわせながら綺麗に洗う根菜。 ベジピカを利用することで、手を水に直接触れず高圧水流で汚れを落とすことが可能です。
大掛かりな野菜洗浄機と違い、家庭のコンセントで使用が可能です。
メーカー従来品と同等の高圧噴射ながらも、63%の節水を実現した、ハイブリッドノズル。 洗う野菜に応じてノズルの向きを自由に変えられるマルチアングルシステムにより、様々な野菜を低コストで洗浄可能です。
総重量4.5kg。どこでも楽に持ち運べる超軽量PVC素材を採用しています。
野菜に応じた適切な水量に、レバーのみで簡単に調節することが可能です。接続ネジはPF1/4(8.5mm)です。
洗う野菜に応じて野菜投入口の角度を調節できる3Dハンドルを採用しています。
用途水流式野菜洗い(水菜、ほうれん草、しょうが、ねぎ、にんじん、大根、水耕栽培野菜)
材質
本体:PVC、ハイブリッドノズル:真鍮、スタンド:鉄(防錆塗装済)
質量(kg)
4.3
色
グレー
寸法(奥行D×高さH)(mm)
野菜投入口:180×100
取付ねじ
ホース:G1/4(8.5mm)
吐出水量(L/min)
【圧力別】1.5MPa:2.7、 2.0MPa:3.1、 2.5MPa:3.4、 3.0MPa:3.7、 3.5MPa:4.0
奥行D×幅W×高さH(mm)
360×290×320
適正使用圧力(MPa)
1.5~3.5
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
【追い足し用ぬか】漬けもん屋の追い足し用(補充用)米糠はこの「うまみの素」は国産米からとれた新鮮な米糠を焙煎した後、北海道道南産昆布、和歌山県産の唐辛子、みかんの皮、赤穂の塩、佐賀県産のきな粉。十分に天日干しした和歌山県産の青首大根を入れ、それらを混ぜ合わせたものです。【完全無添加】この素を使うと、ぬか床の味わいや風味、うま味を落とすことなく、ぬかを継ぎ足すことができます。むしろ、漬物のうまみが増すほどです。それから、ほんのりとですが甘みも出ます。もちろん化学調味料も甘味料も一切使用しておりません。
原材料
糠(和歌山県、徳島県、新潟県産、他・主に西日本) 干し大根(宮崎県産) 赤穂塩(兵庫県産) 昆布(北海道産) みかんの皮(和歌山県産) 唐辛子(和歌山県産) きなこ(佐賀県産)
1箱(200g×2袋)
¥1,498
税込¥1,618
12日以内出荷
曇りにくく生鮮防滴加工されたフィルムで水滴が発生しにくく、さらに内容物の腐敗防止に効果を発揮し食品の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴があります。
用途葉付大根用
1袋(100枚)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
防曇効果に優れ、生鮮野菜、青果、水産練製品等の包装に最適です。
防滴加工されたフィルムですので水滴を発生しにくく、内容物の鮮度を保持します。
通気性を良くするため、空気穴をあけています。
用途生鮮野菜・青果・水産練製品等の包装に。
材質
OPP
厚さ(mm)
0.02
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合