大橋産業 充電器のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
86件の「大橋産業 充電器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハイブリッドバッテリー充電器」、「dc-acインバータ」、「コンバーター DC/AC」などの商品も取り扱っております。
電流/電圧/容量/各種エラー内容を表示。電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能。12V/24Vを自動で認識。セルスタート(エンジン始動補助)機能搭載。オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面の収納フックに巻き付けが可能。バッテリー活性化機能搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。軽自動車から農機・建設機械など、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時のエラー表示など、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー DC12V/DC24V、20Ah~250Ah(5時間率容量) 質量(kg) 1.9 消費電力(W) 450 コード長さ(m) (充電)1.8、(電源)1.8 出力電圧(V) DC12Vバッテリー/DC14.4(STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)。DC24Vバッテリー/DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE) 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 25(充電時)、35(セルスタート時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 260×210×142
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

軽自動車から小型船舶まで幅広く対応! 軽量・コンパクトボディで使いやすさと安心安全設計。 バッテリーに適合する充電電流を自動選択。 充電完了後は、フローティング充電(DC13.6V維持充電)。 充電選択ボタンで自動・2A・6A・10Aに充電電流の設定が可能。 充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体底面の収納フックに巻き取り収納が可能。 電流/電圧/容量をデジタルで表示。 軽乗用車から農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。 充電クリップ逆接時の表示など、保護回路を搭載。 オープン(開放型)バッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセルバッテリー(ドライバッテリー)に対応。
出力電圧(V) DC14.8(定格電圧)/DC13.6(充電完了電圧) 質量(kg) 1.23 ケーブル長(m) 充電/1.8 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 10(最大) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×177×132 電源コード(m) 1.8 消費電力(VA) 200 バッテリー容量(Ah) 6~240(5時間率容量) バッテリー電圧(V) DC12
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

オープンバッテリー、シールド(密閉型)バッテリー、ドライセル/ディープサイクルバッテリー、アイドリングストップ車用バッテリーに対応。 バッテリーターミナルを外さず充電できます。充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません。充電クリップと充電ケーブル、電源コードを本体裏面のフックに巻き付けが可能。電流/電圧/容量をデジタルで表示。充電電流選択ボタンで0.8A・2A・5A・8Aに充電電流の設定が可能。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。オートバイから農機・建設機械まで、幅広いバッテリーの容量に対応。充電クリップ逆接続時の警告ランプなど、各種保護回路を搭載した安全設計。
適合バッテリー 12V 質量(kg) 1.25 消費電力(W) 145 出力電圧(V) DC14.7(8Aモード時)DC14.7(8Aモード時)、DC15.7(iSHモード時)、DC15.7(iSHモード時) 出力電流(A) (最大)8 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×174×130 入力電圧 AC100V50/60Hz
1台
6,698 税込7,368
当日出荷

2種類の充電ケーブルで車やバイクなど用途に合わせた充電が可能 12V/24Vを自動判別し自動で充電開始 アイドリングストップ車用バッテリーに対応(12V/24V車) バッテリー選択ボタンで標準・AGM・ディープサイクル・ISSのバッテリー設定が可能 電流選択ボタンで2A・5A・12A・25Aに充電電流の設定が可能(12V時) 過放電バッテリーに充電可能なリバイブ充電機能搭載 エンジン始動補助機能付・バッテリー活性化機能付 バッテリーターミナルを外さずに充電できるのでバックアップ電源が不要 充電完了後、充電器をつないだままでも過充電の心配がありません
用途普通乗用車・バイク・トラックなどのバッテリーに充電できるバルスターチャージャー、12V/24Vバッテリー充電器 消費電力(W) 450 ケーブル長(m) 1.8 コード長さ(m) 1.8 出力電圧(V) 【DC12Vバッテリー】DC14.4(MOTORCYCLE,STANDARD)、DC14.8(AGM)、DC15.3(DEEP CYCLE)、DC15.7(ISS)/【DC24Vバッテリー】、DC28.8(STANDARD)、DC29.6(AGM)、DC30.6(DEEP CYCLE)、DC31.4(ISS) 入力電圧(V) AC100 50/60Hz 出力電流(A) 25(充電時最大)/35(セルスタート補助機能時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 281×190×165 バッテリー容量(Ah) 自動車等:20~250(5時間率容量)/原付・バイク:2.3~30(10時間率容量) 適合バッテリー DC12V/DC24V
1個
20,980 税込23,078
当日出荷

バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(原付などのカプラタイプを除く) つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。 充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。 スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
用途原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適 バッテリー容量(Ah) オートバイモード:2~14(10時間率容量)、自動車モード/低温時モード:20~40(5時間率容量) 適合バッテリー DC12V 仕様 バッテリー回復機能搭載、低温時モード搭載、丸型端子、脱着式充電クリップ 質量(g) 495 消費電力(W) 70 ケーブル長(m) 1.8 出力電圧(V) DC14.4/DC14.7(低温時モード) 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) (自動車モード)最大3.5、(オートバイモード)0.8 対応 オープンバッテリー(開放型)、シールドバッテリー(密閉型)、AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリー 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 66×198×51 防塵防水性能 IEC規格IP65適合
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

電気二重層キャパシタ搭載。 弱ったバッテリーの電力を使ってエンジン始動。(※6.5V以上) クイックチャージ:必要な時に必要な場所で本製品に充電。 バッテリーレスで安心・安全:充放電に対して安定した性能を発揮する大容量のコンデンサを使用。 かんたん操作:繋ぐだけで充電を開始し、ボタン一つでジャンプスタート。 防水、防塵設計。(IEC規格IP65適合) 広い動作温度範囲。(-40~60℃) 滑り止めゴム足付。 持ち運びやすい取っ手付。 クリップホルダー付。
幅(mm) 188 質量(kg) 1.6 高さ(mm) 127 奥行(mm) 108 出力電圧(V) DC13 出力電流(A) (最大)850 コード長さ(mm) 200 適合車 ガソリン車:6000ccまで、ディーゼル車:2800ccまで 充電時間 12V(鉛)バッテリー:最大225秒、DC12Vアクセサリーソケット:最大10分、5V/2A USB:最大50分 寿命 (製品)約10000回 使用環境温度(℃) -40~60 保護機能 高電圧保護、定電圧保護、逆接続保護、充電時間制限保護 防塵防水性能 IP65 入力電圧範囲(V) 12V(鉛)バッテリー:DC6.5~15、DC12Vアクセサリーソケット:DC6.5~15、5V/2A USB:DC5±0.25 最大入力電流(A) 12V(鉛)バッテリー:最大12、DC12Vアクセサリーソケット:最大5、5V/2A USB:最大2
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

クリップと丸形端子、2種類の充電コードを付属。3.7mのロングコードで、コンセントの位置から離れた場所でも充電できます。充電コードを本体から取り外すことが可能。充電コードを常時バッテリーに接続しておくことで、充電の際にワンタッチで本体と接続が可能。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。(※原付などのカプラタイプを除く)。バッテリーに接続してACコンセントに差すだけで充電開始。充電完了後は維持充電で自己放電を防止。充電完了後つないだままでも過充電の心配がありません。充電状態をランプでお知らせ。各種保護回路で安心・安全(出力逆接保護回路・過熱保護回路)。防塵設計(IEC規格 IP50適合)。バッテリーの端子電圧が低い場合(DC3V~DC10.5V )、自動的に回復充電を行い、バッテリーを活性化させるバッテリー回復機能を搭載。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。幅広いバッテリーの種類と容量に対応。
バッテリー容量(Ah) 2.3~30(10時間率容量) 適合バッテリー DC12V 消費電力(W) 30(充電時) 出力電圧(V) DC14.4 入力電圧(V) AC100(50/60Hz) 出力電流(A) 最大0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 63×54×97 コード長さ(mm) 3780(本体)、560(充電) 防塵防水性能 IP50(IEC規格)
1台
3,500 税込3,850
当日出荷

充電コードの交換・原付やオートバイを複数台お持ちの方に。
質量(g) 50 コード長さ(mm) 560
1個
539 税込593
当日出荷

消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g) 590 出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m) アクセサリーソケット接続コード:0.9、バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 121×165×62 定格出力(W) 400(USB出力含む) 出力波形 調整矩形波 USBポート Aタイプ/Cタイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

大型車(トラック・バス、建設機械など)の電源(DC24V)を、DC5V/DC12Vに変換する機器です。 USB端子付。 5種類の安全保護回路を搭載。
用途ポータブルナビ、車載用レーダー探知機、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤーなど 入力電圧(V) DC24 出力電圧(V) DC12/DC5 質量(g) 270 定格出力電流(A) DC12V/10(各出力合計)、USB/1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 60×114×41 コード長さ(mm) 900(有効長) 保護回路 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ネットブック 携帯電話の充電に最適! USB端子2口付 6種類の安全保護回路を搭載 3種類の電源を同時に使用できます。 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど 入力電圧(V) DC12 出力電圧(V) AC100/DC12/DC5 仕様 3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット) 質量(g) 170 最大出力(W) 80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 55×95×33 定格出力(W) 65(10A以内)各出力合計 コード長さ(mm) 約700(有効長) 出力周波数(Hz) 55(50/60表示機器使用可能) 出力波形 調整矩形波 保護回路 入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

『ノートパソコンが2台同時に使える』 消費電力が400Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。 (AC100V×2口+USB×2口 (TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=400W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 周波数(50Hz・60Hz)切り替え機能付 電源入力コード2種類付属(アクセサリーソケット接続コード/バッテリー接続コード) スマホやタブレットPCなどの急速充電対応 5種類の安全保護回路を搭載
出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 定格出力(W) 400(USB出力含む) 入力方式 バッテリー接続/アクセサリープラグ接続 出力周波数(Hz) 50/60(切り替え) 出力波形 正弦波 使用環境温度(℃) 0~40 回路方式 P.W.M方式 保護回路 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護(ヒューズ保護) ヒューズ容量(A) 25×3 USB規格 Aタイプ/Cタイプ
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷

安定した正弦波の電力を供給! 車内で大容量家電製品が使える! 「コンセント×3」+「USB電源」=1800W 瞬間最大出力3200Wの大容量で起動電力に対応。 電源入力コードに2セット付属。 リモートスイッチ付属。 6種類の安全保護回路を搭載。 リモートスイッチで遠隔な場所から本体の電源をON/OFFできます。
入力電圧(V) DC12 出力電圧(V) AC100 出力 (USB)DC5V 500mA 最大出力(W) 2000 端子形状 (USB)Aタイプ 本体質量(g) 4800 定格出力(W) 1800 コード長さ(mm) (電源入力コード)850、(リモートスイッチ)5900 出力周波数(Hz) 50/60(切り替えスイッチ付) 出力波形 正弦波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×315×95 使用環境温度(℃) 0~40 回路方式 P.W.M方式 動作範囲 11~15V 保護回路 低電圧入力保護回路(自動復帰)、高電圧入力保護回路(自動復帰)、出力過負荷保護回路(自動復帰)、出力短絡保護回路(自動復帰)、高温保護回路(自動復帰)、逆接続保護回路(ヒューズ) ヒューズ 25A×10(本体に内蔵) 入力電源 バッテリー接続 瞬間出力(W) (最大)3200
1個
69,980 税込76,978
当日出荷

車内で家電が使えるコンセント 消費電力30W以下の家電製品が使用できます。 AC出力とUSB出力を同時に使用できます。 (同時使用合計出力30W以内) USBコンセント防塵カバー付 5つの保護回路搭載で安心して使用できます。 【使用可能機器例】タブレットPC、スマートフォン、デジタルオーディオプレーヤー、シェーバー、携帯ゲーム、デジタルカメラ、電気毛布など
用途車内で家電が使えるコンセント 周波数(Hz) 55(50/60表示機器使用可能) 最大出力(W) 40 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 定格出力(W) 30(USB出力含む) コード長さ(mm) 約700 出力波形 調整矩形波 USBタイプ 【出力】DC5V 最大3.1A
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

家庭用のコンセント(AC100V)をカー電源(DC12V)とUSB(DC5V)に変換し、カー用品や携帯電話、デジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。 DC12VとDC5Vを同時に使用することが出来ます。(同時使用出力:DC12V 0.5A・DC5V 1A以内) 3つの保護回路を搭載(出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、温度保護回路)
入力電圧(V) AC100 50/60Hz 出力電圧(V) DC12、DC5 質量(g) 107 出力電流(A) (DC12V)1、(DC5V)1。(DC12V・DC5V同時使用)12V/0.5、5V/1以内 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×30×99 消費電力(VA) 30 使用環境温度(℃) 0~40
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×4口+USB×2口) USB2.4A出力 保護回路作動時にはエラーコードをディスプレイに表示してお知らせ 5種類の安全保護回路を搭載
入力電圧(V) DC12 出力電圧(V) AC100/DC5 コード長さ(m) 電源:0.85、リモートケーブル:6 入力方式 (電源)バッテリー接続 出力周波数(Hz) 55(50/60Hz表示機器使用可能) 出力波形 調整矩形波 使用環境温度(℃) 0~40 回路方式 P.W.M方式 USBタイプ Aタイプ、DC5V 2.4A(2口合計) 保護回路 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自動車の電源を家庭用の電源に変える機器です。また同時にUSB機器に電源を供給することができます。車両のシガーソケットをインバーターで使用していても、本体のアクセサリーソケット(DC12V)で他のカー用品も使用できます。
入力電圧(V) DC12 (動作範囲:11~15) 出力電圧(V) AC100 仕様 USB出力/DC5V 500mA 。USB端子形状/Aタイプ。アクセサリーソケット出力/10A以下 質量(g) 600(コード・アクセサリープラグ含む) 最大出力(W) 150(瞬間最大出力:300) コード長さ(m) シガーソケット接続コード/1.5 定格出力(W) 120 入力方式 シガーソケット接続(消費電力120W以下) 出力周波数(Hz) 55(50/60表示機器使用可能) 出力波形 調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 126×102×50(端子部分を除く) 使用環境温度(℃) 0~40 回路方式 P.W.M方式 保護回路 入力電圧低下保護回路・低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路・逆接続保護回路(ヒューズ保護) ヒューズ 15A(アクセサリープラグに内蔵)・20A(本体に内蔵)
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

消費電力が750Wまでの家電製品を車内で使えるように、自動車の電源(DC12V)をAC100V/DC5Vに変換する機器です。 2種類の電源を同時に使用できます。(AC100V×2口+USB×2口(TYPE-A2.4A/TYPE-C3.0A)=750W) USBポートTYPE-C(3.0A)/TYPE-A(2.4A)を搭載 幅広い家電製品に対応 5種類の安全保護回路を搭載
質量(g) 776 出力 USB:DC5V 2.4A/3.0A(2口合計) コード長さ(m) バッテリー接続コード:0.9 出力電圧(V) AC100/DC5 入力電圧(V) DC12 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 202×160×72 定格出力(W) 750(USB出力含む) 出力波形 調整矩形波 USBポート Aタイプ/Cタイプ
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷

収納ケース付き。ローダウン車対応!。安心・安全のスローダウン機構搭載。キャリングハンドル付き。軽自動車・通乗用車のタイヤ交換やメンテナンスに!
質量(kg) 11.8 最高位(mm) 370 最低位(mm) 85 ハンドル長さ(mm) 500 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 217×565×150 使用環境温度(℃) -10~60 使用作動油 ISOVG10 油量(mL) 105 最大荷重(t) 2 揚幅(mm) 285
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

薄型・溝広タイプで、サイドステップのジャッキポイントに適合させるアダプタ。ジャッキポイントの曲がり、滑りを防止。
高さ(mm) (アダプタ部)37 寸法(Φ×mm) 60×54 溝幅(mm) 13 質量(g) 465 付属品 スナップピン 材質 ポリアミド 溝深さ(mm) 22
1個
1,098 税込1,208
当日出荷