大理石のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
1,122件の「大理石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人工大理石」、「御影石」、「大理石 クリーナー」などの商品も取り扱っております。


大理石製ペストリーボード TKGランキング3位
1個
7,598税込8,358
3日以内出荷

人工大理石 キッチンボード EBM(江部松商事)ランキング4位
1個
1,898税込2,088
当日出荷

PP ロイヤルシート片面タイプ TKGランキング5位
ショーケースのなどに使用するディスプレイシートです。必要なサイズにカットして使用できます。
厚さ(mm)0.3間口W×奥行D(mm)1220×915
1個
2,398税込2,638
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1個
5,998税込6,598
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

石材としては実に稀な、柔らかく、あたたかみのあるその素材感を器としてお使いいただけます。 コーティングが施され、水や汚れに強いので、料理の種類を選ばず、様々なお料理にご利用いただけます。また、摩擦にも強く小さい器を載せてお料理をお出しする際のプレートとしてもご利用いただけます。
材質プレート/大谷石(特殊強化コーティング)木枠/日光杉仕様大谷石プレートのみ
1個
1,898税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

流れ石がモチーフの傾斜した細長いピースがリズミカルな陰影を醸しだす、木端積み調デザイン。
用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。長さ(mm)455幅(mm)1820厚さ(mm)9基材ダイライト面積(m2)1.65
1箱(2枚)
20,980税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


生地の練り、及びのし台、クッキー等の抜き台に、敷いてご使用ください。
材質綿サイズミニ寸法(横×縦)(mm)500×470TKG品番9-1130-2301TKG品番(2017)6-1004-1401
1個
1,098税込1,208
翌々日出荷

らくらくり~ん[超汚れ防止機能付き]。(耐よごれ性試験CLASS)A+。(すべり抵抗値)CSR値/0.55以上 〈超よごれ防止機能付タイル品質特性〉 1.汚れが付きにくく落ちやすい。表面の微細孔を無機ガラスで塞いで汚れの侵入を防ぎます。 2.傷つきにくい。表面の無機ガラスはモース硬度8(トバーズ程度、ダイヤモンドは10)、ほとんど傷つきません。 3.耐摩耗性に優れている。耐摩耗性はCLASS4(重歩行用)、公共スペース等にも最適です。
寸法(mm)144×144(実寸法)、150×150(目地共寸法)シリーズグリット厚さ(mm)9質量(kg)24タイプ150角平グリーン購入法適合
1箱(60枚)
6,998税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


UNISON(ユニソン)タイル張材 パレルモ
リアルな表情と重厚感の積層積みタイル。天然石の積層積みを、住宅に馴染む色合いとテクスチャーでリアルに再現しました。 横広がりのサイズと凸凹のある意匠が、外壁に自然に溶け込みながら、一体感ある華やかさを添えてくれます。 販売単位:1箱16枚入りです。1箱当たり約1.1m2施工できます。 焼きもののため、自然な色ムラと色幅があります。また多少の寸法のバラつきがあります。 施工について:推奨施工方法は乾式接着剤張り工法です。本商品は目地入り施工の仕様となっています。施工の際には、3mm程度の目地を設けてください。 納期・在庫について:輸入品のため、生産中止や在庫切れとなる場合があります。ご発注に際しては、数量・納期などをご確認ください。 納期について:ご注文の合計重量が400kgを超える場合には、納期が通常より2日程度長くなることや分納になることがあります。
質量(kg)約18.0タイプ基本枚数0.88/m2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)420×160×9.5材質陶磁器タイル
1箱(16枚)
13,980税込15,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

KMEW(ケイミュー)SOLIDO typeM_FLAT
SOLIDO typeM_FLAT ソリドタイプMフラット セメントの質感を生かし、一枚として同じものがない無垢の建築素材。 接着張りとなるので自由な表現が可能。 製造や施工で発生する廃材はリサイクルされ環境負荷を軽減します。 窯業系床壁タイル
用途屋内壁・屋内床・屋外壁用 ※屋外壁は雨がかからない場所のみ可能です。 戸建て住宅・集合住宅・飲食店舗・物販店舗・医療福祉施設・教育文化施設・オフィス・ホテルなど比重1.7
1箱
10,980税込12,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

グリーン購入法適合仕様15シート/ケース厚さ(mm)8寸法(mm)303×303(目地共寸法)、149×22.5(実寸法)質量(kg)20
1ケース
7,598税込8,358
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

水に浮くほど軽量。両面テープや接着剤で施工できる、DIY用タイルです。 スレート用鋸で簡単にサイズを変えられるので、壁の汚れ・傷の修復やイメージチェンジなど、簡単仕上げることができます。 雨風、寒さに強いので、屋内外で使用可能です。
用途お部屋のクロスの剥がれや汚れの目隠しにご利用ください。キッチンの気になる油汚れやねこの爪とぎキズ隠しにも最適です。幅(mm)約95厚さ(mm)約11奥行(mm)45
1箱(200個)
10,980税込12,078
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

タジマ(田島ルーフィング)マティル Eサイズ
用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)457.2×457.2仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
1箱(15枚)
9,998税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(119種類の商品があります)

砂岩がモチーフの各ピース凸凹がエイジング感を感じさせる、レンガ積み調デザイン。
用途本製品は一般内装用壁材です。常に水がかかる場所、常に水がたまる場所、キッチンのバックパネル、屋外等には使用しないでください。長さ(mm)455幅(mm)1820厚さ(mm)9基材ダイライト面積(m2)1.65
1箱(2枚)
20,980税込23,078
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm)2.5化学組成Al2O3 99.6%耐熱温度(℃)約1800材質アルミナ99.6%
1個
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)