嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用のおすすめ人気ランキング

2025/07/31更新
127件の「嫌気性接着剤 ねじゆるみ止め用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ロックタイト 赤」、「ネジ 固定 接着 剤」、「3m ネジロック」などの商品も取り扱っております。
中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、一般的なネジのゆるみ止めに。 液色 タイプ 汎用タイプ(中強度) 粘度範囲(mPa・s) 900~1400 分類 中粘度 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 17/5 主成分 アクリル系 比重 1.1 使用可能温度範囲 -54~150℃ 推奨ねじ径 M20以下 固着時間(分) 15以下 強度 中強度タイプ(取り外し可能) 仕様 非水溶性、嫌気性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐熱 被着材の素材 金属 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱性が向上された中強度タイプ。M6~M20に適します。耐油性を有し、メッキ面や不活性材質の接着とシールに優れます。高い耐熱性と油面接着性を持っています。例えば、切削油、潤滑油、防錆油、部品の保護剤等への若干の付着に対して適用可能です。取外しも可能です。チキソ性を有している為、接着部周辺への付着を防止できます。
用途工具での分解が必要な部分に適したねじの緩み止め用接着剤です。 中強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しもできます。 使用温度範囲(℃) -55~180 粘度(mPa・s[cP]) 1300~3000 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 26/5 推奨ねじ径 M6~M20 液色 種別 中強度 主成分 嫌気性樹脂 固着時間(分) 20 その他 【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 特性 耐熱性、耐油性、油面接着性 蛍光性 危険物の性状 非水溶性 適合用途 ねじ弛み止め 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強度。永久固定(取り外し不可)。
用途小径ネジのゆるみ止め、シールに。 粘度範囲(mPa・s) 400~600 分類 低粘度 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 26/36 主成分 アクリル系 比重 1.1 粘度(mPa・s) 400~600 強度 高強度タイプ(永久固定) 使用可能温度範囲 -54~150℃ 推奨ねじ径 M25以下 危険等級 固着時間(分) 15 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低強度。取り外し可能。
用途小径のネジ、調整用ネジなど取り外すことが多い場合のゆるみ止めに。アルミや真鍮など、ゆるめる時に大きな力で傷つきやすい、変形しやすい材質のゆるみ止めに。 仕様 非水溶性、嫌気性 タイプ 汎用タイプ(低強度) 液色 分類 中粘度 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 8/4 比重 1.1 使用可能温度範囲 -54~150℃ 推奨ねじ径 M20以下 粘度(mPa・s) 900~1500 危険等級 固着時間(分) 15 強度 低強度タイプ(取り外し可能) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐熱 被着材の素材 金属 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

中強度ねじゆるみ止め用接着剤です。 耐振動・耐衝撃性良好で、取り外しも可 特にステンレスやメッキされた表面などの不活性の被着材への使用に適しています。
用途一般ねじ 使用温度範囲(℃) -55~150 粘度(mPa・s[cP]) 900~1400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 7.9~17/2.8~6.8 液色 硬化速度 早い 主成分 嫌気性樹脂 推奨ねじ径 M12以下 固着時間(分) 10 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50mL)ほか
4,098 税込4,508
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスチックや塗装面を侵すことがないので、ねじの周囲の材質に気配りする必要がなく、作業がやり易くなります。 締め付け時の1~2割増の戻しトルクで取り外すことができますので、修理や整備時のねじ部の調整が簡単です。 ねじ部のさびや腐食を防止します。 溶剤系なので、ねじの微細な隙間にも浸透させることができます。 乾燥すると弾性をおびますので、優れた耐振動性を有します。
用途電気通信機器、OA用機器全般のねじ部に 家庭用電気機器や音響機器の全般ねじ部に 建材、建具などの付属金具のねじ部に カメラ、映写機、ミシン、自転車、オートバイ、 家具などのねじ部に ねじのゆるみ、もれ、さび防止剤 タイプ 取りはずし可能 主成分 酢酸ビニル樹脂系 比重 0.88 危険等級 強度 低強度 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 227.3mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1缶(200g)
819 税込901
当日出荷

締め付け後に塗布するタイプ。中強度。取り外し可能、耐熱性に優れます。
用途すでに締めつけ済みのネジのゆるみ止めに。小径のネジ(M12以下推奨)のゆるみ止め、シールに。 比重 1.1 粘度(mPa・s) 20~55 使用可能温度範囲 -54~200℃ 分類 超低粘度(後浸透) 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 7/30 主成分 アクリル系 推奨ねじ径 M12以下 危険等級 固着時間(分) 15以下 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 適合用途 耐熱 被着材の素材 金属 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成樹脂を主成分としたネジのゆるみ・もれ・さび防止剤です。 ねじ部に塗布し組み付けるだけで機能を発揮します。 締めつけ時の1~2割増しの力で回転させると容易に取り外せます。 あらゆるねじに使用できますが比較的小さな取りはずしの多いねじに適しています。 防錆効果あり。
用途ネジ部品用 M6以下の比較的小さな取りはずしの多いねじ。 樹脂ネジにもOK 使用温度範囲(℃) -20~80 比重 0.88 引火点(℃) 9 体積抵抗率(Ωcm) 4.7×1010 不揮発分 31% 反応形態 溶剤揮散 成分 酢酸ビニル樹脂系 タイプ 取りはずし可能 粘度(mPa・s[cP]) 350 危険等級 強度 低強度 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1缶(200g)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

中強度のネジゆるみ止め用接着剤です。取り外し可能タイプ。 空気が遮断されると硬化する嫌気性接着剤
用途一般的なネジのゆるみ止めに。 使用方法 1.本品を塗布する箇所の汚れをふき取って下さい。2.本品を必要量、清潔で乾燥した表面に塗ってください。3.通常の方法でネジを締めて、本品が硬化するまでそのままにして下さい。 質量(g) 80 タイプ 中強度タイプ 使用温度範囲(℃) -60~150 液色 粘度(mPa・s[cP]) 1400 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 12/5 破壊トルク(Nm) 材質:炭素鋼時⇒破壊トルク/平均トルク:11.6/5.5Nm 。材質:ステン時⇒破壊トルク/平均トルク:5.9/2.5Nm 。表面処理:カラー亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/1.8Nm 。表面処理:白亜鉛時⇒破壊トルク/平均トルク:5.6/2.8Nm 。表面処理:表面黒処理時⇒破壊トルク/平均トルク:12/4.4Nm 。表面処理:リン化処理時⇒破壊トルク/平均トルク:18.2/6.6Nm 推奨ねじ径 M6~M20 危険等級 固着時間(分) 20 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 50mL 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50mL)
899 税込989
当日出荷

中強度。取り外し可能。
用途取り外す可能性のある、大型のネジ(M20以下推奨)のゆるみ止めに。 タイプ 油面向き 液色 分類 高粘度 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 20/7 主成分 アクリル系 比重 1.1 使用可能温度範囲 -54~150℃ 推奨ねじ径 M20以下 粘度(mPa・s) 1300~3000 固着時間(分) 15以下 強度 中強度タイプ(取り外し可能) 仕様 非水溶性、嫌気性 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐熱用、高強度タイプのネジ緩み止め用接着剤。ネジ部の隙間をシールし、液体などの侵入や腐食・摩耗を防止できる。約20分で固着するが、完全に硬化させるには24時間必要となる。
用途ステンレスやメッキボルトなど含む一般ねじ部品の固定に。 液色 使用温度範囲(℃) -55~180 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。 使用温度範囲(℃) -55~150 粘度(mPa・s[cP]) 900~1500 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 6/4 液色 主成分 嫌気性樹脂 推奨ねじ径 M12以下 固着時間(分) 25 種別 低強度 その他 【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 蛍光性 危険物の性状 非水溶性 適合用途 ねじ弛み止め 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

金属の接合面同士の間に塗付後、空気が遮断されると反応し硬化します。 ねじのゆるみを抑えることができます。
用途金属ネジ専用ゆるみ止め(M20以下)、業務用 液色 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 38/28 主成分 アクリル樹脂 推奨ねじ径 M20以下 粘度(mPa・s) 500~800 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50mL)
1,398 税込1,538
当日出荷

高強度固定用ねじゆるみ止め接着剤です。 塗布する際チキソ性があるため液ダレがなく、耐化学薬品性に優れています。 スタッドボルトおよび過酷な作業条件でのねじ固定に適した強力接着剤で、振動によるゆるみを防止し、ねじ部のシール漏れ、腐食および焼付けを防止します。 潤滑性あり。 MIL-S-46163規格に適合。
用途高力ボルトの固定 使用温度範囲(℃) -55~150 粘度(mPa・s[cP]) 1200~2400(チキソ) 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 22/32 液色 主成分 嫌気性樹脂 推奨ねじ径 M20以下 固着時間(分) 25 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50mL)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属製ねじのゆるみ止め及びシール。取り外しを必要としないねじの固定に。(永久固定タイプ)
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.01L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

後浸透用中強度ねじゆるみ止め接着剤です 低粘度のため、毛細血管現象による接着剤の浸透可能で、位置調整後にねじ部に塗布し、ねじゆるみ止めを行う作業に最適です 溶接部や成型品の空隙のシールに使用可能です 推奨プライマー7471・7649 MIL-S-46163規格に適合
用途ねじ締結後、浸透による固定とシール 主成分 嫌気性樹脂 液色 推奨ねじ径 M12以下 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 10/29 固着時間(分) 25 粘度範囲(mPa・s) 20~55 使用温度範囲(℃) -55~150 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(10mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネジゆるみ止め剤。振動等によるボルト&ネジ類の抜け落ちを防止。塗布後のボルト&ネジ類はシール性が増し、耐蝕性が向上。錆び付きによる固着も防止。ネジ焼付き防止剤
1個(5g)
779 税込857
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ろう状の半固体製品でスティックアプリケーターパッケージ入り。液状では流れ落ちてしまう場合や塗布することが困難な個所に対して最適です。 嫌気性の接着剤です。
用途ねじのゆるみ止め 主成分 嫌気性樹脂 青(蛍光性有) 使用温度範囲(℃) -55~150(目安) 適合規格 NSF/ANSI61、CFIA 破壊トルク(Nm) 20 固着時間(分) 10 養生時間 固着10分/最終強度24時間 仕様 中強度 破壊トルク/脱出トルク(Nm) 8~32/- 危険等級 その他のもの 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 合成樹脂類 化学物質安全性参考資料 主なワーク 3次元形状
1本(19g)ほか
3,490 税込3,839
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気に触れているかぎり固まらず、金属などの微細なすき間に入り空気がしゃ断されると常温でほとんど肉やせすることなく硬化します。 硬化後は耐振動性、耐熱性、耐薬品性などに優れた物性を示し、機械、装置類のねじや嵌合部品を化学的に結合し、ゆるみやもれを強力に防止します。 一液性無溶剤型なので作業性が良く、だれでも簡単に使用できます。
引火点(℃) 100以上 主成分 ポリメタクリル樹脂 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高強度です。低粘度です。
用途ねじ部の永久固着用 使用可能温度範囲 -40~120 容量(g) 50 固着時間(分) 30~120 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.05L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク 3次元形状
1本(50g)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)