- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 安全五徳のおすすめ人気ランキング
安全五徳のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新103件の「安全五徳」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ガスコンロセンサー」、「業務用 ガスコンロ 3口」、「業務用五徳」などの商品も取り扱っております。
「焼き台」をガスコンロの五徳に乗せて、中央部のくぼみ(センサー検知部分)に水もしくは氷を入れます。そして、調理に必要な器具を「焼き台」に乗せてご使用ください。(くぼみに約8割の水を入れる事で約15~20分の火力調節が可能です。)
センサー付ガスコンロでは調理が難しかった、焼き魚やお餅を美味しく焼き上げる事が出来ます。
均等に9箇所、空気逃がしの部分が設けられているので、熱が万遍なく行き渡り、焼き調理が出来ます。
材質
耐熱セラミックス
直径(Φmm)
190
材質
耐熱陶器
寸法(mm)
Φ190×H40
質量(g)
450
ガスレンジに置くだけの中華鍋用五徳です。
材質
18-0ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
173×27
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
センサー付きのコンロでも魚や餅が焼けます
中央のくぼみに水を入れて使用します
「ちいさな焼き台」を使うと、温度センサー付きコンロで炎が弱くなることなく
焼き網などで調理ができます。
温度センサー付きガスコンロの五徳の上で炎が弱まらないようにするための補助器具です。
センサーに反応して炎が弱まり、うまく焼けない方におすすめです。
ガスの火力調整も自在にできるので、焼き具合を確認しながらの調理が可能です。
素材に耐熱温度差700℃の耐熱陶器(耐熱セラミックス)を使用しているので、
正しく使用すれば温度差によって割れる心配もありません。
本体が汚れてしまった場合は、金属製のたわしやブラシでゴシゴシこすり洗いができます。
【SIセンサー付きガスコンロとは】
調理器具の鍋底温度を感知して、ある一定以上の温度になるとガスを遮断したり、
自動で火力を調節する機能を備えたガスコンロのことです。
(2008年10月以降センサー付きコンロしか発売されていません。)
【ご使用方法】
1、焼き台をコンロの五徳にのせて中央のくぼみに水を入れます。
がたつき・ぐらつきがないか、本体中央が温度センサーにあたっているかを確認します。
水受け部に8分目ほどの水で約15分の火力調節ができます。
水がなくなればセンサーが反応して炎が弱まります。
2、焼き台の上に焼き網等をのせてガスを点火。炎を調整しながら焼き具合を確認し焼き上げます。
裏面は五徳にはまり、ズレにくい設計です。
焼き魚に
焼き網でお餅を
たまご焼きに
ミニフライパンに
直径×高さ(cm)
15×3.3
質量(g)
265
材質
耐熱陶器(耐熱セラミックス)
高さ(mm)
33
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
直径(Φmm)
140
材質
耐熱陶器
寸法(mm)
Φ140×H11
サイズ
黒
質量(g)
120
EBM品番
2612400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
コンロに安定してのせることができるようになる
材質
鉄鋳物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×8
アズワン品番
64-9284-59
TKG品番
9-0893-0601
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
火入れが不要なので宴会などのセッティングもスムーズ。
重ねて収納できるので場所をとりません。
材質
アルミ
直径×高さ(mm)
160×78
TKG品番
9-2114-1501
TKG品番(2017)
6-1950-1501
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
底の丸い鍋も、これを使えば安定しやすくなります。
材質
鉄
板厚(mm)
1.2
アズワン品番
64-5188-80
外径(上部/下部)(Φmm)
210×260
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
材質
鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
(約)幅300×奥行300×高さ65
質量(g)
約450
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
お家のコンロで炭火焼きの味! 箸が入れやすい・表裏を返しやすいアコーディオン形状 底板がアコーディオン形状だから、遠火の強火効果で、表面だけが焦げずに中まで火が良く通ります。 本体の枠には、18-8ステンレスを使用しているので、ゆがみにくく丈夫で長持ち! 日本製
用途魚の調理に パンやお餅・鶏肉等の調理もできます
材質
本体:アルスター、枠:18-8ステンレス、焼き網:ステンレス鋼、ハンドル:天然木
仕様
片手
アズワン品番
64-4071-09
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌々日出荷
材質
鋳物
バーナー寸法(mm)
Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
下枠(mm)
Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])
2.25(1940)
使用範囲
(寸胴鍋)40cm
バーナー寸法(mm)
Φ300×585×130
タイプ
パイロット無し
高さ(mm)
130
タイプ
パイロット付き
使用範囲
40cm
バーナー寸法(mm)
300×585
継手類の管の閉口部に使用します。
材質
亜鉛
寸法l(mm)
60
厚さt(mm)
0.6
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6
ガス消費量(kW[kcaL/h])
3.95(3400)
材質
鋳物
バーナー寸法(mm)
200×370×H90
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
下枠(mm)
Φ270×H105