安全保護シートのおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
3,642件の「安全保護シート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「VR マスク」、「保護シート」、「シート」などの商品も取り扱っております。
SUGICO(スギコ)スギコ保護シート
金属材料や製品の搬送時の保護用シート
材質 ポリエチレン系 厚さ(mm) 0.05 長さ(m) 100 主な用途 表面保護用
1組(2本)
28,980 税込31,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低温接着性に優れています。軽加工用途に適しています。 粘着剤を利用したステンレスなどの金属板用に開発した、環境問題に取り組んだ表面保護材(水系粘着)です。 環境保護に対する取り組みとして、製造段階から有機剤を使用していません。
用途ステンレス板、アルミ板の運搬・加工時の表面保護。 ライトブルー 長さ(m) 100 厚さ(mm) 0.06 基材 ポリエチレン 粘着剤 アクリル系 主な用途 表面保護用 粘着力(N/10mm) 1.3 粘着力(N/25mm) 3.25
1巻
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ10mmクッション材を使用した危険標示かつ安全対策シートです。 長さ500mmの2枚セットなので分割貼りできるので作業し易いです。 色も鮮やかで視覚効果も優れており注意喚起に抜群です。 粘着剤付きなので簡単に貼り付けられます。
用途工場内や駐車場施設などの危険標示や安全対策として。 黄×黒 材質 ウレタンフォーム、ポリエチレンフィルム 厚さ(mm) 約10 長さ(mm) 500 粘着剤 アクリル系
1セット(2枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クッション性、耐摩耗性に優れたクッション材です。鋭利なエッジや危険個所の保護材料として最適。
用途H鋼やアングルのエッジの安全対策として 材質 NBR(発泡ゴム) 形状 はさみこみ型 取付方式 貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

H鋼や鉄板などに、両面テープ(別売)などを使ってはさみ込んで使用するクッション材です。 クッション性に優れており、柔らかくピッタリフィットします。 カッターやハサミで簡単に切ることができますので、部位に合わせて長さ調整できます。
用途H鋼や鉄板、アングルのエッジ部分 イエロー 材質 NBR(発泡ゴム) 使用温度範囲(℃) -10~+50
1個
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

絶縁性、作業性に優れています。二層構造で四隅に仮止め用マジックテープが付いています。
用途活線作業用です。 仕様 定期自主点検/必要。厚生労働省検定合格品 材質 EVA樹脂 厚さ(mm) 1.1 使用電圧(V) 電気絶縁用/7000以下 試験電圧(V/1分) 20000
1枚
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物の凹凸部分に手軽に貼れ、危険標示とクッション機能で人や建物を保護します。
用途工事現場・工場・駐車場などの危険標示や保護用に、また自転車などのスリ傷防止に。 材質 発泡ウレタン 長さ(m) 1 付属品 接着剤付
1枚
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。 全面粘着付きの無反射タイプです。 ハサミやカッターで簡単に切ることができます
用途工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護用に。 自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
1枚
特価
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

軽量外装パーツ用 曲面にしっかり追従 耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ 効果的に接着できる素材:鉄、ステンレス、ABS、硬質塩化ビニル、アルミニウム、アクリル、PC(ポリカーボネイト)、PET
用途リップスポイラー・サイドステップなどに接着・補強に 形状 巻き グレー テープ厚さ(mm) 0.85 使用可能温度範囲 0~80℃
1巻(3m)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS規格Z1541<超強力両面粘着テープ>性能に適合。 柔軟で強靭なアクリルフォーム基材を採用した、非常に強い接合力を持つ両面テープです。 素材の変形や縮みにもよくなじみ、振動する場所でも高い接着力を発揮。 シール性、耐薬品性にも優れています。 5℃の低温でも優れた初期接着力を発揮。 屋内・屋外で使用できます。
用途金属、プラスチック、ガラス、タイル、木などの接着に。 アルミ、ステンレスなど金属製モール、銘板等の固定用 使用温度範囲(℃) -20~150 規格 JISZ1541J1種 粘着タイプ 超強力 被着材の素材 金属
1巻
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラテープにクッション性を持たせた危険標示テープです。 注意喚起と安全衝突対策が同時に行えます。 セパレータなしのテープなので剥がして貼るだけでゴミの心配がありません。
用途屋内用危険標示 粘着剤 アクリル系
1巻
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外装部品や内装品の脱着作業時に、交換部品や車への傷を防止します。 特に部品の合わせ目近くへ事前に貼り付ける事によって、交換時の作業を安全に行えます。 エンジンまわりの作業を行う場合に、フェンダー部分の保護にも便利です。
用途フェンダー、バンパー、ヘッドライトまわり、オーディオ交換等、部品交換作業時の表面保護に 材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリ製の足元シートでフロアマットの汚れを防ぎます。ロールタイプですので取り出しも簡単です。
用途自動車整備、販売、展示車用など。 厚さ(mm) 0.05 材質 LDPE 厚さ(μm) 50 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1箱(50枚)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムの弾性をいかし、裏面にマグネットシートを装着したフォークリフトの爪に貼り付ける保護カバーです。 滑り、割れ、衝撃を防止します。 マグネットシートは耐衝撃性に優れた磁石を使用しています。 柔らかく滑りにくいです。
用途フォークリフト用 材質 合成ゴム 形状 フラット 厚さ(mm) 7 寸法(幅W×長さL)(mm) 約100×1000
1セット(2枚)
17,980 税込19,778
当日出荷

VRゴーグルへの汗の付着や化粧崩れなどを防ぐ衛生的な使い切りタイプ。
材質 不織布70(g/m2) 長さ(mm) (平ゴム)200 寸法(mm) 200×110 アイボリー
1箱(30枚×100袋)
46,980 税込51,678
4日以内出荷

1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1セット(5枚)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFEシートです。 各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。
用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途 材質 PTFE 使用温度範囲(℃) -180~260 RoHS指令(10物質対応) 対応 RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KUKKO(クッコ)防護シート
この防護シートは、弾力性、耐油性に富み、また透明であるために作業の確認も容易です。 さらに収納時は付属の特製バッグ入れておくと太陽光線によるシートの劣化も防ぐことができるため安心です。 ベルトバンドで事前にシートを固定しておく事で、安全に作業を進めることができます。
1枚
79,980 税込87,978
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリエチレン系フィルムを基材とし、加工性にすぐれた金属板用の表面保護材です。 巻き戻しが軽く、貼り合わせ作業が容易です。 はく離作業性にすぐれています。 絞り加工、折り曲げ加工、ロールフォーミング加工に耐えます。 弱粘着タイプです。 ポリエチレン製なので焼却時に有毒ガスを発生しません。 はく離しやすく、加工性に優れた金属板用表面保護材です。
用途ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの表面保護。 伸度(%) 350 主な用途 表面保護用 粘着力(N/10mm) 0.9 引張強度(N/20mm) 30
1巻ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)