実用車のおすすめ人気ランキング

2025/12/06更新
128件の「実用車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自転車 スポーク交換」、「自転車スポーク27インチ」、「自転車実用車」などの商品も取り扱っております。
重くて頑丈な実用車に装着されるBE タイヤ。 郵政自転車から業務用自転車まで幅広く対応します
仕様 チューブ英式 サイズ 26×1 3/8 BE タイプ B/E 推奨内圧(kPa) 300 ETRTO規格 47-451
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1束(72本)
特価
1,398 税込1,538
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

リヤカーなどの運搬用車両に最適な丈夫な”耳付きタイヤ” タイヤ、チューブ 1本巻き
サイズ 26×2 1/2 適合サイズ 26×2 1/2 B/E ブラック
1本
5,298 税込5,828
当日出荷

1セット(36本)
特価
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1束(72本)
特価
2,698 税込2,968
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。 一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。 「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。 チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に セット内容 タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本 バルブ形式 英式 チューブ厚さ(mm) 約1.2
1セット(2ペア)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

運搬車や実用車、郵便配達車向けの丈夫なタイヤ。
仕様 実用車、max150kg 黒/黒(黒耳) サイズ 26×1-3/8 BE タイプ B/E 包装 バラ 圧力(kPa) 600 パターン CSR36 耐圧(kgf/cm2) 6.0
1本
3,598 税込3,958
5日以内出荷

純正タイプスポーク&ニップルSET。
用途サビや歪みの補修用としてご使用ください。 サイズ(mm) インサイド:曲がり約10×長さ約159×Φ約2.9、アウトサイド:曲がり約12×長さ約15×Φ約2.9
1セット
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。 チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容 タイヤ1本、チューブ1本 バルブ形式 英式
1セット
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アサヒサイクルスポーク36本入UCP
スポーク36本(ニップル付)
用途スポーク UCP
1セット(36本)
619 税込681
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)


カラーや仕様も豊富なスタンダードモデル
タイプ 一般車 パターン C1074N 耐圧(kgf/cm2) 3
1本
1,088 税込1,197
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に! 前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能 軽快車の補修に最適な#13タイプ 粘りがあり破断しにくいスターブライト(SB)ステンレス鋼 1セット6本入り #14真鍮ニップル6個付き
付属品 #14ニップル:6個
1セット(6本)
特価
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属品 真鍮ニップル(#13):12個 材質 スポーク(#12):ステンレス、ニップル(#13):真鍮
1セット(12本)
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


Panasonic(パナソニック)LEDカゴ下オートライト
0.5W 。シマノ J1/J2端子用。
用途ハブダイナモ用ランプ ライト種類 LED CP
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷

リアカー用タイヤ 耳付きB/Eリム用タイヤ
(トップ)ブラック、(サイド)ブラック サイズ 26×2.1/2 タイプ B/E 標準空気圧 300kPa[3.0kgf/cm2][45PSI]
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

トレッドに新コンパウンドを採用し、耐摩耗性が向上。 同時に転がり抵抗の軽減にも成功し、 さらに快適な走行が可能になりました。 通勤・通学からタウンユースまで幅広い用途に最適です。
タイプ W/O バルブ形式 英式 標準空気圧(kPa) 300[3.0kgf/cm2・45PSI]
1セット
3,898 税込4,288
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

先端の形状が改良され、ハブ穴への通しやすさがより簡単に! 前輪、後輪いずれも車輪を外すことなく簡単にスポーク交換が可能 電動アシスト自転車向けの太径(#12)タイプ 1セット6本入り #13真鍮ニップル6個付き
付属品 #13ニップル:6個
1セット(6本)
899 税込989
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)