- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 富士通 電源ユニットのおすすめ人気ランキング
富士通 電源ユニットのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新87件の「富士通 電源ユニット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「端子台 電話」、「端子台 弱電」、「電源制御ユニット」などの商品も取り扱っております。
EtherCAT対応 ねじ式端子台タイプの高速デジタルI/Oターミナルが登場!
着脱式のねじ端子台を搭載によりメンテナンス性向上。
拡張ユニットの装着が可能。(1台につき拡張ユニット1台装着)
設備に応じてフレキシブルな入力/出力点数の拡張がおこなえます。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、保守時のノード識別も容易。
適合規格
cULus(Class I Div 2 危険場所認定取得品)、NK、ロイド、EC指令
材質(ケース)
ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト
保存温度(℃)
-25~65
材質(キャップ)
ABS樹脂
コード
耐油性PVC
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)
-10~55
材質(カバー)
PMMA樹脂(アクリル)光学カバー
使用周囲湿度
25~85%(結露なきこと)
短絡保護
なし
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
雰囲気
腐食性ガスのないこと
保存湿度(%)
25~85(結露なきこと)
ねじ締付トルク(N・m)
M3(結線用ねじ)/0.5、M3(端子台取り付け用ねじ)/0.5
耐電圧(V/min)
AC600(絶縁されている回路間)
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状
カバー付き
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
使用温度(℃)
-10~71(ディレーティング有)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
動作表示灯
LED:緑
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 100V、Io=100%)
雑音端子電圧
FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
使用湿度(%RH)
20~90(結露なし)
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
標準SFXフォームファクター、および付属のブラケットによるATXへの対応
50℃動作温度での連続出力450W(V2.0)
40℃動作温度での連続出力450W(V3.0)
80PLUSBronzeレベルの効率(効率82%~85%、20%~100%負荷時)
クラスをリードするシングル+12Vレール
静音80mmファン(V2.0)
静音92mmファン(V3.0)
シングルPCI-E8ピンおよびデュアルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W)
110(V3.0)、120(V2.0)、450(最大)
規格
SFX
各種認証
80PLUS。Bronze
仕様
アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
質量(kg)
1.1(V3.0)。1(V2.0)
色
ブラック
入力電圧(V)
90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
125×。63.5×。100
保護機能
過電流保護。過電圧保護。短絡回路保護。過出力保護(V3.0only)。過小電圧保護(V3.0only)
騒音レベル(dB(A))
(最小)18
入力周波数(Hz)
47~63
コネクタ
1×24/20ピンマザーボードコネクタ(300mm)。1×8/4ピンEPS/AT×12Vコネクタ(400mm)。1×8/6ピンPCIEコネクタ(400mm)。1×6ピンPCIEコネクタ(400mm/150mm)。3×SATAコネクタ(300mm/200mm/100mm)。2×4ピン周辺用コネクタ(300mm/200mm)。1×4ピンフロッピーコネクタ(300mm/200mm/200mm)
効率
82~85%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)
0~40
冷却システム
静音92mm。ファン(V3.0)。静音80mm。ファン(V2.0)
出力密度(W/L)
567
MTBF(時間)
100000
フォームファクタ
SFX
1台
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
質量(g)
110以下
適合規格
cULus(ClassⅠDiv2 危険場所認定取得品)、EC指令
制御方式
EtherCAT通信による制御コマンド発行
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
31×65×90
消費電流(mA)
(内部)DC5V 460mA以下
使用周囲温度(℃)
0~55
制御単位
パルス、mm、inch、degree(電子ギア比と単位倍率により、指令単位を各軸で設定可能)
速度指令
データ:(位置制御)1~2147483647指令単位/s、(速度制御時)-2147483648~2147483647指令単位/s。データ数:500個/タスク
通信規格
IEC 61158 Type12
入出力信号
(ドライバI/F用)。外部入出力なし。(外部I/F信号:6点(外部原点信号、原点近傍信号、正方向限界、負方向限界、即停止、割込み入力)/軸)
通信ポート
EtherCAT通信ポート×1(ドライバI/F用)
ドライバ種類
制御対象ドライバ/OMNUC G5シリーズサーボドライバ(EtherCAT通信タイプ)
プロファイル
CiA402ドライブ/Cyclic synchronous position mode(サイクリック同期位置モード)、Cyclic synchronous velocity mode(サイクリック同期速度モード)、Cyclic synchronous torque mode(サイクリック同期トルクモード)、Touch probe function(ラッチ機能)、Torque limit function(トルク制限機能)
位置指令
データ:-2147483648~+2147483647指令単位。データ数:500個/タスク
通信距離(m)
ノード間距離 100以内
トポロジー
ディージーチェーンのみ(イーサネット用のハブは使用不可)
通信媒体
カテゴリ5以上(アルミテープと編組の二重遮へいシールドケーブルを推奨)
メールボックス(CoE)
エマージェンシーメッセージ、SDOリクエスト、SDOレスポンス、SDOインフォメーション(位置制御ユニットの通信制御と、スレーブ機器のパラメータ転送に使用)
加減速時間(ms)
データ:0~250000。データ数:500個/タスク
指令出力最高速度(Mpps)
104(パルス単位換算時の速度指令最大値)
単位倍率
×1、×10、×100、×1000、×10000
電子ギア比
(ユニットVer.1.1 以前)1/1~1048576/1048576、(ユニットVer.1.3 以降)1/1~4294967295/4294967295
物理層
100BASE-TX(IEEE802.3)
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。
動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。
長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状
ねじ
制御方式
ストアードプログラム方式
耐電圧
AC2300V 1min(絶縁されている回路間)
保存温度(℃)
周囲/-20~+75(バッテリ除く)
応答時間
入力定時数(ON応答時間=OFF応答時間):。全入力接点に対して設定可能(1ms/2ms/3ms/5ms/10ms/20ms/40ms/80ms)
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガによる、絶縁されている回路間)
データメモリ
READ/WRITE可:2048ワード(DM0000~2047)、DM2000~20221は異常履歴エリア。READ専用:456ワード(DM6144~6599)。PCシステム設定:56ワード(DM6600~6655)
使用周囲温度(℃)
0~55
使用周囲湿度
10~90%RH(結露のないこと)
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
通信機能
ペリフェラルポート:上位リンク、ツールバス、無手順、プロコン接続のいずれか。。RS-232Cポート:上位リンク、無手順、1:1リンク子局、NTリンク(1:1)のいずれか。。(※専用の接続ケーブルまたはインターフェースユニットが必要です)
突入電流(A)
25以下
演算処理速度(μs/命令)
基本命令(LD命令)/0.64、応用命令(MOV命令)/7.8
命令
語長:1ステップ/1命令、1~5ワード/1命令。種類:基本命令(14種類)、応用命令(105種類 185個)
雰囲気
使用周囲/腐食性ガスのないこと
電圧許容範囲(V)
DC20.4~26.4
耐振動
JIS C0041に準拠 10~57Hz 振幅0.075mm 57~150Hz 加速度9.8m/s2。X、Y、Z各方向80分間(掃引時8分×掃引回数10回=合計80分)
保持時間(ms)
(電源)2以上
プログラム機能
運転開始時に、END命令なしや命令異常などのチェックを常に行います
プログラミング言語
ラダーチャート方式
入出力制御方式
サイクリックスキャン方式(IORF命令による都度リフレッシュ可)
プログラムメモリ容量
ユーザープログラム/4096ワード
最小パルス幅(μs)
入力/50以下(入力割り込み、入力割り込みのカウンタモードと共用)
耐衝撃
JIS C0041に準拠 147m/s2 X、Y、Z方向に各3回
停電保持機能
保持リレー(HR)、補助記憶リレー(AR)、カウンタ(CNT)、データメモリ(DM)、ユーザープログラムの内容を保持
自己診断機能
CPU異常(WDT)、メモリ異常、I/Oバス異常、電池異常
保持リレー
320点:HR0000~1915(HR00~19CH)
一時記憶リレー
8点(TR0~7)
特殊補助リレー
448点:22800~25515(228~255CH)
補助記憶リレー
384点:AR0000~2315(AR00~23CH)
RAID1/1CPU/メモリ(最大)128GB/HDD容量(最大)61.44TB/CPU数(最大)1
仕様
●CPU:Xeon E-2414●CPU数(標準):1個●CPU数(最大):1個●筐体:ペディスタル●メインメモリ(標準):16000MB●メインメモリ(最大):128000MB●メモリタイプ:4800 UDIMM●メモリスロット(空/全):3/4●HDDタイプ:2.5 SATA SSD●HDD容量(標準):960GB●HDD容量(最大):61440GB●CD:DVD-ROM●FD:なし●ホットスワップベイ(空/全):2/4●グラフィックコントローラ:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート)●VRAM:リモートマネジメントコントローラ内蔵(VGAポート):32MB●PCI(64Bit)(空/全):PCI-Express5.0(x8)×2(2/2)、PCI-Express4.0(x4)×2(2/2)●ディスクコントローラ:E オンボードSATAコントローラ●RAIDアダプタ:A:RAID1実装済●リダンダンドパワー:なし●インストールOS:Windows Server 2022 Standard(16コア)●添付ソフト(ツール):ServerView Suite ServerBooks DVD(Manual)、ServerView Suite DVD(Tools) & ドキュメント●本体サイズ(H×W×D):98[193(フット含む)](W) × 400[440(突起部含む)](D) × 340[360(フット含む)](H) mm●VCCI:対応 ClassB
備考
1年保証(1年間翌営業日以降訪問修理)付 HDD容量は960GBとしておりますが、実容量はRAID1構成の為、480GBとなります。外部I/O ポート(ビデオ)は「VGA*1」搭載しております。
電源
280W電源×1、AC100V(50 / 60Hz)
本体質量(kg)
最大11.4
周波数
2.60GHz
最大消費電力(W)
304
チップセット
Intel C266
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
LAN
10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 択一×2
1台
¥559,800
税込¥615,780
8日以内出荷
標準TFXフォームファクター対応
40℃動作温度での連続出力300W
80PLUSBronze仕様による高効率
最小18dBAの低動作音80mmファン
シングルPCI-E6ピンコネクタ対応
アクティブPFC
出力(W)
95~300
規格
TFX
各種認証
80PLUS。Bronze
仕様
アクティブPFC(PF>0.9、全負荷時)
質量(kg)
1
色
ブラック
入力電圧(V)
90~264
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
85×。65×。175
保護機能
過出力保護。過電圧保護。短絡回路保護
騒音レベル(dB(A))
(最小)18
入力周波数(Hz)
47~63
コネクタ
1×24/20ピンマザーボードコネクタ(350mm)。1×8/4EPS/AT×12Vコネクタ(450mm)。1×6ピンPCIEコネクタ(350mm)。4×SATAコネクタ("350mm/150mm"×2)。2×4ピン周辺用コネクタ(350mm/150mm)。1×4ピンフロッピーコネクタ(350mm/150mm/150mm)
効率
82~85%、【負荷】20~100%
動作温度範囲(℃)
0~40
冷却システム
静音80mm。ファン
出力密度(W/L)
310
MTBF(時間)
100000
フォームファクタ
TFX
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ホットプラグ対応 80 PLUS Platinum認定取得 AC200V用のK410-393(02)ACケーブル(2m)相当を1本添付
仕様
●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20220203●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4201-53
1式
¥139,800
税込¥153,780
13日以内出荷
電源ユニット、800W 380VDC対応電源
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20210824●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4201-47
1式
¥95,980
税込¥105,578
13日以内出荷
業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。
業界標準e-CONコネクタ対応のデジタルI/Oターミナル。
コネクタ毎にコモン端子を用意。I/Oターミナルとセンサをダイレクトに接続可能。
高速処理を実現するため、入力応答時間の切り替えが可能。
ノードアドレスは、ロータリースイッチ設定とツール設定を選択可能。
ロータリースイッチ設定の場合、簡単に設定でき、また、保守時のノード識別も容易。
材質(ケース)
ケース(両端の金属部も含む):アルミ、亜鉛ダイキャスト
保存温度(℃)
-25~65
材質(キャップ)
ABS樹脂
コード
耐油性PVC
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度(℃)
-10~55
材質(カバー)
PMMA樹脂(アクリル)光学カバー
使用周囲湿度
25~85%(結露なきこと)
耐ノイズ
IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
雰囲気
腐食性ガスのないこと
保存湿度(%)
25~85(結露なきこと)
耐電圧(V/min)
AC600(絶縁されている回路間)
耐衝撃
150m/s22 振幅幅0.7mm
耐振動(誤動作)(Hz)
10~60 振幅幅 0.7mm、 60~150 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
取付方式
直付け
結線方式
ネジ
端子ねじ
M3.5
仕様
IECレール取付:不可
種別
線押え端子
定格絶縁電圧(V)
600
定格適合電線
2mm2
端子間ピッチ(mm)
8
定格通電電流(A)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(基台)
ポリカーボネート樹脂
動作表示灯
LED:緑
シリーズ
PB
端子形状
ねじ
安全規格
UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。
コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式
自然空冷
形状
カバー付き
シリーズ
PL
端子形状
ねじ
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
シリーズ
PL
使用温度(℃)
-20~70
入力電圧(V)
AC85~264 1Φ(AC115V未満では、出力ディレーティングが必要です。)
保存温度(℃)
-20~75
冷却方式
自然空冷
入力周波数(Hz)
50/60(47~63)
振動(m/s2)
19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]
過電流保護
定格電流の105%minで動作、自動復帰
衝撃(m/s2)
196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回
保持時間(ms)
20typ(ACIN 115V、lo=100%)
高調波電流規制
IEC61000-3-2(クラスA)準拠
雑音端子電圧
FCC-B、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠
入力形式
フルレンジ入力
出力形式
単一出力
保存湿度(%RH)
20~90(結露なし)
運転表示
LED:緑
ホットプラグ対応
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20181128●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4201-46
1式
¥129,800
税込¥142,780
13日以内出荷
N8181-133後継。250W非冗長電源 80 PLUS(R)Platinum取得 AC100V用電源コード(1本)付き
仕様
●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●その他環境及び安全規格:UL準拠, CE準拠●電波法備考:非対象。対象製品ではない。●電気通信事業法備考:非対象。公衆回線に接続しない。●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:2021-06-29●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):AC電源コード●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。
アズワン品番
68-4201-49
1式
¥36,980
税込¥40,678
13日以内出荷