- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 寒冷地のおすすめ人気ランキング
寒冷地のおすすめ人気ランキング
2025/08/01更新2,718件の「寒冷地」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャワー付蛇口」、「寒冷地用ウインドウォッシャー液」、「寒冷地 ワイパー」などの商品も取り扱っております。
結露水や雨水の凍結による外壁の損傷を防ぎます。
材質
ステンレス製
仕様
ルーバー付
付属品
ボディーと同色ビス付
シャワーのみ出るタイプ、寒冷地仕様
取付ネジ径
PJ1/2
1個
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
プロパン混入のパワーガス。
1.パワーアップ
2.寒冷地での使用可
3.最後まで強い強火力
4.安全で快適使用
取付方式
カセットガス式
成分
液化ブタン、液化プロパン
質量(g)
340
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
69×195
対応
寒冷地使用可
ガス容量(g)
240
質量(kg)
4.5
消費電力(W)(50/60Hz)
【急速】45/48、【ロスナイ】18/18
電源電圧(V)
100
騒音値(dB)(50/60Hz)
【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5
風量(m3/h)(50/60Hz)
〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60。〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57
温度交換効率(%)
【ロスナイ】60/65
有効換気量(m3/h)(50/60Hz)
【ロスナイ】50/48
センサー、快適シャワー
用途寒冷地用
仕様
吐水口回転規制:110°
タイプ
逆止弁
取付方式
全交換(台付)
電源
単三電池
適合場所
キッチン
取付穴径(Φmm)
35~39
吐水口高さ(mm)
185
給電方式
電池式
水栓タイプ
混合栓
耐食性ステンレス(SUS304)。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
用途厨房(台所)等にご使用ください。
質量(kg)
0.5
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
eレバー。センサー付。水受トレー付。吐水口回転規制110°。
用途寒冷地用
仕様
eレバー、保証書、センサー、NSFシャワー、省施工、節湯A1、節湯C1、節湯AB、吐水口回転規制110°
付属品
水受トレー付
色
マットブラック
取付方式
全交換(台付)
電源(V)
AC100
適合場所
キッチン
JIS規格
日本工業規格品
取付穴径(Φmm)
35~39
使用地区
寒冷地
吐水口高さ(mm)
232
給電方式
電源式
水栓タイプ
混合栓
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
優れた耐塩素水性。水道水中の含有塩素に優れた耐食性を発揮します。
軽くて、柔軟性があるので施工がラク。軽量で内外圧・衝撃等に強く、可とう性に優れているので施工が簡単です。
寒冷地の凍結破壊に強い。耐衝撃性・耐寒性に優れ、寒冷地での使用に適しています。
用途この管は、水道用で使用圧力0.75MPa以下の管として設計されています。
形状
パイプ
材質
ポリエチレン
普通に使っていても節水効果があります。
色
ホワイト
タイプ
シャワー専用(パイプ吐水付)
ホース長さ(m)
1.6
機能
エコこま水栓
JIS規格
日本産業規格品
止水スイッチ
なし
水流切替
×
透湿膜製全熱交換器
スライドシャッター搭載(本体側面)
カテキン入り外気清掃フィルター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)
【強】30/34、【弱】16/16
電源電圧(V)
100
温度交換効率(%)
【強】55/55、【弱】60/65
耐食性ステンレス(SUS304)。防虫網は10メッシュ。粉体塗装仕上げ(フード部)。抜け止め金具付(スプリング式)。寒冷地における冬場の氷柱の発生を防止
用途厨房(台所)等にご使用ください。
質量(kg)
0.5
適合パイプ径(Φmm)
Φ100
1台
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
イソブタンの比率を高めた燃焼ガスを採用し、通常ガス缶と比較して火力の維持能力を向上させたプレミアム仕様のガス缶です。国内生産、純正WeberのポータブルガLPガス燃料。プロパン/イソブタン(10/90%)配合の高出力ガス。寒冷地にも強く冬のキャンプにも最適。長使用時間(最大5時間)
適合
Weber ポータブルガスグリル
1個(470g)
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
寒冷地でも破損しにくいやわらか素材を使用
戻りやすく、寒さに強い!
材質
低密度ポリエチレン
寸法(mm)
380×380×700
高さ(mm)
700
質量(g)
約850
種類
スタンダード
デザイン
無地
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
ファン/ヒーター搭載 屋外寒冷地仕様カメラ
EX-SDI/HD-SDI/アナログ/HD-TVI/HD-CVIと最新の高画質規格から従来のアナログ規格まで、6種類の映像信号規格対応のマルチモデル
暗闇でも強力赤外線LEDを点灯させて監視可能
高品質なSony社製の682万画素のCMOSセンサーを採用
2.8~12mmの光学バリフォーカルレンズ搭載
UTC対応(アナログ)
EX-SDI使用時は一本の映像ケーブルで最大350mまで伝送可能へ
EX-SDI 高画質400万画素出力モデル
中型サイズのダイキャストの強固なボディで、カメラの存在感があり抑止力を高めます。
広角から中望遠の監視に最適な2.8~12mmのオートアイリス・バリフォーカルレンズを搭載
大型赤外線LEDを8個を搭載し、夜間遠くまで明るく監視が可能です。
カメラ下部にあるレンズ調節ネジを回すだけで望遠・ピント調節が出来ます。
ヒーターとファンを搭載、寒冷地および温暖地にて使用可能
形状
暗視型
質量(kg)
約1.42(取付金具を含んだ重量です)
色
黒
電源
DC12V / ファン・ヒーター非動作時:455mA、赤外線点灯: 1300mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
90×100×167(取付金具含まず)
信号形式
HD-SDI/EX-SDI/AHD/CVI/TVI/CVBS
レンズサイズ(mm)
2.8~12
解像度
400万画素
使用場所
屋外寒冷地
RoHS指令(10物質対応)
対応
伝送距離(m)
HD-SDI:最大150/EX-SDI:最大350 (5C-HFBTケーブル使用時)
距離
赤外線監視可能距離:約25m
画角
水平角度約40~90度。[400万画素(解像度2560×1440)設定時]
赤外線投光距離
約50m
赤外線ライト
850nm 特殊大型 赤外線LED 8個
1個
¥43,980
税込¥48,378
6日以内出荷
安心のゲルバッテリー
ゲルバッテリーは電解液がゲル状の為、転倒時に電解液が漏れるのを防ぎます。
また、自己放電が少なく長寿命で寒冷地や猛暑地(‐40℃~60℃)の厳しい環境でもご使用頂けます。
高性能極板と独自のAGMテクノロジーで高いエンジン始動性能が得られ、繰り返しの充電と放電に強く高いサイクル性で長寿命を実現します。
用途2輪車用
電圧(V)
12
取扱説明書
(6.5MB)
化学物質安全性参考資料
(1.4MB)
「スポットレンズ」により標準品でも上下方向からの視認性をUPしました。光源がLEDなので長寿命で振動にも強くメンテナンスフリーで、しかも省電力。環境温度-30℃まで使用可能です。(冷蔵庫や寒冷地での使用可能)
材質
グローブ:ポリカーボネート樹脂。ボディ:ABS樹脂
質量(kg)
0.8
取付
直付け耐振
規格
CE適合品。RoHS対応品
保護構造
IP66
光源
パワーLED
引出し線長さ(mm)
400
引出し線線種
電線線 VCT(Φ8.8)0.75mm2×2芯
突入電流(A)
2
動作
回転
閃光速度(min-1)
160
従来のロングライフクーラントの持つ、凍結防止・防錆性能などの基本性能をさらに長く持続させます。オールシーズン使用可能。 JIS規格 エチレングリコール88%。
成分
エチレングリコール、防錆剤
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-50/-
タイプ
希釈タイプ
希釈倍率
通常30% 寒冷地で50%程度
色
ピンク
容量(L)
2
引火点(℃)
126
密度(g/cm3)
1.126
危険等級
Ⅲ
凍結温度(℃)
-15
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
2L
API
該当なし
SAE
該当なし
危険物の性状
水溶性
1缶(2L)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
フロントガラスに付着した汚れを除去して透視の良い視界を作ります。
性能の優れた数種類の界面活性剤を配合し頑固な汚れを強力に洗浄します。
原液で-40℃、2倍希釈で-15℃の凍結防止効果があります。
塗装や車に使用されている金属、ゴム、プラスチック等に対し悪影響を与えない安全設計です。
用途自動車用窓洗浄噴射装置に用いる寒冷地用洗浄液
凍結温度(℃)
原液:-40、2倍希釈:-15、3倍希釈:-9
付属品
専用コック
成分
水、メタノール、陰イオン系界面活性剤、非イオン系界面活性剤、防錆剤、色素
使用方法
1.自動車のウォッシャータンクに注入してご使用下さい。2.本液を原液から2倍に清水(水道水)で希釈してご使用下さい。
液色
青
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
1箱(20L)
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
腐食防止 冷却系統を構成する金属部品の腐食を防ぎ、清浄に保ちます。凍結防止 冬季の冷却液の凍結によるエンジンの破損及び水路の閉塞を防ぎます。 LLCの濃度は高いほど凍結しにくくなります。 適切な濃度は30%、寒冷地では50%で使用して下さい。 オーバーヒート防止 冷却液の沸点は高いことが大切です。正しい濃度で使用して下さい。
色
赤
成分
エチレングリコール、防錆剤
凍結温度(℃)/LLC混合比(%)
-50/-
タイプ
希釈タイプ
希釈倍率
通常30% 寒冷地で50%程度
容量(L)
2
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
1缶(2L)
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
軽量で作業性が向上します。焼却時、ダイオキシン類の発生が少ないシートです。風合いがしなやかで、シワがつきにくいシートです。寒冷地や猛暑となる現場でも使用可能です。使用環境温度-40℃~60℃で寒冷地でも使用可能です。消防法で定められた防炎物品。
用途建設工事、塗装工事の保護、防炎シート。
仕様
ハトメなし
トラスコ品番
415-4754
質量(kg)
8
色
ホワイト
材質(シート)
ポリエチレン(PE)
伸度(%)
(縦)13、(横)13
寸法(幅W×長さL)(m)
1.81×50
質量(g/m2)
152
引裂強度(N)
(縦)220、(横)180
シート厚さ(mm)
0.22
防炎性能試験番号
CO 010003
認定番号
防炎表示者認定番号 AFE330085
引張強度(N/3cm)
(縦)580、(横)540
1巻
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷