寸胴 蛇口のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
110件の「寸胴 蛇口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口付 ステンレス」、「ラーメン寸胴」、「蛇口 タンク」などの商品も取り扱っております。
内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様 フタ付 材質 容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR) サイズ (蛇口)呼び13 材質(フタ) ステンレス 取手 あり
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ソケット付タンク
耐薬品性にすぐれています。
仕様 蛇口、ボールバルブなしタンク(ソケットPT1/2) 材質 本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A) 材質(フタ) SUS304
1台
29,007 税込31,908
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容物を排出できるようにボールバルブを取り付けています。 バルブもステンレス製のため、耐薬品性に優れています。
仕様 ボールバルブ付、フタ付 材質 容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、ボールバルブ:ステンレス(SCS14)、両ニップル:ステンレス(SUS304)、ねじ込みエルボ:ステンレス(SUS304) 材質(フタ) ステンレス 取手 あり
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
仕様 フタ付 材質 容器本体・フタ:ステンレス(SUS304)、蛇口:黄銅+メッキ、蛇口Oリング:ニトリルゴム(NBR) サイズ (蛇口)呼び13 材質(フタ) ステンレス 取手 あり
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


内容物を排出できるように蛇口を取り付けております。
仕様 フタ付 材質 タンク・フタ:ステンレス(SUS304)。蛇口:黄銅+メッキ。Oリング:ニトリルゴム(NBR) 板厚(mm) 1.2 取手 あり
1個
特価
25,980 税込28,578
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

※直火でご使用になる場合は蛇口に火が当たらないようにご注意ください。メモリ付き。持ちやすい取っ手付き。丈夫で変形しにくい
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EBM(江部松商事)18-8 スープサポーター
スープ作りの際に、具材のこげ付きを防ぎ、対流を促進し、蛇口からスープを取り出す時はストレーナーと、大変便利。
材質 18-8ステンレス
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内容物を排出できるように蛇口を取り付けています。
板厚(mm) 1.2 取手 あり 仕様 フタ付 材質 タンク・フタ:ステンレス(SUS304)。蛇口:黄銅+メッキ。Oリング:ニトリルゴム(NBR)
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様 蛇口サイズ:内径/Φ12mm、外径/Φ13mm 材質 本体・フタ/ステンレス(SUS304)、蛇口/真鍮、接合部/スミフロン(四弗化エチレン樹脂)、蛇口内パッキン/NBR(ニトリルゴム)・EPDM(エチレン・プロピレンゴム) 材質(フタ) ステンレス
1個
49,896 税込54,886
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器底側面に、呼び径13の蛇口を取付けました。同じ呼び径ならば、他タイプの蛇口との交換ができます。小分けしたい時に便利です。
材質 SUS304、蛇口:(黄銅+メッキ)、Oリング NBR 呼び径 蛇口:13(寒冷地仕様) 表面処理 内外面バフ研磨
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)水栓蛇口付きタンク
材質 本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、蛇口本体:真鍮、蛇口パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、サイズ15A 材質(フタ) SUS304
1台
41,580 税込45,738
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バルブ付容器シリーズに脚付タイプが登場。 小分けをするのに便利です。 バルブもステンレス製で、バルブのシールがPTFEの為耐薬品に優れています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 容器を固定できるように脚には10mmの穴が開いています。
材質 容器・蓋・クリップ・ニップル・両ニップル・ねじ込みエルボ・平鋼脚/SUS304、ボールバルブ/SCS14、パッキン【PQA】/シリコンゴム(食品衛生法適合品) 表面処理 内外面バフ研磨 脚数(本) 3 寸法(幅W×厚さ)(mm) (平鋼脚)25×3 材質(フタ) SUS304 使用条件 大気圧 (加減圧不可)
1個
55,980 税込61,578
6日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性に優れ、錆びにくいステンレス鍋です。
材質 ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

50L・40L専用の目皿・落し蓋のセットです。 直径 高さ目皿 390mm 60mm落し蓋 390mmパンチング穴径 Φ5mm落し蓋脚の直径 Φ14mm
材質 アルミニウム 適合 50・40L TKG品番 9-0049-0201 TKG品番(2017) 6-0093-0201
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ 投込型 材質 ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm) Φ6 コイル口径の外径(mm) Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)ボールバルブ付タンク
耐薬品性にすぐれています。
仕様 ボールバルブ付きタンク 材質 本体・フタ・接合ソケット部:SUS304、シール部:PTFE(四フッ化エチレン樹脂)、ボールバルブ本体部:SUS316、サイズ1/2(15A) 材質(フタ) SUS304
1台
46,827 税込51,510
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)