導電性インクのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
106件の「導電性インク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電性インクペン」、「電磁波シールド塗料」、「導電塗料タッチアップペン」などの商品も取り扱っております。
PBT等のエンプラやガラス、PETに密着するタッチアップ導電塗料です。耐熱は約130℃です。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、プリント基板の補修(キーボードなど) 灰茶色 特性 耐熱、導電 耐熱温度(℃) 130 主な用途 ガラス 表面抵抗 2.0×10-1/□(50μm厚) 指触乾燥時間(分) 約10(25℃) 硬化時間(時間) 約12 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1本(15mL)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

室温程度の温度で乾燥するタイプで、塗布後に加熱できないプラスチック等の素材には特に有効です。 ハケ・筆塗りでもスプレー塗装でも手軽に塗布でき、短時間で乾燥硬化して大きな効果を発揮。 品種も記載のもの以外に数多くあり、溶剤の残留が少ない、経時変化も小さいなど、ドータイトならではの特色を有しています。
主成分 アクリル樹脂・Ag 保管温度(℃) 室温 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.02L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(20g)
11,980 税込13,178
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。ニッケルタイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 グレー 特性 導電 適合 (密着性〇 )ABS、ポリスチレン、ポリカーボネート、ノリル、ザイロン、ユピエース、ACS、カイダック、アクリル等、(密着性△) FRP、硬質塩ビ等、(密着性×)PP、PE、メラミン、エポキシ、フェノール等 耐熱温度(℃) 90 主な用途 プラスチック 指触乾燥時間(分) 約10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 約1.0(30μm厚) 硬化時間(時間) 約5~6(25℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗布面積(m2/本) 約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

回路の断線補修等に使用可能で、銀により良好な導電が得られます。
材質 銀含有ポリマー 容量(mL) 8.5 線幅(mm) 0.8 体積抵抗率(Ωcm) 5×10^5~12.5×10^5 アズワン品番 4-5254-02 乾燥時間 20~30分(at 25℃)
1本
13,700 税込15,070
当日出荷

局所的な異物を除去するのに適しています。ヘラ型は「へり」や「隅」にもお使いになれます。 導電性ウレタンゴム(体積抵抗率108Ωcm)で出来ており、製品の静電破壊やゴム除去時の剥離帯電を防ぎます。 低溶出(残留イオン濃度、検出限界許容値 陽イオン:0.05ppm陰イオン:0.01ppm以下)のため安心してお使い頂けます。 採取した異物は専用転写シートに転写し、繰り返しお使い頂けます。
用途広い平面のゴミ取り、ピンポイントでのゴミ取り 全長(mm) 116 六角対辺(mm) 8 材質 アルミ(表面特殊防錆処理) 質量(g) 20
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PBT・ガラス・PETにも高密着の導電塗料です。低抵抗を実現しながらも、優れた密着性、耐熱性、耐衝撃性を備えています。
用途自動車部品の軽量化とノイズ対策の両立、車載電子機器のノイズ対策、自動車リアガラスの熱線切れの補修、プリント基板の補修(キーボードなど) 灰茶色 特性 耐熱、導電 耐熱温度(℃) 130 主な用途 ガラス、プラスチック 表面抵抗 2.0×10-1/□(50μm厚) 指触乾燥時間(分) 約15(25℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 硬化時間 30分(70℃)、6時間(25℃) 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

垂直方向(厚さ方向)、面方向ともに高い導電性が得られます。 特殊な導電性粘着剤を使用していますので、高い導電性を安定して得ることが出来ます。 熱伝導性に優れています。
用途電子機器用 静電気除去やアース取り・除電ブラシの固定 茶褐色 芯径(mm) 76 基材厚さ(mm) 0.035 剪断接着力(N[kgf]/4cm2) 490.3[50] 電気抵抗(Ω/cm2) 0.02 粘着力(N/25mm) 8.58 粘着力(N/10mm:参考値) 5.26 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個(57g)
1,860 税込2,046
当日出荷

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1本(40mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水や酸に強いアルコールベースの特殊レジストペンです。 耐酸性に優れていますので、カット基板に直接パターンを描いてエッチングできます。 遮光性に優れていますので、アートワーク用フィルムにもくなじみ回の作成・修正が手早くできます。
用途耐酸・遮光ペン 種類 その他 インク色
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

常温乾燥!硬化炉等の設備がなくても、常温で乾燥させるだけで導通します。従来品に比べ、金属への密着強度が大幅に向上。 信頼性試験後も密着力を維持します。乾燥後の塗膜が柔軟なため、塗膜を曲げてもペーストに亀裂が入らず、導電性を保持します。 乾燥後に再度加熱することで接着したサンプルの取り外しも可能です。アルミチューブ入りのため、手を汚すことなく簡単に塗布できます。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。スマートフォンやウェアラブル機器などのモバイル端末に。SEM観察時の試料の一時固定に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 灰色 使用温度範囲(℃) ~80 主成分 熱可塑性樹脂・Ag 比重 1.7 保存環境 -10℃以下 導電性 5×10-4Ω・cm 硬化時間(時間) 1(25℃) 粘度(Pa・s) 27 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) 取扱説明書 (0.67MB) 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1箱(15g×20本)ほか
87,980 税込96,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

化研テックTKペースト
低温硬化の高導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。独自開発の特殊形状銀粉で良好な導電性が得られます。耐熱性の無い部品にも使用しやすい低温硬化(90℃)。無溶剤タイプのため、アウトガスの発生が少なく、光学部品にも影響を与えません。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途耐熱性の低い部材の導電接合に。アウトガスを気にするレンズ周りの導電接合に。大学・研究機関などの実験・試験向け小口用途に。 仕様 ●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):6×10-3●特性1:導電性●粘度(Pa・S):30 灰色 主成分 エポキシ樹脂・Ag 比重 2.1 硬化時間(分) 60 (90℃)・30 (120℃) 保管温度(℃) -10℃以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 導電性
1本(10g)ほか
6,498 税込7,148
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伸縮性があり、曲げや衝撃に強い導電性皮膜を形成します。銀銅タイプの溶剤系工業用導電塗料です。
用途主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 仕様 電磁波シールド性能:約58.8~71.4db (1MHz~1GHz) 成分 溶剤系 アクリル系 灰茶 耐熱温度(℃) 約90 適合材 軟質塩ビ・紙・布・木・一般プラスチックなど 主な用途 主に軟質塩ビ・布・木・紙・一般プラスチックへの電磁波シールド、静電気対策 指触乾燥時間(分) 約15(室温25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 0.29(膜厚60μm) 硬化時間(時間) 約12~24(室温25℃) 危険等級 使用場所 屋内 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 電磁波シールド 危険物の性状 非水溶性
1本(1kg)ほか
29,980 税込32,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛粉末を高濃度に配合し、電気化学的に鉄鋼材料を保護。特殊工程により塗膜に導電性があり、スポット溶接の合わせ面の防錆シーラーとして最適。
灰色 成分 エポキシエステル樹脂。亜鉛粉末。アルミニウム粉末。キシレン。DME 特性 導電、防錆 塗布面積(m2/缶) 2.5 塩水噴霧 500時間以上 屋外放置 2年以上 乾燥塗膜中の金属粉 85%以上 主な用途 鋼、鉄 水道水浸漬 1年以上 膜厚(μm) 20~30 密着性碁盤目試験 100/100 指触乾燥時間(分) 約10 硬化時間(時間) 8 危険等級 使用場所 屋外用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 111g 危険物の性状 非水溶性
1本(300g)
1,898 税込2,088
当日出荷

ABS、アクリル、ポリカーボネートなどの一般プラスチックにスプレーするだけで導電化および電磁波シールド対策ができます。銀銅タイプの導電塗料です。
用途実験、試作、ノイズ漏れの特定など研究開発用途に。 茶褐色 特性 導電 主な用途 プラスチック 耐熱温度(℃) 85 指触乾燥時間(分) 約5~10(25℃) 表面抵抗率(Ω/sq) 約0.2(30μm厚) 硬化時間(時間) 約3(25℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗布面積(m2/本) 約1.0(20μm厚)
1本(300mL)ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

藤倉化成ドータイト
ドータイトFN-101はニッケル粉を、ドータイトFE-107は銀銅複合粉を、導電性フィラーに使用した導電性塗料です。 いずれも常温乾燥型一液性の塗料で、各種プラスチック成形品に塗布して、電磁波シールドや静電気対策に非常に効果的に使用できます。
用途電磁波シールドとして 使用温度範囲(℃) -50~85 構成 一液型 比重 1.8~2 引火点(℃) 13 鉛筆硬度 7H 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
19,980 税込21,978
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

化研テックTKペースト
高伝熱・高導電性の導電性接着剤。一液の熱硬化型エポキシ接着剤で使い勝手が良好です。高充填された銀粉で良好な導電性が得られます。接合強度が高く、高温高湿試験後も強度変化が非常に少ない。シリンジ入りのため、詰め替えの手間や使い残しの無駄もありません。
用途半導体チップなどのダイボンディング試験に。温度測定時の熱電対の導電接合に。大学や研究機関での試験用途に。 仕様 ●ポットライフ(時間):24●比抵抗(Ω・cm):5×10-5●特性1:導電性●粘度(Pa・S):20 灰色 主成分 エポキシ樹脂・Ag 比重 4.4 硬化時間(分) 30 (130℃)+60 (180℃) 保管温度(℃) -10℃以下 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 導電性
1本(5g)ほか
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発砲スチロール・一般金属・一般プラスチックなどにスプレーするだけで静電気対策ができます。カーボンタイプのアルコール系導電塗料です。
用途実験、試作、製造現場での静電気対策防止に 灰黒 主な用途 発泡スチロール・一般金属・一般プラスチック 特性 静電気対策用 成分 アクリル系 表面抵抗率(Ω) 約500以下/□(50~70μm厚) 指触乾燥時間(分) 約15(25℃) 乾燥時間(時間) 硬化:約12~24(25℃) 適合 発泡スチロール、PS、PC、ABS、アクリル、一般金属(PP、PE等には要プライマー) 耐熱温度(℃) 90 塗布面積(m2/本) 約0.25(50μm厚で約500mm×500mm) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の数量 120mL RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 水溶性
1本(300mL)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キズを目立たなくさせ、またサビも防ぎます。深い傷には重ね塗りをして下さい。上塗りにクリア(MH409)を塗っていただく事でツヤが出ます。乾燥後、コンパウンドで磨くと美しく仕上がります。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(20mL)
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (293種類の商品があります)