- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- 厨房機器・設備・調理機械
- 小さな五徳のおすすめ人気ランキング
小さな五徳のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新108件の「小さな五徳」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉢 倒れ防止」、「五徳」、「ガスコンロセンサー」などの商品も取り扱っております。
ティーキャンドル(直径39mm)がセットできます。脚は3本コンパクトにまとめることが可能。滑り止めゴム付
寸法(幅W×高さH)(mm)
170×60
折りたたみ寸法(mm)
108×48
TKG品番
9-1897-0701
TKG品番(2017)
6-1683-0801
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
直径(Φmm)
140
材質
耐熱陶器
寸法(mm)
Φ140×H11
サイズ
黒
質量(g)
120
EBM品番
2612400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
脚はねじ込み式なので、取り外して収納できます。
材質
(リング)鋼板にパーカー処理、(脚)鉄棒にユニクロメッキ
材質
鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
(約)幅300×奥行300×高さ65
質量(g)
約450
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
これ1本で幅広い用途に対応できる、素材に優しい無溶剤タイプ。
少量の吹き付けで、シリコン被膜ができ素材のすべりをよくします。
用途敷居、引き出し、ミシンの糸道や釣り具(リール)等の滑りに。
工業用ミシンのテーブル面やゴム、ビニールの縫製の滑りに。
大工道具、自転車、農機具、家庭用品、電動工具、木工機械の定盤等の防汚に。
各種刃物の樹脂の付着防止に。
ゴム、プラスチック、石膏の離型に。
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
成分
シリコーンオイル、ブタン
使用温度範囲(℃)
-50~100
性質
非水溶性
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
小さいお鍋のガタつきを防ぐミニ五徳。ミニ五徳を使うと、一般的なガスコンロの五徳にのらなかった小さいお鍋やコーヒーポットをのせることができます。サビにくく、お手入れ簡単なホーロー加工。
材質
鉄鋳物(表面加工:ほうろう)
質量(g)
283
寸法(外径×高さ)(mm)
140×10
シリコン被膜により金属、プラスチック、ゴム、木、紙などの滑走をよくします。
耐熱性に優れ離型、ツヤ出し、静電気防止、防水にも効果を発揮。
無溶剤タイプのため、さまざまな素材に使用できます。
用途電動工具、農機具、縫製機械、断裁機、自動車、自転車、オートバイ、キャスター、敷居、木製家具、建具、工具、静電気防止、防水や金型の離型。
色
無色
使用温度範囲(℃)
-20~200
成分
ジメチルシリコーンオイル
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
コンロに安定してのせることができるようになる
材質
鉄鋳物
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×140×8
アズワン品番
64-9284-59
TKG品番
9-0893-0601
1個
¥769
税込¥846
当日出荷
材質
鋳物
バーナー寸法(mm)
Φ160×315×H80
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
下枠(mm)
Φ230×H100
ガス消費量(kW[kcaL/h])
2.25(1940)
使用範囲
(寸胴鍋)40cm
バーナー寸法(mm)
Φ300×585×130
タイプ
パイロット無し
火入れが不要なので宴会などのセッティングもスムーズ。
重ねて収納できるので場所をとりません。
材質
アルミ
直径×高さ(mm)
160×78
TKG品番
9-2114-1501
TKG品番(2017)
6-1950-1501
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ガス消費量(kW[kcaL/h])
3.95(3400)
材質
鋳物
バーナー寸法(mm)
200×370×H90
接続口径(Φmm)
9.5ゴム管口
下枠(mm)
Φ270×H105
素材表面に耐熱性にすぐれたシリコーン被膜を形成し、滑りをよくします。無溶剤タイプなので、金属のほか、ゴム、プラスチック、木、紙などにも使用できます。潤滑だけでなく、離型、ツヤ出し、防水効果もあります。あらかじめスプレーしておくと、迷惑なシールやチラシが簡単にはがせます。
用途自動車やオートバイ、自転車、機械、工具類、建具、家具類、ファスナーなどの潤滑、ツヤ出し、防水。金型の離型、シール類の接着防止。
容量(mL)
420
質量(g)
350
成分
シリコーンオイル
使用温度範囲(℃)
-50~200
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
ガスレンジの五徳では、傾き、合わないぐらい小さな鍋やエスプレッソメーカーを加熱する際に使用できる便利な五徳。
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
120×10
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
偶発的に食品にかかっても害を与えない、H1グレードの潤滑剤としてNSFに登録されています。ゴムやプラスチックに影響を与えません。
用途カッター、ナイフ、コンベア、ボトリング充填機、オーブン、フリーザーなど
適合規格
FDAのCFR21-178.3570規則
主成分
シリコーンオイル、石油系溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
材質
鉄にユニクロームメッキ
積み重ねて保管できる形状です。
材質
鋼線溶接
卓上で使える水冷式の万能七輪。ゴトクとアミがセット!煮炊きや焼き物などに使えます。水冷式なので断熱性が高く、テーブルが熱くなりにくい。フック付きのゴトクでアミや鉄板、ジンギスカン鍋が使いやすい。ハンドル付、取り外し式目皿で炭の後片付けが簡単です。
材質
本体:鉄(エポキシ樹脂塗装)、目皿:普通鋼板(表面加工:ほうろう)、バーベキュー網・ゴトク・ハンドル:鉄(クロムめっき)
寸法(mm)
本体:約外径Φ280×高さ210、バーベキュー網:約275×275
色
オリーブ
質量(g)
セット重量:2700
1個
¥5,798
税込¥6,378
翌々日出荷