- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 厨房用品
- キッチン・調理用品
- 小麦粉ふるいのおすすめ人気ランキング
小麦粉ふるいのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新98件の「小麦粉ふるい」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動粉ふるい」、「JIS ふるい」、「ふるい 実験用」などの商品も取り扱っております。
材質(網)
18-8ステンレス
材質(本体)
ステンレス鋼
材質(回転軸)
ナイロン樹脂
フルーツなどをつぶしたり、うらごしに。粉ふるいとしても。食器洗い乾燥機可能
材質
アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
網目
30
片手でラクラクふるえます。食器洗い乾燥機可能。
材質
アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
材質
アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
寸法(mm)
190×125×135
サイズ
LL
質量(g)
220
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小麦粉やコーンスターチをふるう時にハンドル式粉ふるい手動タイプのハンドル式粉篩い。
生地に混ぜ込む前にキチンと粉をふるっておくことによって、生地の中に粉のダマができにくい。
材質
容器・部品/ステンレススチール、樹脂部/ナイロン、網/18-8ステンレススチール
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×100×110
アズワン品番
65-1224-65
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
材質
本体・ハンドル・リング/ABS樹脂(耐熱温度80度)、リベット・回転バネ/ポリアセタール(耐熱温度130度)、網/18-8ステンレススチール、その他金属部/ステンレススチール、受け皿/ポリプロピレン(耐熱温度110度)
TKG品番
9-0454-1401
TKG品番(2017)
6-6031-6001
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法
Φ200×60mm
内径(Φmm)
200
規格
ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)
60
材質(枠)
SUS304
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内側のハンドルを握ると均一に粉がふるえます。
片手でジャカジャカ。
材質
アミ:18-8ステンレス鋼(18メッシュ) ワク:ステンレス鋼
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
100×150×110
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質
アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
寸法(mm)
160×100×135
質量(g)
175
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
材質
アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
寸法(mm)
155×100×110
サイズ
M
質量(g)
130
1個
¥899
税込¥989
翌々日出荷
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
223×74
材質
枠/SUS430、網/SUS304
お菓子を作る場合、必ずふるってから計ったり、練ったりします。ダマをなくす事の他に、空気を入れるためもあります。中に粉を入れ、取手を引いたり離したりしますと、内部に装着してある羽がスプリングの作用により回りますので、ムラなく粉をふるえます。粉のとびちりがありません。
用途ケーキのデコレーション等に
形状
コップ型
仕様
グリップを握ると、底から粉が出る
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品
金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質
枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)
260
材質
アミ:18-8ステンレス鋼、ワク:ステンレス鋼
仕様
二重アミ
材質
本体:18-0ステンレス、アミ:18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)
123×133
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)
150
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品
替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)
ステンレス
材質(網)
鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)
荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
仕様
振動方式:モーター、適応ふるい径(mm):Φ300、消費電力(W):200
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
約23
回転数(min-1[r.p.m])
3600
電源
AC100V 2Pプラグ付き
モーター
200W
電源コード(m)
2
振幅(mm)
4~10
サイズ(mm)
355×382×583
アズワン品番
1-3578-01
1個
¥772,000
税込¥849,200
17日以内出荷