屋外 接着剤 木材のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
156件の「屋外 接着剤 木材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外用木工ボンド」、「コンクリート と プラスチック の 接着 剤」、「屋外用接着剤」などの商品も取り扱っております。
強力型1液変成シリコーン樹脂系接着剤 耐水性に優れています 一液常温硬化で使いやすい 弾性接着剤の為衝撃や振動に強い 外部造作全般に使えます
用途多装多用途。木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く) 仕様 カートリッジ 灰色 容量(mL) 333 使用温度範囲(℃) -40~80 主な用途 木材、硬質プラスチック、金属、コンクリート、タイル等の接着に(ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、シリコーンゴムは除く) 貼合せ可能時間 30分以上 硬化時間(時間) 24時間以上 アズワン品番 64-7952-92 危険物の類別 非危険物 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属、PP・PE、シリコーン 主なワーク パーツ
1個
1,850 税込2,035
当日出荷

木材同士の接着に最適。乾燥時間が短く作業性にすぐれる。自然な褐色・木材色の仕上がり。耐水性があるので屋内・屋外を問わず使用可能。硬化後は塗装・研磨・切削が可能ホルムアルデヒド、フタル酸系可塑剤を使用していない。安全性が高い接着剤です。
用途木材、布、紙の接着 危険物の類別 非危険物
1本(118mL)ほか
839 税込923
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非毒性で無溶剤そして水で拭き取ることができ、従来の耐水性木工用接着剤よりも安全に使用することができます。 初期接着力が強く、軟化させなくても簡単にサンディングできます。
用途屋内外。 主な用途 木材 主成分 架橋型ポリビニルアセテート樹脂 粘度 4200cps オープンタイム(分) 10 強度 4000psi 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 可使温度(℃) 8.3 主なワーク パーツ
1本(115mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単押し出し、混ぜるだけの高強度エポキシ接着剤です。耐水・耐熱・耐候性に優れ、屋外でも使用できます。
用途金属、ガラス、陶磁器、硬質プラスチック、木材などの接着に。 付属品 専用ミキシング皿、ヘラ トラスコ品番 374-9401 透明 主成分 (主剤)エポキシ樹脂。(硬化剤)ポリメルカプタン・変性アミン 可使時間(分) 約3 硬化時間(時間) 24(23℃) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.006L 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個(6mL)
329 税込362
当日出荷

コニシEMS20
屋外用途にも使用可能であり、耐熱・耐寒・耐久性に優れています。硬化後もゴム弾性を保持し、耐振動・耐衝撃にも優れています。
用途金属、ガラス、石材タイル、木材、コンクリートなどの接着に。 特性 耐熱、耐寒、耐久性、耐振動、耐衝撃 トラスコ品番 374-8278 材質 主成分/エポキシ・変成シリコーン樹脂 質量(kg) 21.2 (主剤/硬化剤)ホワイト/グレー 使用温度範囲(℃) -50~+120 容量(kg) 20 比重 1.50±0.10 可使時間(分) 60±10(20℃、1kg) 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 外観 パテ状 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 混合比 主剤:硬化剤=1:1 適合用途 耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶
48,980 税込53,878
翌々日出荷

水性。乾燥後、白色半透明になります。
用途木・紙・布などのスピード接着に。 建築内装木工事・木製家具・建具の製作。額縁の製作。 環境対応 健康住宅対応。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★(JIS K6804) 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃) 2℃以上 主な用途 木、紙、布 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(500g)ほか
619 税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エポキシ樹脂の耐候性と変成シリコーン樹脂の多用途性を併せ持ちます。 健康住宅対応しています。 広範囲な接着性能を発揮する弾力性のある接着剤です。 耐水性があり、屋外で使用できます。
用途石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に 特性 耐水性 成分 変成シリコーン・エポキシ樹脂系 トラスコ品番 752-0433 材質 主成分:変成シリコーン・エポキシ樹脂系 ライトグレー 容量(mL) 333 質量(g) 532 主な用途 石材・タイル・コンクリート・金属の接着に、コンクリートのひび割れ補修に 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOV基準適合 危険物の類別 非危険物 適合用途 防水・耐水・屋外 被着材の素材 金属、シリコーン 主なワーク パーツ
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

接着層がショックを吸収。ハガレにくい弾性接着剤です。 屋外にも使え、-40℃~120℃に適応します。 溶剤を使用しないので肉やせしません。 タレが少なく、軽いものなら仮止め不要です。 いやなニオイも少ない、あんしん無溶剤タイプです。
用途表札やプレートの接着、塩ビレザーへのプラスチック小物の接着、ゴムと繊維の接着、 発泡スチロールと軟質塩ビシートの接着、コンクリート面へのステンレスの接着、 コンクリート面へのステンレスの接着、バッグや靴の補修、アクセサリー製作など。 主な用途 金属、プラスチック、各種ゴム 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(20mL)ほか
529 税込582
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)


速乾性で非常に優れた接着力、耐久力を保ち、長い粘着保持期間を有します。 速乾性のクロロプレン系接着剤。 テープのプライマーとして使用可能です。 トルエン・キシレンは使用していません。 JIS F☆☆☆☆(国土交通大臣認定番号NFN-1828)規格品です。 厚生労働省指針値13物質不使用
用途金属・木・ゴム・段ボール・プラスチック等の多くの下地に適します。 主な用途 金属、木、ゴム、段ボール、プラスチック 成分 クロロプレンゴム・MEK・アセトン・イソヘキサン・シクロヘキサン トラスコ品番 309-9865 質量(kg) 1.2 黄色 比重 0.82 不揮発分 約25% 標準塗布量 約8m2/L 粘度(mPa・s) 約300 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性 適合用途 防水・耐水・屋外、耐衝撃 被着材の素材 金属 主なワーク 大面材、パーツ、3次元形状
1缶(1L)
5,198 税込5,718
当日出荷

水性。健康住宅対応。 乾燥後白色半透明。乾燥後切削可。
用途学校や工作教室など、グループでの木工作業。 家庭大工・建築内装木工事。 木製家具・建具の製作、額縁の製作。 木・竹・布・石膏類に。 環境対応 健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 使用温度範囲(℃) 2℃以上 主な用途 木、竹、布、石膏類 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(500g)ほか
568 税込625
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新ポリマー採用で今までにない速硬化と透明性を実現 無溶剤(トルエンを使用しない)なので、環境と健康に優しい
用途金属・硬質プラスチック・木材・コンクリートの強力接着に。広範囲の材料に使えます。屋内・屋外・凹凸面・水回りでの接着と補修に バッグ・衣服・靴・家具・スポーツ用品・家電製品・自動車・バイク・自転車・フック、表札、プレートの取付け 主成分 シリル化ウレタン樹脂 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(10mL)ほか
479 税込527
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラス、木材、金属はもちろん、プラスチック、さらにもっとも接着が難しいといわれるシリコーンゴムまで、これ1本でいろいろな素材に接着できます。 屋外や水周り、凸凹面でも使用することができます。 溶剤を使用していないためいやなにおいもありません。 装飾・ホビーの接着や補修、仕上がりにこだわるひと向けの透明タイプ。(若干黄色みがかった透明色です。)
適合用途 耐衝撃 被着材の素材 シリコーン
1本(20g)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

弾力性。耐振性。耐熱。耐寒。簡単施工。
用途ボンド TM工法用接着剤。衝撃や振動に対して割れやすい材料の接着。熱膨張係数の異なる材料の接着。 特性 弾力性、耐振性、耐熱、耐寒 成分 変成シリコーン樹脂系無溶剤形 使用温度範囲(℃) -40~90 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、JIS A5538 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 適合用途 耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(333mL)ほか
1,390 税込1,529
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。 危険物の類別 指定可燃物
1本(20mL)ほか
428 税込471
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トルエン、キシレン、可塑剤を使用していません。 速乾。 耐熱。 強力。 耐衝撃。 仮止不要。 用途広い。 作業性良好。 ゴム系多用途型として最も標準的。
用途合成ゴム、皮革、金属板、布、木、陶磁器、硬質プラスチックの強力接着に。 上記の材料と木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 成分 クロロプレン系ゴム溶剤形 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一液・常温硬化で使いやすい。貼ったものがずれにくい、ため止めタイプです。 タイル・モルタル等の多孔質材料に接着し、ABS樹脂・アクリル樹脂にも接着可能です。 弾性接着剤のため、衝撃や振動に強い。熱や水に強く、屋外でも使用可能。 においや火災の危険が少ない無溶剤タイプです。
用途コンクリート、モルタル、スレートと金属、木材、タイル、硬質プラスチックの接着に。 使用例)金属製プレート、表札、金属製ノンスリップ材、床や壁のタイル、コンクリートブロック、パーキングブロックなど。 仕様 【実用強度に達する時間】24時間以上(23℃) 灰白色 主成分 変成シリコーン樹脂 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 張付け可能時間(分) 30以内(分/23℃) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 特性 凹凸面使用可、屋外使用可、高強度、耐水性、耐衝撃、無溶剤
1本(333mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

学校や工作教室など、グループでの木工作業。家庭大工・建築内装木工事。木製家具・建具の製作、額縁の製作。木・竹・布・石膏類に。
用途木、竹、布、石膏類 成分 酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 環境対応 健康住宅対応。JAIA 4VOC基準適合。 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★(JIS A5538/JIS K6804) 主なワーク パーツ 主な用途 木、竹、布、石膏類 危険物の類別 非危険物
1本(750g)ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

速硬化タイプであり、耐久性に優れています。膨張係数の異なる硬質材同士の接着も可能です。無溶剤で安全なタイプです。
用途金属・木材・コンクリートや硬質塩化ビニル・アクリルなどの各種硬質プラスチック材の接着に。ステンレス同士またはステンレスと各種金属・硬質プラスチック類との接着に。 グレー 容量(mL) 333 質量(g) 462 仕様 日本接着剤工業会自主登録商品:日本接着剤工業会 JAIA F☆☆☆☆ 成分 シリル化ウレタン樹脂系無溶剤系 トラスコ品番 374-8201 使用温度範囲(℃) -30~150 主成分 シリル化ウレタン樹脂 主な用途 金属、木材、コンクリート、硬質塩化ビニル、硬質プラスチック 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA F★★★★ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.483kg 被着材の素材 金属 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(333mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

コンクリートブロックの車止め専用接着剤です。 弾性接着で振動や衝撃に強いです。 使いやすい一液、常温硬化タイプです。 無溶剤のため安全でにおいが少ないです。 硬化が速く、低温硬化性が良いです(5℃以上で硬化を確認)。
用途車止めブロックと下地(コンクリート・アスファルト)の接着。 ABS樹脂製の車止めの接着。 ※舗装直後のアスファルトには接着できません。 アスファルト下地に使用する場合は、下地に油成分が染み出していないことを確認の上、使用してください。 主な用途 コンクリートブロックのコンクリート下地・アスファルト下地 成分 エポキシ変成弾性 灰白色 主成分 変成シリコーン樹脂 特性 弾性接着、無溶剤、強力型 適合用途 耐衝撃 主なワーク パーツ
1本(170mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)