- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 学童・教育用品
- 図工/美術/画材/書道
- 工作 椅子のおすすめ人気ランキング
工作 椅子のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新507件の「工作 椅子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電動鰹節削り器」、「机 1人用」、「学校 椅子」などの商品も取り扱っております。
教室内のジオラマを作るベースとなる、机と椅子を作成できます。アートスタイリスト芯と組み合わせれば、臨場感あふれる作品ができます。しなベニヤが、机と椅子の形にトムソン抜加工してあります。
科目
図工
机と椅子ジオラマベースのみの単品商品です。
寸法(mm)
完成サイズ 机120×90×H95、椅子65×70×H108、ベース本体(トムソン加工済)280×235×2
1個
¥264
税込¥290
3日以内出荷
作業が楽な上にキャスター付なので、移動・収納・作業性に優れています。椅子の座面高が低いので、人をえらばず、どなたでも楽な座りごこちです。座厚が大きいので、長時間の作業にも疲れない構造になっています。
材質
合板・ウレタン
材質/仕上
脚部:シルバー粉体塗装
摘要
キャスター付
種類
作業用イス
キャスター
あり
材質(キャスター)
ゴム
張地
ビニールレザー
パイプ径(Φmm)
25.4
キャスター径(Φmm)
50
座幅(mm)
300
材質(脚)
スチールパイプ
材質(座面)
合板・ウレタン
座奥行(mm)
300
色(脚部)
シルバー
材質
本体天然木 刃部鋼
間口W×奥行D×高さH(mm)
240×110×95
TKG品番
9-0444-1001
TKG品番(2017)
6-0405-1101
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
学習塾や各種スクールなどの教育研修施設にぴったりの研修用デスク。天板下に収納スペースがあり、またサイドに付属のフックを付ければバッグ等が掛けられます。W750×D500mmタイプ。
幅(mm)
750
奥行(mm)
500
材質
天板: 低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部・棚・フック: スチール(粉体塗装)
質量(kg)
14.1
高さ(mm)
710
有効内寸(mm)
(脚部)W651×H615、(棚)約W570×D238×H60
耐荷重(kg)
天板50、棚5
外寸(mm)
750×500×710
天板厚さ(mm)
25
グリーン購入法
適合
いろいろな形や大きさの木のセットです。
科目
図工
準拠
図工小学校3年
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
奥行き60cmタイプはゆとりのあるワークスペースを確保出来ます。
奥行き45cmでタイプはスペースコンパクトサイズです。
色
ナチュラル木目
高さ(mm)
700
キャスター
なし
材質(天板)
MDF PVC貼り
材質(脚部)
スチール 粉体塗装
総耐荷重(kg)
30
録音した声が高い声や低い声にチェンジ
セット内容
基盤×1、台紙セット×1
材質
紙、鉄、銅線
寸法(mm)
基盤:45×70×20、台紙セット:210×295×2
1セット
¥1,437
税込¥1,581
当日出荷
スタディデスクZ-SDY1-NAの仕様変更商品で、棚がメッシュ状からパンチングメタルとなりました。
天板下には教材等を収納できるラック、サイドには荷物掛け用のフックがあります。
付属品
フック1個
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)
幅(mm)
600
質量(kg)
8.6
色
ナチュラルC
高さ(mm)
700
奥行(mm)
450
均等荷重(kg)
天板25、棚5
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
オリジナル砂絵つきの時計ができます。奥行きのあるデザイン!
セット内容
カラー砂13色組×1、砂絵シート×1、ミニジョウゴ×1、メタリック時計枠×1、止め金具×4、クオーツ時計Aセット(3針白、黒2種、時計機械、単3電池)×1、ボード×1
寸法(mm)
砂絵シート:Φ160、メタリック時計枠:Φ220、ボード:Φ160
内容
卒業制作
科目
図工
1個
¥1,819
税込¥2,001
5日以内出荷
北欧のツンドラ地帯でとれる苔を丁寧にプリザーブド加工しています。有害物質は一切使用しておりません。
スタディデスクZ-SDY1-WHの仕様変更商品で、棚がメッシュ状からパンチングメタルとなりました。
天板下には教材等を収納できるラック、サイドには荷物掛け用のフックがあります。
付属品
フック1個
材質
天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、棚・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP、フック:スチール(クロームメッキ仕上げ)
質量(kg)
8.6
色
ホワイトA
均等荷重(kg)
天板25、棚5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×450×700
関連資料
(1.5MB)
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
ハンドルソケットが180°回転するため、障害物をかわしての操作が可能です。防災用資機材などとして幅広く使用できます。
付属品
ハンドル
仕様
フック付
仕上
脚部:丸パイプ粉体塗装仕上げ
材質(天板)
メラミン化粧板(ゴールデンメープル柄)
有効寸法(mm)
(物入れ)490×300×80
刃先を痛めることなく、加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定。
基準面から刃先までの寸法測定が簡単に、しかも高精度に行えます。
強力マグネット(吸着力:700N)採用により、立/横マシニングセンタはもちろん、NC旋盤、NCフライス盤にも最適です。
マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。
刃先を痛めないスムーズなクッション機構。(オーバーストローク:3mm)
スライドヘッド部の完全防塵対策。
測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。
IP43保護等級準拠:粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。
(クーラントの噴射や水没などから内部機器を保護するものではありません。)
用途基準面から刃先までの寸法測定
付属品
バッテリー LR44(H-C)×2個
電源
LR44(H-C)×2個
吸着力(N)
マグネットベース:700
ヘッド径(Φmm)
30
刃先を痛めることなく加工物の基準位置を敏速に、高精度に測定します。(オーバーストローク:3mm)。[高精度検出]基準面から刃先までの寸法が簡単に、しかも高精度に行えます。[強力硬質マグネット付き]強力マグネット(吸着力 700N)ですから、立/横マシニングセンタは勿論、NC旋盤、NCフライス盤に最適です。[切粉鉄粉が付きません。]マグネットベースはON/OFF の切り替え式です。マグネットベースの底面をいつも清浄に保てます。刃先を痛めないスムーズなクッション機構(オーバーストローク:3mm)。スライドヘッド部の完全防塵対策。[近接ランプ付き]測定領域に入ったら赤ランプが点灯し、次にダイヤルゲージの長針が”0”を指した位置が、基準面から100mm又は150mmです。[IP43保護等級準拠]粉塵の侵入や水の飛沫から精密機器を保護するIP43対応。切粉や水滴が残る機内でのご使用に安心感が増しました。[0(ゼロ)点調整方法]マスタープレートが無くなりました。スライドヘッドを手で下方に押し密着した位置にて、ダイヤルゲージの長針を”0”に合わせて下さい。この時、短針は”ー3”を指しています。
幅(mm)
81
高さ(mm)
100
奥行(mm)
90
関連資料
外径寸法図(0.14MB)
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
工場、家庭のどんな汚れにも使える万能洗浄剤。
ご家庭の換気扇やガス器具、レンジ周りなどに付着した頑固な油汚れも強力に落とします。
愛車の内外装のお手入れに。
用途各種工作機械、部品の洗浄、船舶、航空機、車両等のオイル汚れの洗浄、金属面の油汚れの洗浄、製品納品前の最終仕上げ・スチール製机、椅子、キャビネット、電気、ガス器具等に付着した手垢、タバコのヤニやタール等のあらゆる汚れの洗浄
液性
アルカリ
希釈の目安
原液・・・各種工作機械工具・エンジン。2~3倍の希釈液・・・事務機器・台所・換気扇。50倍の希釈液・・・床・電気製品
成分
非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、アルカリ剤、洗浄助剤、着色料、精製水
形状
透明濃紺色液体
木製のひょうたん形グリップは、木彫(立体彫り)の作業がしやすい形状バランスで、グリップエンドは、ころがりを防ぐ平面仕上げ。 高級カーボン鋼使用・焼入済の刃部は、丈夫で切味も抜群!
用途丸刃(小)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
丸刃(大)/不要部分をさらったり、線や丸み像を彫る。
三角刃/簡単な輪郭や細く鋭い線等を彫る。
切出し刃/細かい線や、鋭い線や模様の外径等を彫る。
セット内容
平刃、丸刃(小)、丸刃(大)、三角刃、切出し刃
全長(mm)
約160(本体)
質量(g)
180
1セット(5本組)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
材質
軽量メラミン天板(ゴム柄)、フレーム:スチールパイプ・粉体塗装(シルバー)、物入れ:PP樹脂成型品(ライトグレー)
天板厚さ(mm)
20
天板寸法(幅W×奥行D)(mm)
650×450
グリーン購入法
適合
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)
650×450