- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 金型用部品、位置決め部品
- 左右ネジのおすすめ人気ランキング
左右ネジのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新817件の「左右ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「両ねじボルト M6」、「両ねじボルト」、「ネジ付ターンバックル」などの商品も取り扱っております。
材質
S20C(機械構造用炭素鋼)
ピッチ誤差(mm)
(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
ボルト径
M12
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法D(Φmm)
M10
材質
S45C
ねじピッチ
1.5
仕上
黒染
硬度HRC
22~26
熱処理
焼入
材質
S45C(機械構造用炭素鋼)
ピッチ誤差(mm)
(単一)±0.02、(累計)±0.20/300
エスコ品番
EA948EC-6
材質
(ジョイントナット)SUM2LL、(取付部)S45C、(ナット)SS400
全長(mm)
(最小)89
ねじ径(mm)
M6×12
先端形状
ネジ付
1個
¥1,830
税込¥2,013
当日出荷
用途スライドの位置調整などの用途に
タイプ
汎用おねじタイプ
タケガワ製シリンダーヘッドパーツ用補修部品
ねじ寸法
M6×32
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
両端にねじが切ってあります。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途クランプの締め付け
材質
S45C
表面処理
黒染め
硬度HRC
20~25
ボルト径
M10
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボルト径
M16
材質
S45C
ねじピッチ
並目
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
用途金型加工時の位置決め治具に。
材質
S45C
表面処理
ホモ処理
硬度HRC
25~30
熱処理
あり
ボルト径
M8
材質
S45C
ねじピッチ
並目1.25
表面処理
黒染め
硬度HRC
40未満
熱処理
焼入
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
右ねじ
材質
S45C
長さ(mm)
500
表面処理
生地
治具のクランピングに最適です。
用途加工物を固定するため、治工具本体とテーブルをつなぐために使用するボルト。
スパナ掛け付きで締めすぎてボルトが取れない場合役立ちます。ねじの長さが左右異なっています。締付け側のねじが疲労した時はTナット側で使用できます。
用途基準の埋め込みボルトとして使用。
材質
スチール(S45C)、硬度:HRC30~35、仕上:黒染
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応