- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 左官・型枠関連のおすすめ人気ランキング
左官・型枠関連のおすすめ人気ランキング
2025/12/17更新101件の「左官・型枠関連」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「左官」、「型枠関連」、「マキタ コンクリートバイブレーター」などの商品も取り扱っております。
軽量で耐候性に優れた樹脂製基礎型枠です。枠組みを作る手間が省けるだけではなく、取り外す必要もないので、大幅に作業時間を短縮できます。本体が2つに分離しますので、架台設置後でも施工できます。墨出しマーク付きですから位置決めが簡単です。
用途RD取付架台やブラケットベースに最適です。
色調
グレー
材質
PP
使用温度範囲(℃)
-10~50(製品表面温度)
平滑なコンクリート面を短時間で作る!
回転数(min-1[r.p.m])
180
電源(V)
単相100
電流(A)
12
消費電力(W)
1130
コード長さ(m)
8
カーボンブラシ呼び番号
154
翼径(mm)
630
付属品
おもり、+ドライバ、ブレード3枚、スパナ13・19(各1本)
質量(kg)
30
対応材質
コンクリート
1個
¥219,800
税込¥241,780
3日以内出荷
耐水性のある合板です。
用途コンクリートの型枠使用時に。
厚さ(mm)
12
材質
南洋木 ラワン
トラスコ品番
449-6841
長さ(mm)
1800
幅(mm)
900
質量(kg)
9.8
耐水性を重視した合板です。表面にコンクリートの剥離用に樹脂を塗装しており、塗装なしのものよりも使用耐久性に優れます。
用途コンクリートの型枠
厚さ(mm)
12
寸法(mm)
900×1800
規格
T1
ホルムアルデヒド等級
☆☆☆
優れた操作性で快適打設。握り&持ちやすさを追求!
バッテリー電圧(V)
18
バッテリー容量(Ah)
3
振動数(min-1)
13000
振動部(直径×長さLmm)
25×221
連続使用時間(分)
(目安)約25分(ランダムにコンクリート内を抜き差しした場合)
充電時間(分)
22
形式
フレキタイプ
振幅(mm)
1
作業量(目安)
バッテリ2本で約11.1m3打設可能
用途仮枠作業に最適。ピーコン回し・フォームタイナット回し・シノ付
トラスコ品番
431-0446
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
しなりが違う
背金が違う
強度が違う
塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。
先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現
背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました
接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。
◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修
○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し
材質
ステンレス
板厚(mm)
0.4
紙製使い捨てコンクリート供試体型枠です。紙管のため軽量かつ安全です。
用途コンクリートの供試体型枠
JIS規格
A-5308
左官作業の必需品
仕様
1セット
種類
刷毛
柄長さ(mm)
870~1500
材質(毛)
混毛(馬毛、ナイロン)
主な用途
左官用
毛色
黒色
刷毛幅(mm)
600
1セット
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
屋上配管における架台の設置など、床にアンカーの打てない条件の場所では、配管架台用基礎枠は必要不可欠の製品です。
「のぞみ」は接合部を開く事により、架台設置後の据付が可能です。
色
グレー
材質
ポリプロピレン
容量(L)
2.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
土間や仕上げ作業など汎用的に使用可能。
ロングタイプ、取っ手がドアノブ形状になっており、作業性に優れる。
仕様
本焼
厚さ(mm)
0.3
方向性のない丸形のため作業性、美観ともに良好です。
ワンタッチで組み立てできます。
ベース部に接着剤塗布用の溝と穴を設けてありますので、モルタル施工までの仮止めが行えます。
従来の四角形にくらべ、モルタルが少量で済みます。
材質
ポリプロピレン
色
グレー
用途パネルとパネルの引き寄せ、外壁パネルの地墨あわせ、床・天井パネルのジョイント部の引き寄せ、密着、梁と梁の引き寄せ、木製型枠パネル引き寄せ、組み立て
トラスコ品番
813-1137
ストローク(mm)
30
質量(g)
760
寸法H(mm)
250
寸法W(mm)
212
寸法H1(mm)
80
寸法H2(mm)
60
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷