床を支えるのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
137件の「床を支える」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチックつか」、「大引き束」、「束材」などの商品も取り扱っております。
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現 伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。 簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質 66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール) 色(柄) ブラック
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 タイプ Tタイプ 表面処理 ダクロメッキ 付属品 束1本にビス4本、釘2本 仕様 ゴム板貼り
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。 コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。 洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm) 97×97×厚み15 圧縮最大荷重(N) 3000
1個ほか
329 税込362
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。 大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理 ダクロメッキ処理
1個ほか
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。 素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。 固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。 支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。 高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。 ワイドな高さ調整範囲に対応します。 ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
1個ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。大引受けは樹脂製・合板製、2つの材質で、製品の高さは各々5タイプ。施工現場の床下の高さに合わせてお選びいただけます。簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。サビや腐れ、蟻害などの心配がない樹脂製で、最大荷重強度は建築基準法で定められた値の5.7倍以上を確保。
材質 66ナイロン(ロック受/ポリアセタール)
1個ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。 材質 (ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格) 付属品 専用ビス×4本 使用方法 (1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。 種類 Fタイプ 表面処理 JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
1本
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

電気亜鉛メッキと黒色クロメート処理でサビやシロアリを寄せ付けず、住まいの耐久性が向上します。ターンバックル方式で従来工法より作業時間を短縮。施工時の微調整により精度もアップ。施工時はもちろん、施工後に大引がやせてもレベル微調整が簡単に行えます。厚い膜厚13ミクロン以上の電気亜鉛メッキに黒色クロメート処理を施し防錆、防蟻性を高めています。(通常は5ミクロン前後)。大引受にゴム製の板を貼り、木材(大引)との接触音防止に配慮しています。
シルバー(メッキ) 表面処理 ダクロメッキ
1個ほか
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 タイプ Lタイプ 仕様 ゴム板貼り 表面処理 ダクロメッキ 付属品 束1本にビス4本、釘2本
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質 66ナイロン 付属品 接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本) ブラック 表面処理 ダクロメッキ 圧縮荷重(kN[kgf]) (最大)13.13[1340]/個
1箱(50個)
24,980 税込27,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国元商会束一発
独自のレバー操作で施工一発調整が可能! 必要な高さまで、素早く調整できます。 大引のレベル出しが確実に行えます。 ボルトと本体をがっちりと固定します。 圧倒的な施工性で大幅な省力化を実現します。 耐久性抜群で錆びに強い高耐食性めっき鋼板採用。 木より樹脂より、高耐久・長寿命。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オール樹脂製であるため、腐朽はありません。オール樹脂化で高耐水性を実現。 屋外仕様を考慮、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる耐候性樹脂製。 他の素材・部品を使用しないため、分別廃棄不要でリサイクルしやすい設計。 天面の樹脂台板を丸型にすることで、壁際の施工が容易。
1本
529 税込582
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

天板、台座との溶接面が広く安定しています。 天板の受け面はゴム張り加工です。 圧縮試験実施済。(圧縮荷重20kN以上)。
タイプ Lタイプ
1箱(25本)
15,980 税込17,578
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

エスコ品番 EA951EN-32 材質 スチール タイプ F型 天板寸法(mm) 90×65 表面処理 亜鉛メッキ 調整範囲(mm) 75~105 ベース寸法(mm) 100×70 引張荷重(N) 3.92 圧縮荷重(kN[kgf]) 14.7[1500]
1個
1,730 税込1,903
当日出荷

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クランプサポートジャッキ用アタッチメントが使用できます。
材質 S45C 硬度 HRC(ジャッキボディ)26~34、(スクリュー/ロックナット)32~40 表面処理 黒染め 熱処理 焼入 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具の上に置いてハンドルを廻すだけなので、面倒な工具も必要ありません。 ジャッキ型で強度抜群。家具と天井の接地面にはスポンジが付いていますので、傷が付く心配もありません。
用途家具転倒防止 種別 つっかえ棒 高さ(cm) (家具から天井まで)10~20 仕様 (耐圧)800kg 材質 アルミ・ABS樹脂・ウレタン・ゴム
1本
4,798 税込5,278
当日出荷

小型・軽量なミニジャッキです。小型・軽量で収納に便利です。
用途室内の精密作業・敷居等の修復作業等。 高さ(mm) 115~145 質量(g) 470 ねじ径 16 揚程(mm) 30 揚量(t) 0.2
1個
2,698 税込2,968
当日出荷