- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 床用パーチクルボードのおすすめ人気ランキング
床用パーチクルボードのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新130件の「床用パーチクルボード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パーティクルボード 床」、「置床」、「パーティクルボード」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm)
1820
幅(mm)
600
厚さ(mm)
20
質量(kg)
14
規格
T2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
1枚
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
沈み込みの少ない補強用支持脚です。
ブロック寸法(mm)
88×88
短冊状の木片をプレスし、固めた独特な模様の合板です。
用途下地材、内装材、造作材
材質
OSB合板
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
幅(mm)
910
長さ(mm)
1820
寸法(mm)
910×1820
短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)
97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)
3000
遮音タイプで使用する支持脚です。
ブロック寸法(mm)
88×88
材質
ラワン合板
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T2G1
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
すぐれた荷重性能を軽量の樹脂製で実現
伸縮自在、大引のレベル調整が簡単です。
簡単な操作で施工性を高め、腐朽・蟻害の恐れもありません。
材質
66ナイロン(大引受:防虫・防腐・防蟻処理済構造用合板、ロック受:ポリアセタール)
色(柄)
ブラック
木目がきれいなパイン材です。 加工がしやすくDIY材として最適です。
材質
鉄
タイプ
Tタイプ
表面処理
ダクロメッキ
付属品
束1本にビス4本、釘2本
仕様
ゴム板貼り
空気中の水分を吸収し硬化する発泡系接着剤。
仕様
ビーズ法ポリスチレンフォーム、住宅金融支援機構断熱材区分:Cランク相当
熱伝導率(W/mk)
0.04
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
400mL
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パーツ
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
寸法(mm)
910×1820
長さ(mm)
1820
幅(mm)
910
規格
T1G2
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標識を貼り込めるベニヤ板です。
厚さ(mm)
5.5
従来品(プラ束)と比べて、ナットと連動するストッパー機構で調整後の固定が素早くできます。
素手で固定できるワンタッチ式ストッパーの採用。
固定状況はレバーの状態を目視で確認するだけで簡単に判断できます。
支持脚の伸縮方向はボルト中央部に刻印表示していますから、調整作業に戸惑いません。
高さ限度制限機構により、適正な強度が確保できる範囲内で施工できます。
ワイドな高さ調整範囲に対応します。
ボルトのネジ山が見えないスッキリした形状です。
材質
66ナイロン
付属品
接着剤(1kg×2パック)・六角レンチ(L150×70×2面幅10mm・1本)・プラスドライバー(1本)・取付ビス(Φ4×30mm・100本)・コンクリート釘(#12×25mm・100本)
色
ブラック
表面処理
ダクロメッキ
圧縮荷重(kN[kgf])
(最大)13.13[1340]/個
ターンバックル方式採用で高さ調整が自由自在。
大引受にゴム板を貼り、木材との接触音防止に配慮しています。
色
シルバー(メッキ)
表面処理
ダクロメッキ処理
加工性に優れるMDFの代替ボードです。
収穫期を終えたアブラヤシの古木を活用しており、地球温暖化の抑制に貢献できます。
用途家具や壁の部材、彫刻や曲面加工にも
長さ(mm)
1830
幅(mm)
920
厚さ(mm)
2.5
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
パネル表面には傷や汚れに強い特殊ウレタン樹脂加工を施しています。
シェルホワイトは、汚れが目立ちやすい特殊硬化コート紙を使用していますので、耐摩耗性・汚染除去・耐候性に優れています。
芯材が全面に敷き詰められていますので、カット・釘打ちが可能です。
基材には主にファルカタ材を使用しているので、パーティクルボードに比べ大判でも軽くて扱いやすい製品です。(重量約3割減)
また、カット断面が割れにくく、現場加工に適しています。
豊富なサイズバリエーションと、無駄の出ない全て1枚入梱包です。
F☆☆☆☆基準に合格した、低ホルムアルデヒド材料を使用しています。
トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレンの4VOC基準に適合した安全な製品です。
セット内容
棚板×1枚
3×6サイズからカットしてお求め安くしたカット合板です。
長さ(mm)
900
規格
T2G2