- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 底車のおすすめ人気ランキング
底車のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新215件の「底車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「戸車 底車」、「滑車」、「サッシ戸車」などの商品も取り扱っております。
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
タイプ
袖型
枠厚(mm)
鉄2mm
芯棒
鉄8mm
用途サッシ用下車として
材質(本体)
鋼
仕上
クロメートメッキ
枠厚(mm)
2.0
芯棒
Φ8mm
仕様
ベアリング入
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
タイプ
袖型
寸法K(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
SS400+SPCC
寸法(mm)
60
仕上
クロメート
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
用途サッシ用下車として
仕様
ベアリング入
材質(本体)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ベアリング入なので、重い引戸などに最適です。
主な用途
玄関・トイレ・外部の戸等
RoHS指令(10物質対応)
対応
タイプ
平型
車輪径(Φmm)
60
エスコ品番
EA986R-22
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
用途玄関、トイレ、外部の引戸 等
材質(車輪)
SUS303
材質(枠)
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(芯軸)
SUS304
ベアリング入りです。
タイプ
袖型
材質(枠)
SUS304
材質(車輪)
SUS304
寸法E(mm)
Φ4
寸法I(mm)
5
寸法K(mm)
2
寸法L(mm)
9
RoHS指令(10物質対応)
対応
オイルレスメタル(含油軸受)を使用していますので、回転が滑らかです。
用途一般建具、ガラス戸 等
材質(車輪)
鉄鋳物。オイルレス入。サビ止め加工済み
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
下框又は古い戸車の基準寸法を測れば、適合する取替戸車で簡単に取替えできます。
羽根バネ式、車高調整付
用途窓・テラス
タイプ
丸型
車輪径(Φmm)
28
適合
階段型、平行型(下框)
材質
ステンレス
形状
Φ28丸
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
25
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
車輪
SUS303
枠厚(mm)
1.5mm。SUS304
芯棒
5mm。SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
鉄