- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 木造住宅接合金物
- 建築 金物筋交いのおすすめ人気ランキング
建築 金物筋交いのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新113件の「建築 金物筋交い」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「筋交い プレート」、「筋交い材」、「コンブレース」などの商品も取り扱っております。
板厚1.6mmの高張力鋼の採用とリブ補強により、耐力を確保しながら軽量化を実現しました。
L型の形状で、横架材から離れた位置で筋かいを固定するため、柱頭柱脚金物との干渉を軽減します。
床合板(30mm厚以下)の上に筋かいを固定するときに最適です。
金物の形状が対称形になっているので、筋かいの上下左右に区別なく取り付けができます。
内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
用途45mm×90mm以上の筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mm以上の筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
これまでの金物とは発想が違う「三次元耐震補強金物」
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。
セット内容
コボット本体×4個。専用コーチスクリュー(M6×85)×37本(※取り付けに必要な本数は36本です。1本は予備です。)。接続金具(M10左右)×2セット
1セット
¥31,980
税込¥35,178
当日出荷
「AliSTアリスト」はアルミパイプと木材を専用の金具でつなぎ合わせ、無骨で男前な雰囲気の収納棚を作ることができるWAKIオリジナル金具シリーズです。「筋交い」は「AliSTアリスト」で作成した棚の強度を上げるための金具です。面積の大きい枠に取付けてください。
材質
鉄
長さ(mm)
1205
適合パイプ径(Φmm)
25
棚受け金具
棚受アクセサリー
1セット
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
壁用M10ステンロッド(筋かい部分)はターンバックル式になっているため、微妙な建ち修正も容易です。
新築、リフォームなど使用方法は自由自在。特にリフォームは壁をすべて剥がす必要もなく、作業性が大幅にアップします。
オールステンレス製だから、意匠使いにも最適です。開口部分を耐力壁にもできます。右ネジ側には、黒いゆるみ止めナットがついています。スパナでツブシ部分をつまんで廻してください。※59737265のコボットステンブレースセットで取付してください。
金物の規格寸法が対称になっているので上下左右いずれにも取り付けできます。
真壁の場合も「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。
【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Zマーク金物(BP-2)同等認定
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱と横架材に接合するときに使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用(3番)角ビットビス(TB-45)×15本
厚さ(mm)
2.3
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(BP-2)同等認定
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
高張力鋼板を採用し、軽量化と耐力を両立させました。
従来のボルトを使用する火打と異なりビスどめなので作業がカンタンです。
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。
木工ドリルでボルト孔をあける必要がないので作業効率があがります。
仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。
【同等認定】財・日本住宅・木材技術センター Z金物(火打金物HB)同等認定
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。
材質
NFG550F
付属品
専用角ビットビス(TBA-65)×12本
厚さ(mm)
1.6
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(火打金物HB)同等認定品
表面処理
JIS G 3302(Z27)相当
同等認定
D15A08-01
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
用途筋交いを柱と横架材に同時に接合
規格
Zマーク金物
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダンパーに内蔵されている高減衰ゴムが変形することで、地震の運動エネルギーを熱に変え、建物の変形を抑えます。
筋交い設置部分にも収まるコンパクトな形状と、優れた施工性を持ちながら、高い減衰性能を両立しました
在来軸組工法、2×4工法に使用可能です
セット内容
本体×4個、65mm取付け用ビス×65本
1セット
¥149,800
税込¥164,780
6日以内出荷
土台にとめ付けるビスが不要なため、土台と金物の間に床合板が入っても取り付けが可能です。
金物の規格寸法が対象になっているので、筋かい端部の上下左右に区別なく取り付けができます。
内使い取り付けにより、真壁和室側への干渉を避けられます。
筋かい側のビス穴は、筋かいの角度に対応できる配置になっています。
横架材端面より離れた位置で筋かいを固定するため、仕口端部における他の金物との干渉が低減できます。(筋かいの角度により、金物の取り付け高さが変動します。)
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を柱に接合するときに使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用角ビットビス(TBA-45)×7本、(TBA-65D)×6本
厚さ(mm)
2.3
寸法(mm)
30×95×120
規格
財・建材試験センター性能試験第06A0230号
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z27(275g/m2)
法規制
告示1460号第一号(ニ)
耐力試験
筋かい壁1mあたりの許容せん断耐力3.0kN
1個
¥319
税込¥351
当日出荷
用途日曜大工、家具転倒防止に
材質
鋼板
適合
皿ビス/4mm
長さ(mm)
30×100×30
幅(mm)
25
厚さ(mm)
3
表面処理
カチオン電着塗装
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。
材質
NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製)
付属品
専用角ビットビス(TBA-45)×17本
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
170×170
表面処理
Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ)
法規制
告示1460号第一号(ニ・ホ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐力試験
45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN。90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
1セット
¥299
税込¥329
当日出荷
本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。
横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。
【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定
告示 第1460号第2号(は)該当品
N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。
材質
JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC
付属品
専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本
種別
柱接合金物
厚さ(mm)
2.3
規格
財・日本住宅・木材技術センター。Zマーク金物(CP-T)同等認定
表面処理
溶融亜鉛めっき鋼板(Z27)
N値
1.0以下
告示1460号第2号
は
同等認定
D1502-04
仕口加工が不要で簡単に施工できます。プレスによる一体成形のため、信頼性が高い金物です。
用途床組み・小屋組みの隅角部や土台火打ちとして使用する金物です。
材質
スーパーダイマ(NSDH400:ZQNK12もしくはNSDC400:ZQNK12)
規格
ハウスプラス確認検査(株)評定書 HP評定(木)13-007/HP評定(木)13-008
表面処理
Zn-11%Al-3%Mg-0.2%Si合金めっき鋼板
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
表面処理
電気亜鉛めっき(U)
表/裏共に寸法写しが可能な両面フラット設計。
軽量ボディ、最短1640mmにたためるので、移動・収納に便利。
13尺筋交いにも対応。内寸写しに便利な90°目印。
用途内寸尺・筋交い定規として。対角検査に。
仕様
アルミ角パイプ4段継
材質(本体)
アルミ
外形寸法(mm)
縦1640×横90×奥44
本体質量(g)
1200
伸縮範囲(mm)
1640~4100
1本
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
後付けが可能ですのでリフォームに最適です。
従来のボルトを使用する火打と異なりビスまたは釘どめなので作業がカンタンです。
Z火打(HB)約2kgに対して、パイプ火打は1.4kgと軽量です。
仮どめのツメがあるので高所作業がラクです。
財・建材試験センターによる品質性能試験済み商品です。
用途床組および小屋組の隅角部の補強として使用します。土台用火打としても使用できます。
材質
STK-400(JIS G 3444)
使用方法
(1)水平に位置決めをし、仮どめツメをハンマー等で打ち込み仮どめをします。※仮どめツメ孔には付属金物(ビス・釘)の取り付けは不要です。(2)付属の専用ビスまたは専用釘で固定してください。※専用ビスまたは専用釘を1本ずつ左右交互にとめ付けると、よりきれいに施工できます。※ビスどめ用の施工には、六角ソケットビス(対辺10mm)等をご使用ください。※取付穴数6ケ所の内、1ケ所:ツメ加工穴で、ビス穴:5ケ所/片側となっております。
長さ(mm)
950
規格
(ビス用)財・建材試験センター性能試験第03A0827号。(釘用)財・建材試験センター性能試験第04A1662号
表面処理
Z27相当
パイプ径(Φmm)
34
吊りボルト振れ止め金具BTYR1-W□と併用し、梁からの振れ止めができます。
本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右対称なので、右勝手左勝手がなくとても便利です。軽量なので現場作業が容易です。土台・横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)又は、壁倍率1.5倍用の筋かい(90・105×30)を容易かつ強固に接合する金物です。
材質
NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼)
付属品
柱側専用ビス/CPQ-45(グレー)×8、筋かい側専用ビス/CPQ-30(シルバー) ×5本
規格
ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT008/HP12-KT009
板厚(mm)
0.6
告示1460号第1号
ハ、ニ
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
金物の接合を柱と筋かいの2部材としたことにより、床合板を欠き込まずに筋かいを接合する事ができます。
筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変えることにより簡単に取付られます。
筋かいは突付で施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
【性能試験済】財・建材試験センター 第03A1015号、第03A1361号(剛床仕様)
告示 第1460号第1号(ニ)該当品
用途筋かい端部の仕口が接合でき、金物が外壁より出っ張らずに施工できる金物です。
材質
JIS・G3302 SGHC
付属品
3番四角ビス(YD-N45×7本、YD-N60×8本)
規格
国土交通省告示第1460号1項1号表三(ニ)に該当
表面処理
Z27
1セット
¥309
税込¥340
当日出荷