- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 微差圧計のおすすめ人気ランキング
微差圧計のおすすめ人気ランキング
2025/12/03更新167件の「微差圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「微 差 圧力 計」、「微 差 圧 センサー」、「デジタル微差圧計」などの商品も取り扱っております。
微差圧計の代名詞となっているマノスターゲージは発売以来、徹底的な改良を重ね、優れたパフォーマンスを持ち、空調管理、室内圧力監視等幅広く使われています。
用途空調管理、環境保全、室内圧力監視、フィルターの目づまり計測等
測定方式
圧力/着圧式
仕様
受圧エレメント/ダイヤフラム
付属品
取付ネジセット
材質
受圧エレメント/シリコーンゴム。外装/ポリカーボネートおよびポリアミド
質量(g)
約270
口金
極性/高圧側赤色、低圧側青色で表示。高圧側および低圧側の口金を入れ替えるにより極性勝手の変更可能
角度(°)
目盛表示/約270広角表示
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
使用周囲温度(℃)
-10~+50(ただし氷結しないこと)
置針
なし
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
100(3軸方向6回)
耐振動
5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向2h)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径Φ6)樹脂製ビニル管用口金(本体装着済)
RoHS指令(10物質対応)
対応
50Paからの微差圧計測。小形・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサを搭載したデジタル微差圧計で、表示・出力・スイッチ機能の1台3役をこなします。
用途豊富な機能で、空調関連設備をはじめ、様々な用途に使用できます。
測定流体
乾燥空気、窒素ガス(水分・粉塵を含まないこと)
使用温度範囲(℃)
-10~50(凍結・結露なきこと)
表示更新周期
200ms
ケース構造
屋内仕様(IP40 IEC規格)
耐圧(kPa)
50kPa(10kPa以上は100kPa)
・50Paから±5kPa迄の幅広い差圧レンジ・スイッチ機能(NPNオープンコレクタ)・1~5Vアナログ出力(標準)・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能 ・文字高さ10mmの大型LED表示(3 1/2桁)
用途□30mmのコンパクトなボディに、表示・出力・スイッチ機能を搭載し、装置設備の省スペース化に対応します。小型・高耐圧なシリコン・キャパシタンス・センサの採用により、高感度で信頼性の高い計測が可能です。
取付方式
壁取付
電源
12~24V DC ±10%
精度
差圧表示精度:±(1.0%F.S.+1digit)at 23℃(1kPa以上)、±(1.5%F.S.+1digit)at 23℃(200~500Pa)、±(2.0%F.S.+1digit)at 23℃(100Pa以下)
表示方式
3 1/2桁LEDデジタル表示(文字高さ10mm)
機能
スケーリング/表示値、アナログ出力、ループチェック/コンパレータ出力、アナログ出力、フィルタ/無し、25ms、250ms、2.5s、5s、10s(時定数)、エラー表示/過大圧・コンパレータ過電流時・ゼロ調時の範囲外圧力、ホールド/ピーク値、ボトム値表示、その他/ゼロ調、キーロック
測定流体
気体
コンパレータ出力
NPNオープンコレクタ×2出力/出力容量 30V DC 80mA DC max.。応答速度:5ms以下。接断差:ヒステリシスモード 可変、ウインドコンパレータモード:1%F.S.固定。動作表示灯:赤色LED(ON時点灯)
表示更新周期
200ms
ケース構造
屋内仕様(IP40 IEC規格)
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])
50
2か所の空気圧の差圧測定が可能です
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途差圧計測に。
測定範囲(hPa)
0~100
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
質量(g)
約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.01hPa
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
・13種類の豊富な差圧レンジ・許容最大圧力:50kPa(全レンジ)・コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
用途小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。
適合流体
乾燥空気、N2ガス等の非腐食性気体(水分・粉じんを含まないこと)
材質
(接ガス部)シリコン、セラミック、ガラス、アルミニウム、チタン、Au、シリコーン、PP、OBT、(ケース)PC/ABS
質量(g)
33
使用温度範囲(℃)
-10~50(凍結・結露なきこと)
規格
EN61326-1:2013、EN61326-2-3:2013、EU RoHS指令適合、UL61010-1
電源
12~24VDC±10%、リップル電圧(P-P)10%以下
圧力接続タイプ
Φ4.5 タケノコ(ストレート)
表示
3-1/2桁LED表示(文字高さ10mm)
保護等級
IP40(屋内仕様)
消費電流(mA)
50DC以下(出力信号含まず)
使用湿度範囲
35~85%RH(結露なきこと)
コンパレータ出力
NPNオープンコレクタ×2出力(30VDC、80mA DC max)
使用環境
通常の状態において、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所
応答速度
100ms以下
コネクタ
e-CON準拠
最大圧力(kPa)
許容50
使用高度
2000m以下
表示周期
200ms
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリンク機構
測定圧力
圧力測定方式:差圧式
エレメント型式
受圧エレメント:ダイヤフラム
測定ガス
空気及び非腐食性ガス(液体は不可)
目盛
エッジワイズ型(目盛長 約45mm)
使用周囲温度(℃)
-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐圧力(kPa)
50
寸法
80(W)×85(D)×26(H)mm
質量(g)
約90
精度
±2.5%F.S
材質(エレメント)
シリコーンゴム
微圧計はブルドン管圧力計で計測できない低圧力を測定できます。
ケース形状
A枠(立型つば無し)
測定流体
気体
質量(g)
600
種類
微圧計
ねじ径
G3/8B
外径(Φmm)
75
精度
±1目盛
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
KS3200は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。測定レンジは 0-100Pa~5000Pa(差圧)、±100Pa~±5000Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。
用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして
使用温度範囲(℃)
0~50(氷結無きこと)
規格
CE、UL、RoHS
電源
DC24V(±10%)
保護等級
IP40
表示精度
±1digit
圧力ポート
外径:入口Φ2.1mm・最大Φ3.0mm
使用環境湿度(%)
35~85(結露しないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
出力電流
4~20mA
出力形式
NPNオープンコレクタ/Hi・Lo・Go 3点独立出力
圧力表示
4桁LCD(単位:Pa)
文字高さ17mmの大型LCD表示(31/2桁)
計測状況が把握しやすいアナログバーグラフ表示
フィルタ、ピーク&ボトムホールド、ゼロ調機能
用途空調・半導体設備等の現場監視に適した電池式のデジタル微差圧計で、配線の必要がないため、測定箇所への設置が容易です。
計測単位がPa/hPa/mbar/N/m2になります。最大値・最小値の表示が可能です。ホールド機能付です。オプションの圧力切替器(HT-1100)と組み合わせて1台で5ヵ所まで計測可能です。
用途正圧、負圧、差圧の計測に。医療機器の圧力チェッカーに。クリーンルームなどの微圧確認に。
トラスコ品番
405-2307
セット内容
単3アルカリ乾電池x2、異形コネクタx2、ホース(1m)x2
質量(g)
145
電源
単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定精度
F.S.±3%
分解能
0.1Pa
単位
Pa,hPa,mbar,N/m2
計測範囲
-99.9Pa~+99.9Pa
最高許容圧力(hPa)
30
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
64×28×95
1個
¥83,980
税込¥92,378
当日出荷
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ
異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構
ヒステリシスの小さな高性能シリコーンゴムダイヤフラム
指針ぶれのないバンドリング機構
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風、排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体は不可)
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム
付属品
取付ナットセット
材質
(受圧エレメント)シリコーンゴム、(外装)アクリル樹脂およびポリカーボネート
質量(g)
約90
口金
本体と一体成形、(極性)高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて口金部に表示
目盛
エッジワイズ形(目盛長約45mm)
精度
±2.5%FS(23℃において)
測定方式
(圧力)差圧式
使用周囲温度(℃)
-10~50(だだし氷結しないこと)
使用周囲湿度
90%RH以下(ただし結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)
100(3軸方向各6回)
耐圧力(kPa)
(受圧エレメント)20、(計器本体)50
耐振動
5~10Hz 全振幅10mm、10~50Hz 加速度全振幅39m/s2(3軸方向各2h)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径4)
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用周囲湿度(%RH)
90以下(ただし結露しないこと)
圧力単位
Pa
ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。高耐圧です。外部からゼロ調ができます。壁掛形は継手を左右交換することにより高圧、低圧の接続を逆転させることができます。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などの検出に適しており、非常に低い圧力測定に使用されます。小型な微差圧計としてのほか、流量計・微圧計としても使用いただける高精度な差圧計です。
材質
接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリアセタール樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)アルミニウム合金、りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR
質量(g)
約480
取付方式
垂直
使用温度範囲(℃)
-20~60
外径(Φmm)
【目盛】85
RoHS指令(10物質対応)
対応
48×48型 デジタル微差圧センサ
0~100Paから0~5kPaまでの8レンジより選択が可能
アナログ出力機能は4~20mAまたは1~5Vを選択可能
警報出力形式はNPNまたはPNPオープンコレクタを選択可能
12~24V DC電源対応
移動平均フィルタ、最大値、最小値メモリ、遅延タイマなど、差圧計測においての付加機能が充実
用途に合せた警報機能モードを設定可能
EU指令、UL規格適合品
用途室内装置内圧計測
エアフィルタ目詰まり検出
バグフィルタ目詰まり計測
通風・排気装置の動圧計測
クリーンルーム室圧計測
測定ガス
空気および非腐食性ガス(液体不可)
電源電圧(V)
DC12~24
測定方式
差圧式
変換方式
(電気信号)可変インダクタンス
取付姿勢
垂直面取付
耐圧力(kPa)
(計器本体)20、(受圧エレメント)20
使用周囲温度(℃)
0~50(ただし氷結しないこと)
使用周囲湿度(%RH)
35~85以下(ただし結露しないこと)
適合配管
ビニル管またはゴム管(内径4、ただし外径6以内)
口金
極性:配管接続口金部に高圧側「H」、低圧側「L」のマークにて表示
表示部
7セグメントLED 赤色4桁、圧力表示/警報設定表示 最大3桁(最上位桁はモード表示)
表示精度
±1.5%FS±1digit(20℃において)
温度特性
±0.15%FS/℃(ゼロ+スパン)
絶縁抵抗
端子~ケース間 10MΩ以上(500V DCメガー)
耐電圧
端子~ケース間 500V AC 50/60Hz 1分間
材質
(外装)ABS樹脂(色調アイボリ)、(受圧エレメント) シリコーンゴム
使用高度(m)
高度2000以下
保護等級
規格:IEC60529、等級コード:IP41
汚染度(使用環境)
規格:IEC60664、等級:2(乾燥した清潔な場所に取り付けることが出来ない場合は筐体に収納してください)
質量(g)
約130(端子カバー、パネル取付用アダプタ含む)
耐振動(耐久)
5~10Hz 振幅10mm、10~50Hz 加速度39m/s2(3軸方向各2h)
耐衝撃(耐久)
100m/s2(3軸方向各6回)
付属品
パネル取付用アダプタ、端子カバー(本体装着済)
仕様
(受圧エレメント)ダイヤフラム、(ゼロ調整方式)プッシュ式オートゼロ(表示値とアナログ出力が同時にゼロ調整されます)
RoHS指令(10物質対応)
対応
・見やすいデジタル表示で、スイッチ機能、アナログ出力を有します。・ 継手材質SUS304、センサ材質SUS630を採用し耐食性に優れる。・ 三岐弁や均圧弁が不要。
用途本製品は、気体・液体の比較的大きな差圧を検知するデジタル差圧計です。圧力、差圧表示、警報、アナログ出力(オプション)を搭載し、様々な用途にご使用いただけます。
測定流体
気体・液体
質量(g)
約490
精度
±(1.0%F.S.+1digit):デルタP
表示方式
3 1/2桁LED (文字高さ10mm)
コンパレータ出力
接点数/2出力 フォトリレー、応答速度/20ms以下、出力容量/40V DC200mA max.、切断差/ヒステリシス:可変、ウインドコンパレータ:1%F.S.固定、ディレー/0~2.00s (ON・OFF共)
表示更新周期
0.2秒
ケース構造
屋内仕様(IP64)
最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])
2
接続口
Rc1/8
圧力レンジ(MPa)
0~1
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル
測定値を固定するデータホールド機能付
最大値/最小値/平均値表示機能付
切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可)
暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途絶対圧計測に
測定範囲(hPa)
0~100
付属品
取扱説明書、ストラップ、保護カバー
トラスコ品番
449-2137
質量(g)
約117(保護カバー装着時、電池含む)
測定精度
±0.03hPa(0~0.30hPa)、±0.05hPa(0.31~1.00)、±(1.5%rdg+0.1hPa)(左記以外)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
50.9×132.9×24.7
分解能
0.01hPa
使用電池
単4(1.5V)電池2個
サンプリング
2回/秒
使用温湿度範囲
0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
電池寿命(連続時間)
約50(アルカリ乾電池使用時)
保存温湿度範囲
-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。拡大機構及び変位伝達機構には、特殊リンク方式を採用して、耐振性・耐久性が高くなりました。オーバー差圧時でも可動部に損傷を与えない、安全機構になっています。前面からゼロ調ができます。小形・軽量です。RoHS指令に対応。
用途本製品は、主として空調用のエアフィルターの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、また微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただけます。
材質
接ガス部/(ダイアフラム)シリコーンゴム、(ケース)ポリカーボネート樹脂、(覆ガラス)メタクリル樹脂、(その他)りん青銅、黄銅、ネオプレン、NBR
形状
パネル突出形・横目盛形
質量(g)
約120
取付方式
垂直
使用温度範囲(℃)
-20~60
精度
±2.5%F.S(JISB7505-1準拠)
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力導入口
外径Φ5.5タケノコ継手(内径Φ4ビニールチューブ用)
エアフィルターの寿命管理が可能です。