- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 戸車 食器棚のおすすめ人気ランキング
戸車 食器棚のおすすめ人気ランキング
2025/08/05更新116件の「戸車 食器棚」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家具 戸車」、「スライドローラー」、「agrスライドローラー」などの商品も取り扱っております。
戸の上下調整ができる下部スライドローラー
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
ストローク(mm)
最大5
色
黒
材質(本体)
6ナイロン
材質(車輪)
ポリアセタール
耐荷重(kg)
10(2ヶで)
推奨ねじ
+皿木ネジ2.7×16
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
AS上部レールの中を走行する設計となっております。
戸の上下調整を行ってもキャッチ力が一定です。
用途家具用引戸金具セット
食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。
材質
6ナイロン
色
黒
推奨ねじ
+皿木ネジ2.7×16
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
扉の各部品です。
1セット(2個)
¥229
税込¥252
当日出荷
車輪・キャスターシリーズ
アズワン品番
64-9700-94
車輪タイプ
単輪
1個
¥389
税込¥428
当日出荷
V型車輪なので、摩擦が少なくスムーズに引戸の開閉ができます。
用途Vレール、フラッターレール用
タイプ
V型
材質(車輪)
ジュラコン(R)
材質(軸)
鉄
下レールによって車の種類を使い分けます。
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。タイヤはジュラコン(R)を使用している為、開閉時はとても静かです。
種類
平車カバー無
耐荷重(kg)
14(2個)
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
開閉が静かで、室内用に最適です。
用途商店建築、公共施設、一般住宅、病院など
材質(車輪)
POM成型加工
材質(枠)
SUS304
上下・前後調整ねじのゆるみ防止機能付きです。
用途一般住宅屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
車輪径(Φmm)
28
付属品
なべタッピンねじ4×50 1本
材質
車輪:POM、ケース:PC、鋼
色
車輪:白、ケース:DG色
車輪
金属ベアリング入り
対応戸厚(mm)
24以上
適合扉質量(kg)
40以下(引戸1枚、戸車2ヶ使用)
寸法D(mm)
26(-0.2~0)
寸法W(mm)
8(±0.2)
幅(mm)
8
寸法L(mm)
11(±0.2)
外径(Φmm)
26
ねじ寸法
M6×1
寸法C(mm)
2(±0.4)
許容荷重(N[kgf])
588[60](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
ハカマに差し込むだけで、簡単に取り付けできます。
種類
平車カバー無
耐荷重(kg)
30(2個)
1個
¥569
税込¥626
7日以内出荷
用途建具等
タイプ
山V型
車輪径A(mm)
33
材質(車輪)
ジュラコン(R)
寸法L(mm)
10
寸法A(mm)
68
寸法F(mm)
24
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
58
仕上
ジンクロメート
寸法M(mm)
1.6
寸法J(mm)
9
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
20
枠厚(mm)
1.6
寸法G(mm)
14
寸法K(mm)
3.2
材質(枠)
SPCC
芯棒
Φ5mm
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法
M6×1
家具の外観を損なわないキャスターです。床からわずか10mmの高さです。
材質
ナイロン
色
黒
ストッパー
なし
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
1台
¥419
税込¥461
当日出荷
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)
ナイロン
仕様
固定式。本体はユニクロームメッキ仕上
形状
固定車
型式
155固定車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
戸の重量30Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの吊り車。HD-03レールと併用になります。
用途収納折戸専用
付属品
+皿タッピンねじ3.5×25
材質/仕上
ジュラコン(R)、鋼/乳白色、クロメート
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
取付が縦横どちらでも簡単自由ですから一般家庭及び事業所でご使用になるあらゆる軽量製品に適したキャスターです。
材質(車輪)
ゴム一体車輪樹脂ブッシュ入
仕様
固定式。本体はユニクロームメッキ仕上
形状
固定車
型式
155固定車
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪